絞り込み
ブランド
  • ASUSTOR
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(15,257)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,496)
  • Panasonic(パナソニック)(7,357)
  • AMPHENOL(5,843)
  • VISHAY(5,487)
  • フエニックス・コンタクト(4,436)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,067)
  • 日本モレックス(molex)(3,738)
  • SIEMENS(3,407)
  • omron(オムロン)(3,301)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,912)
  • シュナイダーエレクトリック(2,818)
  • KEMET(2,720)
  • onsemi(2,203)
  • MICROCHIP(2,175)
  • BOURNS(2,173)
  • SAMTEC(2,100)
  • IDEC(和泉電気)(2,021)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCKERSTOR 8 Gen3 8ベイ ASUSTORLOCKERSTOR 8 Gen3 8ベイASUSTOR
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
Lockerstor Gen3シリーズは、ASUSTOR史上最速のNASです。AMDのRyzen組み込みSoC、PCIe 4.0を使用したM.2 SSD、USB4、デュアル10GbEの組み合わせにより、NASでやりたいことすべてが非常に高速になります。NVMe SSD 用の M.2 スロットを 4 つ、HDD 用に最大 10 ベイを備えた Lockerstor Gen3 シリーズは、速度と容量の両方を最大限に活用できます。
LOCKERSTOR 6 Gen3 6ベイ ASUSTORLOCKERSTOR 6 Gen3 6ベイASUSTOR
319,800税込351,780
1台
8日以内出荷
Lockerstor Gen3シリーズは、ASUSTOR史上最速のNASです。AMDのRyzen組み込みSoC、PCIe 4.0を使用したM.2 SSD、USB4、デュアル10GbEの組み合わせにより、NASでやりたいことすべてが非常に高速になります。NVMe SSD 用の M.2 スロットを 4 つ、HDD 用に最大 10 ベイを備えた Lockerstor Gen3 シリーズは、速度と容量の両方を最大限に活用できます
LOCKERSTOR 4 Gen3 4ベイ ASUSTORLOCKERSTOR 4 Gen3 4ベイASUSTOR
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
Lockerstor Gen3シリーズは、ASUSTOR史上最速のNASです。AMDのRyzen組み込みSoC、PCIe 4.0を使用したM.2 SSD、USB4、デュアル10GbEの組み合わせにより、NASでやりたいことすべてが非常に高速になります。NVMe SSD 用の M.2 スロットを 4 つ、HDD 用に最大 10 ベイを備えた Lockerstor Gen3 シリーズは、速度と容量の両方を最大限に活用できます。
LOCKERSTOR 16R Pro Gen2 3Uラック 16ベイ ASUSTORLOCKERSTOR 16R Pro Gen2 3Uラック 16ベイASUSTOR
959,800税込1,055,780
1台
8日以内出荷
Lockerstor 16R Pro Gen2 は、8コア16スレッド、最大5.3GHz動作の AMD Ryzen 7 Pro 7745 組込みプロセッサーを搭載。高性能なRyzen CPUにより、仮想化環境やコンテナベースのワークロードも軽快に処理し、常に安定した高性能コンピューティングを提供します。多様なエンタープライズ環境に最適なストレージソリューションです。
LOCKERSTOR 12R Pro Gen2 2Uラック 12ベイ ASUSTORLOCKERSTOR 12R Pro Gen2 2Uラック 12ベイASUSTOR
739,800税込813,780
1台
8日以内出荷
Lockerstor 12R Pro Gen2は、8コア16スレッド、最大5.3GHz動作の AMD Ryzen 7 Pro 7745 組込みプロセッサーを搭載。高性能なRyzen CPUにより、仮想化環境やコンテナベースのワークロードも軽快に処理し、常に安定した高性能コンピューティングを提供します。多様なエンタープライズ環境に最適なストレージソリューションです。
LOCKERSTOR 10 Gen3 10ベイ ASUSTORLOCKERSTOR 10 Gen3 10ベイASUSTOR
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
Lockerstor Gen3シリーズは、ASUSTOR史上最速のNASです。AMDのRyzen組み込みSoC、PCIe 4.0を使用したM.2 SSD、USB4、デュアル10GbEの組み合わせにより、NASでやりたいことすべてが非常に高速になります。NVMe SSD 用の M.2 スロットを 4 つ、HDD 用に最大 10 ベイを備えた Lockerstor Gen3 シリーズは、速度と容量の両方を最大限に活用できます。
FLASHSTOR 6 Gen2 6ベイ ASUSTORFLASHSTOR 6 Gen2 6ベイASUSTOR
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
Flashstor Gen2 は、最高のパフォーマンスと柔軟性を実現するように設計されています。 6 nm AMD Ryzen Embedded V3C14 クアッドコア プロセッサと 8 GB または 16 GB の DDR5-4800 メモリが搭載されており、システムの安定性を最大限に高めます。Flashstor Gen2 シリーズは ECC メモリをサポートし、Flashstor 12 Pro Gen2 には ECC メモリが付属しています。NVMe SSD 用の 12 個の M.2 スロットと組み合わせることで、2 つの 10 ギガビット イーサネット ポートにより、インストールされた SSD の能力を最大限に引き出し、クラス最高のパフォーマンスを超える転送速度を実現できます。さらに、付属の 2 つの USB4 ポートにより、比類のない柔軟性が実現します。USB4 は従来の USB とは大きく異なります。USB4 は Thunderbolt デバイスと互換性があるため、従来の USB ではサポートされていないさまざまなデバイスを接続できます。Thunderbolt デバイスは、USB4 が提供する最大 40 Gbps のパフォーマンスを活用できます。Flashstor Pro Gen2 は静音性を保ちながら、さらに強力なパフォーマンスを提供し、最大限の効率と生産性を実現します。
FLASHSTOR 12 Pro Gen2 12ベイ ASUSTORFLASHSTOR 12 Pro Gen2 12ベイASUSTOR
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
Flashstor Gen2 は、最高のパフォーマンスと柔軟性を実現するように設計されています。 6 nm AMD Ryzen Embedded V3C14 クアッドコア プロセッサと 8 GB または 16 GB の DDR5-4800 メモリが搭載されており、システムの安定性を最大限に高めます。Flashstor Gen2 シリーズは ECC メモリをサポートし、Flashstor 12 Pro Gen2 には ECC メモリが付属しています。NVMe SSD 用の 12 個の M.2 スロットと組み合わせることで、2 つの 10 ギガビット イーサネット ポートにより、インストールされた SSD の能力を最大限に引き出し、クラス最高のパフォーマンスを超える転送速度を実現できます。さらに、付属の 2 つの USB4 ポートにより、比類のない柔軟性が実現します。USB4 は従来の USB とは大きく異なります。USB4 は Thunderbolt デバイスと互換性があるため、従来の USB ではサポートされていないさまざまなデバイスを接続できます。Thunderbolt デバイスは、USB4 が提供する最大 40 Gbps のパフォーマンスを活用できます。Flashstor Pro Gen2 は静音性を保ちながら、さらに強力なパフォーマンスを提供し、最大限の効率と生産性を実現します。

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器