制御機器 :「d-sub15ピン 寸法」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様アクセサリタイプ:ハンドスイッチ併用可能製品:MAX30シリーズ電圧範囲:12 V dc許容電流値:50 mA長さ:154mm幅:57mm深さ:29mm寸法:154 x 57 x 29 mmSKF MATRIXシリーズMAXリニアアクチュエータハンドセット. 人間工学に基づく設計の丈夫なEHA-3は、MatrixシリーズのMAXリニアアクチュエータ用のハンドセットです。 また、マーク付きの分かりやすいタクタイルボタンとD-Sub15 HDコネクタ1個を備え、IP 67等級に適合しています。 このハンドセットは、コントローラ( ; 764-3459 764-3459 )に直接接続し、最大3台の24 V dc MAXリニアアクチュエータに対応可能です。. 特長と利点:. 制御が簡単 3チャンネル コイル状ケーブル: 1.3 m / 2.3 m 高密度D-Sub 15ピン. 製品用途の情報. MAX-3シリーズのアクチュエータと併用できるようになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,890
税込¥31,779
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。