絞り込み
ブランド
  • TDKラムダ
  • RS PRO(16)
  • TEDEA HUNTLEIGH(10)
  • ビット・トレード・ワン(8)
  • Kubler(6)
  • 日恵製作所(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • エスコ(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • LEM(2)
  • センシズ(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • テンパール工業(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • SIEMENS(1)
  • SICK(1)
  • GFORCE(1)
  • Electrotherm(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「重量 測定」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 13A 150W HWS150A-12/A TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 12V dc 13A 150W HWS150A-12/ATDKラムダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 13A定格電力 = 150W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 37mm奥行き = 160mm効率 = 90%重量 = 500gTDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS-A シリーズ 150 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 12 V dc で 13 A です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。15 → 150 W の 5 モデルがあります。 確立された HWS シリーズを大幅にアップグレードしても、新しい HWS-A シリーズとの互換性が維持され、簡単にアップグレードできます。このスイッチモード電源は、以前のシリーズと比較して最大 12 % 軽量です。最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷低減に貢献します。 注: 型番末尾に「A」が付いた製品のみにカバーが取り付けられています。それ以外の製品はオープンフレームです。特長と利点ワイドレンジAC入力 低コスト 簡単システム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証用途ファクトリオートメーション プロセス制御 LED ディスプレイとサイネージ テスト / 測定 放送 通信認定EN55011 / EN55022 FCC および VCCI 曲線 B UL / CSA / EN60950-1 UL508 (カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 48V dc 12.5A 600W RWS600B-48 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 48V dc 12.5A 600W RWS600B-48TDKラムダ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 48V dc出力電流 = 12.5A定格電力 = 600W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 61mm幅 = 120mm奥行き = 190mm効率 = 85 %, 88 %重量 = 1.6kgTDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda RWS-B シリーズ 600 W シングル出力スイッチモード電源の出力電流定格は 12.5 A @ 48 V dc です。この製品は、 85 → 265 V ac 及び 120 → 330 V dc のユニバーサル入力電源電圧定格です。このスイッチモード電源は、シンプルな機能を備えたミッドレンジ製品として位置付けられています。簡素化されたコンパクトな高効率電源パッケージに収容されています。低負荷時の効率向上とスタンバイ時の低消費電力化により、環境負荷低減に貢献します。この電源装置は、内蔵ファン冷却式です特長と利点高効率 レベルB EMI 低プロファイル 動作温度範囲: -10 → 70 ° C ねじ止め接続用途放送 通信 産業用 LED サイネージ テスト及び測定認定CE認証 CSA 認定 EN60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 4.3A 50W HWS50A-12/A TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 12V dc 4.3A 50W HWS50A-12/ATDKラムダ
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 4.3A定格電力 = 50W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 120mm効率 = 87%重量 = 280gTDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS-A シリーズ 50 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 4.3 A @ 12 V dc です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。このシリーズは、 15 → 150 W 定格の 5 モデルで構成されています。 確立された HWS シリーズを大幅にアップグレードしても、新しい HWS-A シリーズとの互換性が維持され、簡単にアップグレードできます。このスイッチモード電源は、従来のシリーズと比べて最大 12 % 軽量で、無負荷時で最大 91 % の効率と超低消費電力を実現し、環境負荷低減に貢献します。 注: 部品番号の末尾に「 A 」が付いている製品にのみカバーが取り付けられています。その他の製品にはオープンフレームが付いています。特長と利点簡単システム冷却 制限付きライフタイム保証 低コスト グローバルな使用をサポート ワイドレンジAC入力用途放送 通信 ファクトリオートメーション LED ディスプレイとサイネージ プロセス制御 テスト / 測定認定CSA 認定 EN 60950-1 EN55011 / EN55022 FCC 認定 UL認定 UL508 (カバー付き) VCCI 曲線 B
幅(mm)31.5取付シャーシ付き (ユニット)高さ(mm)82質量(g)300奥行(mm)120適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)ディレーティング開始温度(℃)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃)出力電流(A)(最大)4.3冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相力率0.97/0.91入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)0.65/0.35最大出力電力(W)51.6出力電圧可変範囲(V)9.6~14.4定格出力電圧(V)DC12過電流保護4.51A~保持時間(ms)20過電圧保護DC15.0V~17.4V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)83%/85%高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下ロードレギュレーション96ラインレギュレーション48
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 4.5A 100W HWS100A-24/A TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 24V dc 4.5A 100W HWS100A-24/ATDKラムダ
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 4.5A定格電力 = 100W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 28mm奥行き = 160mm効率 = 89%重量 = 450gTDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS-A シリーズ 100 W シングル出力 AC/DC モード組み込み電源の定格出力電流は 4.5 A @ 24 V dc です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。このシリーズは、 15 → 150 W 定格の 5 モデルで構成されています。 確立された HWS シリーズを大幅にアップグレードしても、新しい HWS-A シリーズとの互換性が維持され、簡単にアップグレードできます。このスイッチモード電源は、以前のシリーズと比較して最大 12 % 軽量です。また、最大 91% の効率と無負荷時の超低消費電力を実現し、環境負荷低減に貢献します。 注: 型番末尾に「A」が付いた製品のみにカバーが取り付けられています。それ以外の製品はオープンフレームです。特長と利点ワイドレンジAC入力 低コスト 簡単システム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証用途産業用 ファクトリオートメーション プロセス制御 LED ディスプレイとサイネージ テスト / 測定 放送 通信認定EN55011 / EN55022 FCC VCCI 曲線 B CSA 認定 EN 60950-1 UL508 (カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 25A 300W RWS300B-12 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 12V dc 25A 300W RWS300B-12TDKラムダ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 25A定格電力 = 300W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 41mm幅 = 102mm奥行き = 170mm効率 = 79 %, 82 %重量 = 900gUL / CSA / EN60950-1、CE. 50 W → 600 Wシングル出力産業用電源、RWSシリーズ. TDK-Lambda RWS-BシリーズのAC-DC電源は、50~600 Wの4つの定格電圧のモデルで構成されています。この製品は、簡潔な機能の設計、小型サイズ、高効率を特長としています。 RWS-Bシリーズのスイッチモード電源は、シンプルな機能を備えたミッドレンジ製品として位置付けられています。 RWS-Bシリーズは、シンプルな高効率の小型電源パッケージとして提供されています。 低負荷時の効率とスタンバイ状態での消費電力の向上により、環境負荷の軽減を実現します。 RWS-B電源は、優れた熱的性能を達成しており、-10 → +70 ℃という動作温度範囲全体で、より温度の低い動作を実現します。RWS100BとRWS150Bの各モデルは対流冷却形式であるのに対し、より出力の大きいモデルは内部冷却ファンを内蔵しています。 これらの密閉型AC-DC電源は85~265 V acのユニバーサル入力で動作し、産業用、テストと測定、放送、通信、LEDサイネージを含む様々な用途に適しています。. 低プロファイル 高効率 ユニバーサル入力範囲 ねじ止め接続 レベルB EMI
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 25A 600W RWS600B-24 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 24V dc 25A 600W RWS600B-24TDKラムダ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 25A定格電力 = 600W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 61mm幅 = 120mm奥行き = 190mm効率 = 85 %, 88 %重量 = 1.6kgTDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda RWS-B シリーズ 600 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 25 A @ 24 V dc です。この製品は、 85 → 265 V ac 及び 120 → 330 V dc のユニバーサル入力電源電圧定格です。このスイッチモード電源は、シンプルな機能を備えたミッドレンジ製品として位置付けられています。簡素化されたコンパクトな高効率電源パッケージに収容されています。低負荷時の効率向上とスタンバイ時の低消費電力化により、環境負荷低減に貢献します。この電源装置は、内蔵ファン冷却式です。特長と利点高効率 レベルB EMI 低プロファイル 動作温度範囲: -10 → 70 ° C ねじ止め接続用途放送 通信 産業用 LED サイネージ テスト及び測定認定CE認証 CSA 認定 EN60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 27A 324W HWS300-12 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 12V dc 27A 324W HWS300-12TDKラムダ
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 27A定格電力 = 324W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 6.5インチ幅 = 3.23インチ奥行き = 2.4インチ効率 = 83%重量 = 1kgUL508 UL60950-1 、 CSA 60950-1 、 EN60950-1 、 EN50178. UL 認定、 CSA 認定. ピーク出力電流は10秒以下、デューティ 35%以下でご使用ください。50 ℃を超えると、出力電力をディレーティングします。奥行きは端子台を含めていません。. HWS シリーズ 15 → 1500 W. コンパクトで、前世代の製品よりスペースが50 %削減 高い信頼性と長い製品ライフサイクルを実現するように設計されています 半導体製造装置向けのSEMI F47(高ライン AC )規格に準拠 電源オンの LED インジケータ 取り付けが簡単 - ねじ止め端子 出力電圧調整可能( ± 20 % ) 半導体製造装置向けのSEMI F47 規格に準拠 EN61000-3-2 適合の力率補正 EMC測定では EN 55022-B、FCC クラスB に準拠 過電圧・過電流保護 300 → 1500 W タイプの内蔵ファン
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 15V dc 350mA 5.2W KWS5A-15 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 15V dc 350mA 5.2W KWS5A-15TDKラムダ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 350mA定格電力 = 5.2W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 38.1mm幅 = 25.4mm奥行き = 21.5mm効率 = 75%重量 = 35gIEC 950、EN60950. TUV、UL、CSA認定. MTBFはMIL-HDBK-217Dに準拠。 持続短絡状態で作動禁止. TDK-Lambda、PCB取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - KWシリーズ. TDKラムダKWシリーズの密閉型基板電源は、幅広い用途向けの小型ソリューションを提供します。KWシリーズは、コンパクトなフットプリントのため、外部コンポーネントのない省スペースが重要な用途に適しています。このシリーズは、非常に効率的で電力損失が少なく、ボードの熱管理を容易にします。. 特長と利点 小型軽量ユニバーサル入力 入力85 → 265 V ac、世界各国の小型システム及び計装用途に最適 過電圧 / 過電流保護 UL94V-0適合のプラスチックケース 伝導ノイズ(EMI) VCCI-II及びFCC-B (外部コンデンサによってVDE-Bに適合) 代表的用途 産業用 テスト / 測定 通信 / 放送
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 15V dc 10A 150W HWS150A-15/A TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 15V dc 10A 150W HWS150A-15/ATDKラムダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 10A定格電力 = 150W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 37mm奥行き = 160mm効率 = 90%重量 = 500gTDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS-A シリーズ 150 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 10 A @ 15 V dc です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。15 → 150 W の 5 モデルがあります。 確立された HWS シリーズを大幅にアップグレードしても、新しい HWS-A シリーズとの互換性が維持され、簡単にアップグレードできます。このスイッチモード電源は、以前のシリーズと比較して最大 12 % 軽量です。最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷低減に貢献します。 注: 型番末尾に「A」が付いた製品のみにカバーが取り付けられています。それ以外の製品はオープンフレームです。特長と利点ワイドレンジAC入力 低コスト 簡単システム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証用途ファクトリオートメーション プロセス制御 LED ディスプレイとサイネージ テスト / 測定 放送 通信認定EN55011 / EN55022 FCC および VCCI 曲線 B UL / CSA / EN60950-1 UL508 (カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 48V dc 2.1A 100.8W RWS100B-48 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 48V dc 2.1A 100.8W RWS100B-48TDKラムダ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 48V dc出力電流 = 2.1A定格電力 = 100.8W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 39mm幅 = 94mm奥行き = 108mm効率 = 85 %, 87 %重量 = 400gUL / CSA / EN60950-1、CE. 50 W → 600 Wシングル出力産業用電源、RWSシリーズ. TDK-Lambda RWS-BシリーズのAC-DC電源は、50~600 Wの4つの定格電圧のモデルで構成されています。この製品は、簡潔な機能の設計、小型サイズ、高効率を特長としています。 RWS-Bシリーズのスイッチモード電源は、シンプルな機能を備えたミッドレンジ製品として位置付けられています。 RWS-Bシリーズは、シンプルな高効率の小型電源パッケージとして提供されています。 低負荷時の効率とスタンバイ状態での消費電力の向上により、環境負荷の軽減を実現します。 RWS-B電源は、優れた熱的性能を達成しており、-10 → +70 ℃という動作温度範囲全体で、より温度の低い動作を実現します。RWS100BとRWS150Bの各モデルは対流冷却形式であるのに対し、より出力の大きいモデルは内部冷却ファンを内蔵しています。 これらの密閉型AC-DC電源は85~265 V acのユニバーサル入力で動作し、産業用、テストと測定、放送、通信、LEDサイネージを含む様々な用途に適しています。. 低プロファイル 高効率 ユニバーサル入力範囲 ねじ止め接続 レベルB EMI
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら