エスコ品番EA940DH-712
極数単極双投
ノッチ数2(90°)
電流容量(A)3・250V
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)Φ19用
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-215
極数2極双投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)20、125VAC/10、250VAC/20、30VDC
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
大電流用小形トグルスイッチ
非照光式
ケース成形材料は難燃剤UL 94V-0の特殊樹脂
耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています
スイッチ特性ON-OFF-ON
極数2極双投
端子形状ねじ端子
耐電圧AC 2.0kV 1分間以上
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)DC 500V 1以上
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)28
操作部形状基本レバー
パネル取付方式ねじ取付けタイプ
アズワン品番64-2283-20
最大取付パネル厚(mm)5.5
電流容量詳細表示用1:30A 125V AC、詳細表示用2:30A 250V AC、詳細表示用3:30A 30V DC
パネルカット寸法(mm)12.5Dia.
1個
¥3,740
税込¥4,114
当日出荷
エスコ品番EA940DH-216
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-164
種類非照光式
保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色黒
動作方式モメンタリ
1個
¥2,290
税込¥2,519
8日以内出荷
エスコ品番EA940DH-711
極数単極双投
ノッチ数2(90°)
電流容量(A)3・250V
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)Φ19用
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
大電流用小形トグルスイッチ。非照光式。ケース成形材料は難燃剤UL94V-0の特殊樹脂。耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています。
スイッチ特性ON-ON
極数3極双投
端子形状ねじ端子
形状操作部:基本レバー
使用温度範囲(℃)-10~+70
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
取付け方法ねじ取付けタイプ
取付可能厚(mm)パネル:5.5Max.
絶縁抵抗(GΩ)DC500V 1以上
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)28
アズワン品番64-2283-22
電流容量【詳細表示用1】30A 125V AC、【詳細表示用2】30A 250V AC、【詳細表示用3】30A 30V DC
パネルカット寸法(mm)12.5Dia.
耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
1個
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色黒
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)12.5
端子形状はんだ端子
エスコ品番EA940DA-111
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色黒
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子/タブ端子
エスコ品番EA940DA-137
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-434
極数2極双投
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)24×15.4
定格容量(A)10、125VAC/10、250VAC
パネル厚(mm)1~4
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-161
種類非照光式
保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
ボタン色黒
動作方式オルタネイト
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-422
極数単極双投
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)29.5×20.5
定格容量(A)16、125VAC/16、250VAC
パネル厚(mm)1~4
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
動作方式(オルタネイトとモメンタリについて)。押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。
極数単極双投
使用温度範囲(℃)-30~85
端子形状ハンダ端子
動作方式モメンタリ形
パネル取付孔(Φmm)6.5(目安)
接触抵抗(mΩ)10以下
接点仕様銀
操作部形状基本レバー
スイッチ特性ON-OFF-ON
パネル取付方式ねじ取付け
最大取付パネル厚(mm)5.5(目安)
パネルカット寸法(mm)6.5
接点容量6A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC
1個(1個)
¥900
税込¥990
8日以内出荷
押しボタン式。防水形(IP67適合)。ボタンは別売になります。 (EA940DA-150A~-150M)
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等に使用
寸法(mm)7.9×13×29.5 (H)
極数単極双投
使用温度範囲(℃)-30~85
定格容量3A 125V AC 2A 250V AC 2A 30V DC
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)6.5
パネル厚(mm)6
1個(1個)
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-142
種類非照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子/タブ端子
ボタン色赤
動作方式モメンタリ
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-713
極数単極双投
ノッチ数3(45°)
電流容量(A)3・250V
スイッチ特性ON-OFF-ON
パネルカット寸法(mm)Φ19用
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-246
極数2極双投
端子形状ねじ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF-ON
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-153
種類非照光式
端子形状はんだ端子
動作方式モメンタリ
1個
¥1,010
税込¥1,111
3日以内出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色緑
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子/タブ端子
エスコ品番EA940DA-138
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色黒
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子/タブ端子
エスコ品番EA940DA-131
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色赤
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子/タブ端子
エスコ品番EA940DA-133
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-135
種類非照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子/タブ端子
ボタン色緑
動作方式モメンタリ
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-140
種類非照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子/タブ端子
ボタン色黒
動作方式モメンタリ
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色黒
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子/タブ端子
エスコ品番EA940DA-134
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-112
種類非照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
ボタン色黒
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)12.5
1個
¥1,110
税込¥1,221
欠品中
エスコ品番EA940DA-139
種類非照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子/タブ端子
ボタン色赤
動作方式モメンタリ
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-132
種類非照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子/タブ端子
ボタン色緑
動作方式モメンタリ
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-162
種類非照光式
保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色黒
動作方式オルタネイト
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。