制御機器 :「パッキン 種類」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種類のブザー音を内蔵し、制御盤や小型機器に取付けて使用できます。 小型で屋内用埋め込みタイプ。 5mm以下のパネルへ取付可能。 コードの接続部は端子台になっています。 保護等級IP34 音量調整ツマミ付
付属品ゴムパッキン(4mm厚×1、2mm厚×2) 材質本体、取付リング:ABS樹脂 質量(g)65 外形寸法(mm)50×50×79.5(D) 保護構造IP34 消費電力(W)0.3 定格電圧(V)DC12~24 ブザー音CH1:ピーポーピーポー・・・CH2:ピピピピ・ピピピピ・・・ 適合圧着端子内径4mm以上、外径8mm以下 アズワン品番65-2253-89 パネルカット寸法(mm)Φ30.5用 音量(dB)80
1個
4,830 税込5,313
当日出荷

2種類のブザー音を内蔵し、制御盤や小型機器に取付けて使用できます。 小型で屋内用埋め込みタイプ。 5mm以下のパネルへ取付可能。 コードの接続部は端子台になっています。 保護等級IP34 音量調整ツマミ付
付属品ゴムパッキン(4mm厚×1、2mm厚×2) 材質本体、取付リング:ABS樹脂 質量(g)65 外形寸法(mm)50×50×79.5(D) 保護構造IP34 消費電力(W)0.9 定格電圧(V)AC100 ブザー音CH1:ピーポーピーポー・・・CH2:ピピピピ・ピピピピ・・・ 適合圧着端子内径4mm以上、外径8mm以下 アズワン品番65-2253-90 パネルカット寸法(mm)Φ30.5用 音量(dB)80
1個
4,830 税込5,313
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります