使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●中継型●ねじ式
材質/仕上フェノール(UL94V-0)
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
パッケージサイズ(mm)51×30×16
メーカーサトーパーツ
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
梱包質量(g)20
端子金具はんだ付け用
サイズ(mm)Φ14×43
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30
アズワン品番65-9314-29
適合電線径(Φmm)3.8以下
耐電圧(V)AC1500(1分間)
1個
¥485
税込¥534
欠品中
使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●中継型●バヨネット式
材質/仕上PBT(UL94V-0)
定格電圧(V)125
定格電流(A)7
パッケージサイズ(mm)43×28×10
メーカーサトーパーツ
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
梱包質量(g)10
端子金具はんだ付け用端子
サイズ(mm)Φ5.5×36
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
アズワン品番65-9314-28
適合電線径(Φmm)3以下
耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 3A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:フェノール(UL94V-0)●適合電線径:Φ2.7mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●ねじ式
アズワン品番65-9314-30
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
使用上の注意:【1】配線は、「[ヒューズホルダー取扱い注意事項]」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●適合電線径:Φ3.8mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●バヨネット式
アズワン品番65-9314-27
1個
¥505
税込¥556
翌日出荷
材質黄銅
寸法(mm)32.7×Φ14.5×Φ9.6
質量(g)12.4
アズワン品番64-7953-87
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
材質黄銅
寸法(mm)Φ9.6×32.5
質量(g)9.9
アズワン品番64-7953-86
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
仕様●型式:ML-1700-A●極数:10極●サイズ(幅):67.5mm●定格:AC/DC300V-10A●使用可能電線:単線/Φ0.4~1.2mm 撚線/0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)●サイズ(奥行×高さ):30×18.6mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込める物なら何でも可●中継型●チェック孔有
アズワン品番65-9314-32
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。