制御機器 :「回転灯 電池」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様強力マグネット付 エスコ品番EA983FS-43A 材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂 寸法(mm)Φ125×115 質量(g)約500(電池含まず) 光源LED球20灯(4個×5列) 使用電池単3電池×4本(別売)
1個
8,350 税込9,185
翌日出荷

マグネット付 ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。 別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。 回転、点滅切替式 回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。
1個
7,870 税込8,657
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライトが付いて、暗所での視認性UP。人が近づくと点灯する人感センサー付き。別売の標識テープ・リール(EA983DB-241~247)に取付可能。
付属品アタッチメント×1個、取付ネジ×2本 材質本体:ポリカーボネート、AES樹脂 アタッチメント:AES樹脂 取り付けねじ:ステンレス 質量(g)77(電池含まず) シリーズリーレックス 電源単4電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×59×45(アタッチメント含まず) センサー探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m 光源LED球4灯 電池寿命(時間)回転:5回/日で約360日 連続:約5日間 点灯方式昼⇔OFF⇔夜 使用場所屋内・屋外(防雨基準IP44) 防水性IP44 点灯方法回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯) 連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)
1個(1個)
5,950 税込6,545
翌日出荷

仕様強力マグネット付 エスコ品番EA983FS-42A 材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂 寸法(mm)Φ125×115 質量(g)約500(電池含まず) 光源LED球20灯(4個×5列) 使用電池単3電池×4本(別売)
1個
8,350 税込9,185
翌日出荷

仕様強力マグネット付 エスコ品番EA983FS-41A 材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂 寸法(mm)Φ125×115 質量(g)約500(電池含まず) 光源LED球20灯(4個×5列) 使用電池単3電池×4本(別売)
1個
8,350 税込9,185
翌日出荷

マグネット付 屋外仕様 ソーラー・充電池・LEDが一体型で設置が簡単。 夜間周囲が暗くなると自動点滅(回転)します。
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様強力マグネット付 エスコ品番EA983FS-44A 材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂 寸法(mm)Φ125×115 質量(g)約500(電池含まず) 光源LED球20灯(4個×5列) 使用電池単3電池×4本(別売)
1個
8,350 税込9,185
翌日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります