制御機器 :「回転灯 LED」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブザー付
材質プラスチック(ポリカーボネート)
寸法(mm)Φ100×141
色青
質量(g)374
電流(A)0.08
定格電圧(V)AC100V
コード長さ(mm)510
光源LED球
アズワン品番65-2307-90
音量(dB)88
1個
¥26,600
税込¥29,260
8日以内出荷
1台で3色表示可能な点滅表示灯です。パワーLEDによる3色(赤・黄・緑)高輝度点滅ができる表示灯です。制御線への同時入力では赤黄緑の優先順位です。重機、建機などの分野でも使用可能。赤は警告表示として他の色より高速点滅になります。取付足はマグネット固定です。
仕様ブザー無
材質レンズ:PMMA ボディ:ABS
色赤・黄・緑
質量(g)330
使用温度範囲(℃)-30~60
消費電力(W)赤:5.7、黄:7.4、緑:7.2
定格電圧DC12~24V
保護等級IP23
光源LED球
耐振動性能7G
サイズ(mm)90×127
1個
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
マグネット付
ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。
別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。
回転、点滅切替式
回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。
仕様防滴構造
材質ポリカーボネート
定格電圧(V)AC100
光源LED球
寸法(Φ×mm)100×141
電源コード(cm)51
音量(dB)88
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA983FS-42A
材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂
寸法(mm)Φ125×115
色青
質量(g)約500(電池含まず)
光源LED球20灯(4個×5列)
使用電池単3電池×4本(別売)
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA983FS-41A
材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂
寸法(mm)Φ125×115
色赤
質量(g)約500(電池含まず)
光源LED球20灯(4個×5列)
使用電池単3電池×4本(別売)
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)Φ100×141
色赤
質量(g)330
電流(A)DC12V:0.21、DC24V:0.12
定格電圧(V)DC12~24
コード長さ(mm)500±30
光源LED球
アズワン品番64-7982-81
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
LEDライトが付いて、暗所での視認性UP。人が近づくと点灯する人感センサー付き。別売の標識テープ・リール(EA983DB-241~247)に取付可能。
付属品アタッチメント×1個、取付ネジ×2本
材質本体:ポリカーボネート、AES樹脂 アタッチメント:AES樹脂 取り付けねじ:ステンレス
色赤
質量(g)77(電池含まず)
シリーズリーレックス
電源単4電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×59×45(アタッチメント含まず)
センサー探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m
光源LED球4灯
電池寿命(時間)回転:5回/日で約360日 連続:約5日間
点灯方式昼⇔OFF⇔夜
使用場所屋内・屋外(防雨基準IP44)
防水性IP44
点灯方法回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯) 連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)
1個(1個)
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)Φ100×141
色青
質量(g)330
電流(A)DC12V:0.21、DC24V:0.12
定格電圧(V)DC12~24
コード長さ(mm)500±30
光源LED球
アズワン品番64-7982-80
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA983FS-43A
材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂
寸法(mm)Φ125×115
色黄
質量(g)約500(電池含まず)
光源LED球20灯(4個×5列)
使用電池単3電池×4本(別売)
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA983FS-44A
材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂
寸法(mm)Φ125×115
色緑
質量(g)約500(電池含まず)
光源LED球20灯(4個×5列)
使用電池単3電池×4本(別売)
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
マグネット付
屋外仕様
ソーラー・充電池・LEDが一体型で設置が簡単。
夜間周囲が暗くなると自動点滅(回転)します。
高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。
仕様●型番:VS10R-D48WNR●色:赤●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●回転数:130回/分●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃
アズワン品番65-3902-15
1台
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)Φ100×141
色赤
質量(g)340
電流(A)DC12V:0.23、DC24V:0.15
定格電圧(V)DC12~24
コード長さ(mm)500±30
光源LED球
アズワン品番64-7982-83
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付)
(ON時にはランプが点灯します。)
DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。
5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
(マグネット部に保護シール付)
外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-52A
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ
寸法(mm)145×200×140(H)
色青
質量(g)900
定格電圧(V)DC12/24V兼用
コード長さ(m)4.5
保護等級IP65相当
光源5WハイパワーLED球
光度(cd)約720
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。
仕様●型番:VS10R-D48WNB●色:青●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃
アズワン品番65-3902-18
1台
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。
仕様●型番:VS10R-D48WNY●色:黄●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●回転数:130回/分●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃
アズワン品番65-3902-16
1台
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)Φ100×141
色黄
質量(g)340
電流(A)DC12V:0.23、DC24V:0.15
定格電圧(V)DC12~24
コード長さ(mm)500±30
光源LED球
アズワン品番64-7982-84
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付)
(ON時にはランプが点灯します。)
DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
(マグネット部に保護シール付)
外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-54A
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ
寸法(mm)145×200×140(H)
色緑
質量(g)900
定格電圧(V)DC12/24V兼用
コード長さ(m)4.5
保護等級IP65相当
光源5WハイパワーLED球
光度(cd)約720
1個
¥13,200
税込¥14,520
当日出荷
高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。
仕様●型番:VS10R-D48WNG●色:緑●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃
アズワン品番65-3902-17
1台
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付)
(ON時にはランプが点灯します。)
DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。
5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
(マグネット部に保護シール付)
外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-51A
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ
寸法(mm)145×200×140(H)
色赤
質量(g)900
定格電圧(V)DC12/24V兼用
コード長さ(m)4.5
保護等級IP65相当
光源5WハイパワーLED球
光度(cd)約720
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付)
(ON時にはランプが点灯します。)
DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。
5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
(マグネット部に保護シール付)
外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-53A
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ
寸法(mm)145×200×140(H)
色黄
質量(g)900
定格電圧(V)DC12/24V兼用
コード長さ(m)4.5
保護等級IP65相当
光源5WハイパワーLED球
光度(cd)約720
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS
寸法(mm)145×204×150(H)
色青
質量(g)約900
定格電圧(V)DC12/24兼用
コード長さ(m)約4.5
光源ハイパワーLED 1W×12個
消費電流(A)0.3
光度(cd)約250(LED1個あたり)
アズワン品番64-7982-73
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS
寸法(mm)145×204×150(H)
色黄
質量(g)約900
定格電圧(V)DC12/24兼用
コード長さ(m)約4.5
光源ハイパワーLED 1W×12個
消費電流(A)0.3
光度(cd)約250(LED1個あたり)
アズワン品番64-7982-72
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS
寸法(mm)145×204×150(H)
色緑
質量(g)約900
定格電圧(V)DC12/24兼用
コード長さ(m)約4.5
光源ハイパワーLED 1W×12個
消費電流(A)0.3
光度(cd)約250(LED1個あたり)
アズワン品番64-7982-74
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。