アース付。屋内・屋外兼用型。お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。
仕様L型ポッキンプラグ
質量(g)2300
定格15A・AC100V(1500W)
コード長さ(m)10
漏電遮断器仕様過負荷・短絡漏電保護兼用
パイロットランプなし
電線仕様SVCT 2.0×3心
定格感度電流(mA)15
コンセント15A×3個(防雨キャップ付)
防水性IPX3
過負荷15A
動作時間(s)0.1以内
1本
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。
仕様●定格:15A・AC100V(1500W)●仕様:ポッキンプラグ●コード長:10m●コンセント:15A×3個(防雨キャップ付)●定格感度電流:15mA●動作時間:0.1秒以内●電線仕様:SVCT 2.0mm2×3心●重量(g):2300●使用環境温度:-10~40℃●防水規格:IPX3●漏電遮断器タイプ:漏電保護専用●パイロットランプ:なし●アース付●屋内・屋外兼用型
アズワン品番65-9314-63
1本
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。