制御機器 :「押しボタン」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
突型押しボタンスイッチ専用。 金属製取付リングをカバーで覆ったもので、 押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。
用途Φ30mm用 材質ニトリル系ゴム
1個
595 税込655
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格500mA 125V AC サイズ(mm)Φ9.5×28 回路単極単投(モメンタリ) パネルカット寸法(mm)Φ7.5 パネル厚(mm)1.5以下
1個
150 税込165
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。 樹脂カバーにマグネットが付いており、取付け・取外しが簡単です。 従来型と同様にΦ40mm程度の押ボタンに合うサイズです。マグネット構造を変更し、約40%サイズダウンしています。 ネオジム磁石の磁力により、不意な接触によるカバーのズレ、脱落が生じにくくなりました。
質量(g)30 外形寸法(mm)58×64×40 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) アズワン品番65-2254-89 材質(マグネット)ネオジム磁石 ニッケルめっき付
1個
4,940 税込5,434
当日出荷

M6ブッシング用。押しボタンスイッチ用防水キャップ。2点1組包装。(防水キャップの取付き方法)・パネルの取付け穴に、裏面からスイッチのブッシングを差し込み、ブッシング頭部の出方を次のように調整します。M6用:2~2.5mm(ねじ山2.5~3.5)・防水キャップをブッシングにねじ込み、調整取り付け後、パネル裏側の六角ナットを締め付けて完了です。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等の押しボタンスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
335 税込369
8日以内出荷

機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北 材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 型式COB283 ケーブルブッシング:黒色 質量(g)530 外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82 保護構造防雨形(IP65) 適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品 定格電圧(V)AC500 接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a 使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440 ケース色橙色 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接続端子M4ねじ(圧着端子式) 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 定格通電電流(A)15 ボタン数6点(3組) 周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと) アズワン品番65-2253-93 適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5 耐電圧(V/min)AC2500 適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
24,600 税込27,060
当日出荷

エスコ品番EA940DC-14 材質ニトリル系ゴム 型式OC-11Y 使用周囲温度(℃)-5~60 パネルカット寸法(mm)Φ30用
1個
595 税込655
当日出荷

エスコ品番EA940DJ-6 外形寸法(mm)18×18×24.2(H) 動作方式モメンタリ形 回路プッシュON(モメンタリ) パネルカット寸法(mm)14.5×16 定格容量(A)3、125VAC/2、30VAC パネル厚(mm)3以下 色(ツマミ)
1個
735 税込809
翌日出荷

エスコ品番EA940DJ-5 外形寸法(mm)18×18×24.2(H) 動作方式モメンタリ形 回路プッシュON(モメンタリ) パネルカット寸法(mm)14.5×16 定格容量(A)3、125VAC/2、30VAC パネル厚(mm)3以下 色(ツマミ)
1個
735 税込809
翌日出荷

エスコ品番EA940DJ-1 極数2極双投 外形寸法(mm)22.6×38×47(H) スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)Φ12.5 定格容量(A)15、125VAC パネル厚(mm)3以下 色(ツマミ)
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

仕様突形用 エスコ品番EA940DC-17 材質EPDM 型式OC-122 外形寸法(mm)Φ37×22 パネルカット寸法(mm)Φ30用
1個
350 税込385
当日出荷

仕様平形用 エスコ品番EA940DC-16 材質EPDM 型式OC-121 外形寸法(mm)Φ37×16 パネルカット寸法(mm)Φ30用
1個
350 税込385
当日出荷

エスコ品番EA940DA-42 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん形、防噴流形) 接点構成1b ボタン形状キノコ 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式プッシュロック/ターンリセット
1個
2,760 税込3,036
当日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん・噴流型) エスコ品番EA940D-91
1個
890 税込979
翌日出荷

機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北 材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 型式COB282 ケーブルブッシング:黒色 質量(g)460 外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78 保護構造防雨形(IP65) 適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品 定格電圧(V)AC500 接点構成2a-2a-2a-2a 使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440 ケース色橙色 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接続端子M4ねじ(圧着端子式) 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 定格通電電流(A)15 ボタン数4点(2組) 周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと) アズワン品番65-2253-92 適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5 耐電圧(V/min)AC2500 適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
16,700 税込18,370
8日以内出荷

エスコ品番EA940D-99 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん・噴流型) 接点構成1a1b ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん・噴流型) エスコ品番EA940D-96
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん・噴流型) エスコ品番EA940D-94
1個
890 税込979
翌日出荷

エスコ品番EA940DJ-3 極数2極双投 外形寸法(mm)43.5×24×48(H) スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)Φ12.5 定格容量(A)16、125VAC パネル厚(mm)3以下
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷


エスコ品番EA940D-44 種類非照光式 保護構造IP65F(耐じん、防噴流、防油型) 接点構成1b ボタン形状キノコ 端子形状はんだ端子/タブ端子 ボタン色 動作方式プッシュロック/ターンリセット
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん・噴流型) エスコ品番EA940D-98
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

エスコ品番EA940D-221 種類非照光式 保護構造IP40(閉鎖型) 接点構成1a1b ボタン形状 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)16.2
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

1個
65 税込72
翌日出荷

1個
65 税込72
翌日出荷

1個
65 税込72
翌日出荷

1個
65 税込72
翌日出荷

エスコ品番EA940D-224 種類非照光式 保護構造IP40(閉鎖型) 接点構成1a1b ボタン形状 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)16.2
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

1個
65 税込72
翌日出荷

エスコ品番EA940D-92 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん・噴流型) 接点構成1a ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ
1個
890 税込979
翌日出荷

種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b 照光色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(閉鎖型) エスコ品番EA940D-103
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

押しボタン式。防水形(IP67適合)。ボタンは別売になります。 (EA940DA-150A~-150M)
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等に使用 寸法(mm)7.9×13×29.5 (H) 極数単極双投 使用温度範囲(℃)-30~85 定格容量3A 125V AC 2A 250V AC 2A 30V DC スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)6.5 パネル厚(mm)6
1個(1個)
1,400 税込1,540
翌日出荷

1個
65 税込72
翌日出荷

1個
65 税込72
翌日出荷

エスコ品番EA940D-97 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん・噴流型) 接点構成1a1b ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

エスコ品番EA940D-222 種類非照光式 保護構造IP40(閉鎖型) 接点構成1a1b ボタン形状 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)16.2
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

1個
65 税込72
翌日出荷

エスコ品番EA940D-93 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん・噴流型) 接点構成1a ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ
1個
890 税込979
翌日出荷

エスコ品番EA940D-101 種類照光式 保護構造IP65(閉鎖型) 接点構成1a1b ボタン形状 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 照光色
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

エスコ品番EA940D-191 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) 接点構成1a ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式オルタネイト
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 取付穴径(Φmm)16.2 保護構造IP40(閉鎖型) エスコ品番EA940D-229
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります