制御機器 :「水漏れ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


材質ABS 寸法(mm)35.6×126 質量(g)130 保護等級IPX4相当 使用電流(A)20 ケーブルサイズ(mm2)黒・青0.75、黄・赤2.0
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M6ブッシング用。押しボタンスイッチ用防水キャップ。2点1組包装。(防水キャップの取付き方法)・パネルの取付け穴に、裏面からスイッチのブッシングを差し込み、ブッシング頭部の出方を次のように調整します。M6用:2~2.5mm(ねじ山2.5~3.5)・防水キャップをブッシングにねじ込み、調整取り付け後、パネル裏側の六角ナットを締め付けて完了です。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等の押しボタンスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
335 税込369
8日以内出荷

仕様壁掛形、防滴型 エスコ品番EA940DF-13 材質アルミダイカスト 型式AGA311Y 穴径(Φmm)30 取付穴数3点 保護IP65 サイズ(mm)86×82×200(W×D×H)
1個
8,720 税込9,592
翌日出荷

仕様壁掛形、防滴型 エスコ品番EA940DF-11 材質アルミダイカスト 型式AGA211Y 穴径(Φmm)30 取付穴数1点 保護IP65 サイズ(mm)86×82×150(W×D×H)
1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

仕様壁掛形、防滴型 エスコ品番EA940DF-12 材質アルミダイカスト 型式AGA212Y 穴径(Φmm)30 取付穴数2点 保護IP65 サイズ(mm)86×82×150(W×D×H)
1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 250V エスコ品番EA940BL-1
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

GタイプのPF管用コネクタ付です。
材質PVC ベージュ メーカー未来工業
1個
775 税込853
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状3P 15A 250V エスコ品番EA940BH-16
1個
980 税込1,078
翌日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V エスコ品番EA940BH-6
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状3P 30A 250V エスコ品番EA940BH-26
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
仕様●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:Φ27×1●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付 アズワン品番65-9313-88
1個
790 税込869
翌日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V エスコ品番EA940BR-11
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BT-11
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V エスコ品番EA940BH-21
1個
2,920 税込3,212
当日出荷

1個
980 税込1,078
欠品中

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BT-12
1個
1,840 税込2,024
当日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V エスコ品番EA940BH-11
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
4,590 税込5,049
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,530 税込3,883
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V エスコ品番EA940BH-22 形状平刃
1個
3,650 税込4,015
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):120×120×80●重量(g):432●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉 アズワン品番65-9317-71
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):300×300×200●重量(g):3193●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉 アズワン品番65-9317-92
1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-471 極数単極単投 端子形状ハンダ端子 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)34.2×17.2 定格容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC パネル厚(mm)1~4
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

1個
4,830 税込5,313
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-141
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)60 差込口形状接地3P 60A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-146
1個
11,100 税込12,210
当日出荷

エスコ品番EA940DH-482 極数単極双投 端子形状ねじ端子 スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)34.2×17.2 定格容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC パネル厚(mm)1~4
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-472 極数単極双投 端子形状ハンダ端子 スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)34.2×17.2 定格容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC パネル厚(mm)1~4
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-145
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 エスコ品番EA940BZ-142
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-481 極数単極単投 端子形状ねじ端子 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)34.2×17.2 定格容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC パネル厚(mm)1~4
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-473 極数単極双投 端子形状ハンダ端子 スイッチ特性ON-OFF-ON パネルカット寸法(mm)34.2×17.2 定格容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC パネル厚(mm)1~4
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-144
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V エスコ品番EA940BH-12 形状平刃
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります