制御機器 :「盤取付用」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質鋼板 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)50×50×15 ねじ径(Φmm)4.5
1個
575 税込633
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。
材質鋼板 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)75×10×20 ねじサイズM4
1個
905 税込996
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制御盤・操作盤などの換気開口部分としてお使いください。 取付パネルカットが追加工に適した丸穴形状のため、設計変更などによる追加取付に適しています。 取付けが簡単です。前面から丸穴ギャラリーをはめ込み、付属ビスを締めつけることで固定作業が完了します。 フィルターのメンテナンスも前面からギャラリー部を外すことで行えます。
仕様●サイズ:100×100mm●パネル厚:1.6~3.2mm●パネルカットサイズ:Φ90mm●材質:本体:ABS樹脂フィルター:不織布 アズワン品番65-2255-15
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式 取付分電盤・DINレール・露出 質量(g)180 周波数(Hz)50-60 電源AC100-240V 接点構成1c 消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W 表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示 出力方式タイマー出力 抵抗負荷15A 駆動方式電子式 回路数1回路 サイズ(mm)50×77×99(H) 時間設定単位24時間型(1分単位) 開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万 接点容量抵抗:15A 白熱灯:3A 誘導:10A モーター:AC100V・450W、AC200V・750W 最小適用負荷:DC5V 10mA 回路構成別回路 時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従 電圧変動許容範囲AC85-264V 停電補償10年間(リチウム電池使用)
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式 出力方式タイマー出力 電源表示灯緑LED表示 抵抗負荷15A 回路数1回路
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大容量15A仕様。24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式 取付分電盤・DINレール・露出 質量(g)180 周波数(Hz)50-60 電源AC100-240V 接点構成1a 消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W 表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示 出力方式タイマー出力 設定時間24時間型(1分単位) 抵抗負荷15A 駆動方式電子式 回路数1回路 サイズ(mm)50×77×99(H) 開閉回数(回)接点(抵抗負荷):2万 接点容量抵抗:15A 白熱灯:12A 誘導:15A モーター:AC100V・750W、AC200V・1,500W 最小適用負荷:DC12V 100mA 回路構成別回路 時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従 電圧変動許容範囲AC85-264V 停電補償10年間(リチウム電池使用)
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります