屋内専用
音の聞き取りにくい環境で電話着信を光でお知らせ
大きな騒音のする工場の近くや音の聞き取りにくい個室などの環境で電話やインターフォン(ドアフォン)の呼出音を検知し、LED発光で通知する表示灯です。
設置は簡単で電気工事の必要もありません。
仕様ブザー:無
材質ABS
色黄
質量(g)290
外形寸法(mm)台座:112(W)×72(D)×30(H)、表示部:Φ45×60.5(H)
消費電力(W)0.33
定格電圧(V)AC100
光源LED球
表示灯着信検知時、点滅
点滅数(回/分)500
アズワン品番65-2308-63
材質(表示部)アクリル樹脂
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
屋内専用
FAX が着信すると出力紙を検知し光で知らせます。
取付け簡単、コンパクト設計です。
センサーが固定できればFAX 以外の出力紙(カード・パンフレットなど)の検出にも使用できます。
離れた場所や騒音のある場所での受信確認に
仕様●色:黄●サイズ(mm):Φ65×81(H)●重量:250g●定格電圧:AC100V●光源:LED球●表示灯:高速点滅●材質:本体:ABS樹脂表示部:アクリル樹脂●消費電力:0.6W
アズワン品番65-2308-62
1個
¥6,080
税込¥6,688
翌日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。