絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • ニチフ(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(21)
  • TRUSCO(7)
  • 冨士端子工業(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(146)
  • IDEC(和泉電気)(145)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(114)
  • omron(オムロン)(111)
  • RS PRO(103)
  • 東洋技研(86)
  • 富士電機(82)
  • Panasonic(パナソニック)(76)
  • 三菱電機(74)
  • フエニックス・コンタクト(63)
  • MURATA(村田製作所)(49)
  • 明工社(47)
  • アメリカン電機(41)
  • WEIDMULLER(39)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「端子 3.5」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/15A プラグ 防雨型/2P・接地2P兼用 エスコAC100V/15A プラグ 防雨型/2P・接地2P兼用エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
2P・接地2P兼用プラグどちらのコンセントでも使用できます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ9~Φ12.6mm●サイズ:Φ39×60mm●材質:ゴムカバー/合成ゴム(EPDM)刃ホルダー/PBT-315NF-GF15●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)●屋内/屋外型●アース付●IPX3●RoHS対応品アズワン品番65-9313-70
L型プラグ EA940BAシリーズ エスコL型プラグ EA940BAシリーズエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきりアズワン品番65-9313-68
VCTケーブルコネクター エスコVCTケーブルコネクターエスコ
4,580税込5,038
1パック(20個)
翌日出荷
ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。
仕様●メーカー:明工社●型番:MZ6687●セット内容:棒状形圧着端子(3本)・絶縁カバー●適合ケーブル:VCT線/3.5mm2×3心、5.5mm2×3心●材質:棒状形圧着端子/銅、絶縁カバー/ポリプロピレン樹脂●入数:20組●EA538PM-1~-51用●VVF線用ジョイントボックス・ハーネス用アズワン品番65-5654-99関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB) 図面(0.16MB)
L型プラグ EA940BAシリーズ エスコL型プラグ EA940BAシリーズエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
屋内型。アース付。ダブルコンセントをムダなく使えます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●メーカー:日動工業●型番:PP-06●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:VCT0.75~3.5mm23心 2PNCT0.75~2.0mm23心 適応電線外径 9~12.6mm●サイズ:Φ39×55.5mm●材質:本体/ABS樹脂 刃ホルダー/PA66●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)アズワン品番65-9313-69
VCTケーブルコネクター エスコVCTケーブルコネクターエスコ
1,230税込1,353
1パック(5個)
翌日出荷
ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。
[ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ エスコ[ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
表示灯LEDブラケット エスコ表示灯LEDブラケットエスコ
750税込825
1個
当日出荷から翌日出荷
AC/DC24V押しボタンスイッチ(LED照光大型/赤) エスコAC/DC24V押しボタンスイッチ(LED照光大型/赤)エスコ
6,290税込6,919
1個
翌日出荷
接点構成1a1b保護構造IP65仕様IDEC製型式AVLN32211DN定格電圧AC/DC24V端子ねじM3.5径(mm)40
AC100V押しボタンスイッチ(LED照光大型/赤) エスコAC100V押しボタンスイッチ(LED照光大型/赤)エスコ
7,620税込8,382
1個
翌日出荷
仕様IDEC製型式AVLN31611DNR保護構造IP65定格電圧AC100/110V接点構成1a1b端子ねじM3.5径(mm)40
AC/DC24V押ボタンスイッチ(LED照光黄) エスコAC/DC24V押ボタンスイッチ(LED照光黄)エスコ
4,210税込4,631
1個
翌日出荷
仕様IDEC製型式ALN22211DN保護構造IP65接点構成1a1bボタン色端子ねじM3.5
1a-1b/30mmプッシュロックターンリセットスイッチ(赤) エスコ1a-1b/30mmプッシュロックターンリセットスイッチ(赤)エスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
接点構成1a1b保護構造IP65仕様IDEC製型式AVN311N端子ねじM3.5定格容量600V/10A径(mm)40
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(大型/緑) エスコ1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(大型/緑)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
仕様IDEC製型式ABN311保護構造IP65接点構成1a1b端子ねじM3.5定格容量600V/10A径(mm)40
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(大型/黒) エスコ1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(大型/黒)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
仕様IDEC製型式ABN311保護構造IP65接点構成1a1b端子ねじM3.5定格容量600V/10A径(mm)40
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型/黄) エスコ1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型/黄)エスコ
2,080税込2,288
1個
翌日出荷
接点構成1a1b保護構造IP65仕様IDEC製型式ABN211端子ねじM3.5定格容量600V・10A直径(mm)39
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型/緑) エスコ1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型/緑)エスコ
2,080税込2,288
1個
翌日出荷
仕様IDEC製型式ABN211保護構造IP65接点構成1a1b端子ねじM3.5定格容量600V・10A直径(mm)39
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型/黒) エスコ1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型/黒)エスコ
2,080税込2,288
1個
8日以内出荷
接点構成1a1b保護構造IP65仕様IDEC製型式ABN211端子ねじM3.5定格容量600V・10A直径(mm)39
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(平型/黒) エスコ1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(平型/黒)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
仕様IDEC製型式ABN111保護構造IP65接点構成1a1b動作方式モメンタリ形端子ねじM3.5定格容量600V/10A径(mm)39
AC100V/2c/ 3A ラッチングリレー エスコAC100V/2c/ 3A ラッチングリレーエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
種類制御盤用リレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-71コイル定格電圧(V)AC100(セットコイル)/AC100(リセットコイル)保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)7.1(50Hz)、6.9(60Hz)(セットコイル)/3.5(50Hz)、3.4(60Hz)(リセットコイル)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3動作機能2巻線ラッチング形接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
三相 押しボタン開閉器・防雨可逆形 エスコ三相 押しボタン開閉器・防雨可逆形エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
動力用押ボタン開閉器 電動機直接操作用 防雨形IP64 FOR、REVボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、STOPボタンを押すと解放します。 電動機の正転・逆転の切り換え運転ができます。
種類防雨形ボタン数3極数(P)3(三相)保護等級IP64ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)材質(柄部)ABS樹脂
三相 押しボタン開閉器(一般防雨形) エスコ三相 押しボタン開閉器(一般防雨形)エスコ
9,810税込10,791
1個
翌日出荷
ON-OFFスイッチ 防雨型IP64 ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。
種類防雨形ボタン数2極数(P)3(三相)保護等級IP64ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)材質(柄部)ABS樹脂
250V プラグ エスコ250V プラグエスコ
440税込484
1個
当日出荷から翌日出荷
形状平刃
15A プラグ エスコ15A プラグエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
形状平刃種類プラグ極数3P寸法(直径Φ×高さH)(mm)46×82定格容量(A)15(250V)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら