過電流と短絡電流から回路を保護します。端子を締め付けるねじで上下する線押さえ板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。品質を追求、接点には特殊焼結合金を採用。外形・取付け寸法は同一寸法。一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。
質量(g)85
極数2
定格電圧AC100V
定格電流(A)15
動作方式熱動式
定格遮断容量(A)1500
サイズ(mm)32×70×54.5
素子数1
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
ブレーカー、露出・防水コンセントを納めるのに最適です。
風雨に強いIP44性能。
適合分岐ブレーカー×1、2個用コンセント×1、防水コンセント×1
材質ABS
色ミルキーホワイト
質量(g)216
有効深さ(mm)63~69
保護IP44
サイズ(mm)98(W)×91(D)×156(H)
アズワン品番65-2253-02
バンド通し穴有(背面)
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
元ブレーカーを落とさず安心作業!家庭や事務所の電源を使用する工事に適しています。ブレーカ部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで安心して作業が出来ます。
仕様●定格:15A・AC100V(1500W)●過負荷:15A●定格感度電流:15mA●コード長:10m●コンセント:15A×3個●動作時間:0.1秒以内●電線仕様:SVCT 2.0mm2×3心●重量:2080g●仕様:屋内型●パイロットランプ:なし●過負荷、漏電保護兼用●ポッキンプラグ付●アース付
アズワン品番65-9314-62
1本
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。
仕様●定格:15A・AC100V(1500W)●仕様:ポッキンプラグ●コード長:10m●コンセント:15A×3個(防雨キャップ付)●定格感度電流:15mA●動作時間:0.1秒以内●電線仕様:SVCT 2.0mm2×3心●重量(g):2300●使用環境温度:-10~40℃●防水規格:IPX3●漏電遮断器タイプ:漏電保護専用●パイロットランプ:なし●アース付●屋内・屋外兼用型
アズワン品番65-9314-63
1本
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
アース付。屋内・屋外兼用型。お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。
仕様L型ポッキンプラグ
質量(g)2300
定格15A・AC100V(1500W)
コード長さ(m)10
漏電遮断器仕様過負荷・短絡漏電保護兼用
パイロットランプなし
電線仕様SVCT 2.0×3心
定格感度電流(mA)15
コンセント15A×3個(防雨キャップ付)
防水性IPX3
過負荷15A
動作時間(s)0.1以内
1本
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。