種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
エスコ品番EA940BW-0
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
エスコ品番EA940BZ-13
関連資料図面(0.03MB) 仕様(0.11MB)
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
極数単極ON-OFF
エスコ品番EA940DH-2
質量(g)9.1
定格容量15A 125V AC
色(つまみ部)オレンジ
パネルカット寸法(mm)28.6×13.7
パネル厚(mm)0.5~0.7
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。
OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続できるアダプターです。
アースコード付き
プラグL型絶縁カバー付
仕様接地2P→2P変換
色白
サイズ25(W)×30(D)×34(H)mm
質量(g)34
定格入力125V15A合計1500Wまで
1個
¥755
税込¥831
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
エスコ品番EA940BV-11
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
仕様照光式
エスコ品番EA940DH-1
極数単極
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)28.6×13.7
定格容量(A)15、125VAC
パネル厚(mm)0.5~0.7
色(ツマミ)白
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V引掛形
エスコ品番EA940BW-7
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
エスコ品番EA940DJ-1
極数2極双投
外形寸法(mm)22.6×38×47(H)
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)Φ12.5
定格容量(A)15、125VAC
パネル厚(mm)3以下
色(ツマミ)赤
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
寸法(mm)Φ39×83
定格容量15A 125V
適合電線(mm2)0.75×2.0
アズワン品番64-2282-23
1個
¥980
税込¥1,078
欠品中
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保存湿度(%)35~85
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
寸法(mm)Φ46×93
定格容量15A 125V
適合電線(mm2)0.75×2.0
アズワン品番64-2282-24
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
仕様●適合コネクター:EA940C-11●機器取付専用●取付金具付
エスコ品番EA940BC-31
材質器台:ユリア樹脂、端子刃:黄銅板(ニッケルメッキ)
色グレー
質量(g)19
極数2P
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×24.7×31
絶縁抵抗(MΩ)100以上(JISは開閉後5以上)
材質(取付金具)鋼板(亜鉛メッキ・クロメート処理)
定格容量(A)15(125V)
耐電圧(V)1500/1分間
最大ネジ締付トルク(N・m)1.2
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ6.4×30
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
エスコ品番EA940BZ-142
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
仕様適用コード:0.75mm2、1.25mm2
エスコ品番EA940CB-19
タイプフットスイッチ(2mコード付)
定格電圧(V)AC125V
コード長さ(m)VFF1.8mm2×2芯×2m
定格電流(A)15A
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
エスコ品番EA940BZ-132
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
仕様パネル取付押ボタン形
エスコ品番EA940DK-31
材質フェノール樹脂
接点1c
取り付け工具M4ネジ、平座金
動作方式モメンタリ形
接点定格DC125V/0.5A、AC125V/15A
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-471
極数単極単投
端子形状ハンダ端子
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)34.2×17.2
定格容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
パネル厚(mm)1~4
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-246
極数2極双投
端子形状ねじ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF-ON
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-244
極数2極単投
端子形状ねじ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
仕様パネル取付ローラ押ボタン形
エスコ品番EA940DK-33
材質フェノール樹脂
接点1c
取り付け工具M4ネジ、平座金
動作方式モメンタリ形
接点定格DC125V/0.5A、AC125V/15A
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-204
極数2極単投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
仕様パネル取付クロスローラ押ボタン形
エスコ品番EA940DK-32
材質フェノール樹脂
接点1c
取り付け工具M4ネジ、平座金
動作方式モメンタリ形
接点定格DC125V/0.5A、AC125V/15A
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-482
極数単極双投
端子形状ねじ端子
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)34.2×17.2
定格容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
パネル厚(mm)1~4
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-472
極数単極双投
端子形状ハンダ端子
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)34.2×17.2
定格容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
パネル厚(mm)1~4
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-231
極数単極単投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-201
極数単極単投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-241
極数単極単投
端子形状ねじ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
¥1,000
税込¥1,100
欠品中
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。