制御機器 :「2mm 単線 電線」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数4P 仕様2ピース端子台 サイズA:36.78mm B:22.58mm 高さ:50.5mm 定格DC300V-10A 耐電圧AC2000V(1分間) 定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16) 取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984) 使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上 標準剥き線長10mm 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

極数5P 仕様2ピース端子台 サイズA:41.86mm B:27.66mm 高さ:50.5mm 定格DC300V-10A 耐電圧AC2000V(1分間) 定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16) 取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984) 使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上 標準剥き線長10mm 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

極数3P 仕様2ピース端子台 サイズA:31.7mm B:17.5mm 高さ:50.5mm 定格DC300V-10A 耐電圧AC2000V(1分間) 定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16) 取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984) 使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上 標準剥き線長10mm 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

極数2P 仕様2ピース端子台 サイズA:26.62mm B:12.42mm 高さ:50.5mm 定格DC300V-10A 耐電圧AC2000V(1分間) 定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16) 取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984) 使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上 標準剥き線長10mm 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

極数5P 仕様2ピース端子台 サイズA:41.86mm B:27.66mm C:43.66mm D:53.66mm 高さ:50.5mm 定格DC300V-10A 耐電圧AC2000V(1分間) 定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16) 取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984) 使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上 標準剥き線長10mm 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0) 寸法(mm)A:36.78、B:22.58、C:38.58、D:48.58、高さ:50.5 定格DC300-10A 端子間ピッチ(mm)5.08 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥き線長10 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC2000(1分間)
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

仕様●型式:ML-1700-A●極数:8極●サイズ(幅):57.5mm●定格:AC/DC300V-10A●使用可能電線:単線/Φ0.4~1.2mm 撚線/0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)●サイズ(奥行×高さ):30×18.6mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準 アズワン品番65-9314-31
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0) 寸法(mm)A:31.7、B:17.5、C:33.5、D:43.5、高さ:50.5 定格DC300-10A 端子間ピッチ(mm)5.08 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上 アズワン品番64-2283-24 標準剥き線長10 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC2000(1分間)
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷


。連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 15A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:スクリューレス端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●標準剥き線長:12~13mm●使用可能電線範囲:軟銅線 単線 / Φ0.8mm~Φ2.0mm(AWG20~AWG12)撚線 / 0.5~2.0mm2(AWG20~AWG14)、素線径 / Φ0.18mm以上●取付ねじ締付けトルク:1.0N ・m / M4ねじ、平ワッシャー使用時●DINレール(35mm)取付可●渡り配線可能●RoHS対応品 アズワン品番65-9314-21
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

仕様●型式:ML-1700-A●極数:10極●サイズ(幅):67.5mm●定格:AC/DC300V-10A●使用可能電線:単線/Φ0.4~1.2mm 撚線/0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)●サイズ(奥行×高さ):30×18.6mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込める物なら何でも可●中継型●チェック孔有 アズワン品番65-9314-32
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

仕様●極数:20極●サイズ(幅):52.30mm●定格:50V 3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用 アズワン品番65-9314-39
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

仕様●極数:2極●サイズ(幅):6.58mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用 アズワン品番65-9314-33
1個
225 税込248
翌日出荷

仕様●極数:2極●サイズ(幅):6.58mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用 アズワン品番65-9314-40
1個
225 税込248
翌日出荷

仕様●極数:18極●サイズ(幅):47.22mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用 アズワン品番65-9314-45
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷


仕様●極数:8極●サイズ(幅):21.82mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用 アズワン品番65-9314-36
1個
580 税込638
翌日出荷

仕様●極数:15極●サイズ(幅):39.60mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用 アズワン品番65-9314-44
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

仕様●極数:8極●サイズ(幅):21.82mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用 アズワン品番65-9314-42
1個
580 税込638
翌日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります