露出ボックス(異種管用/4方向エスコ翌日出荷
JIS C8435
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性材質PVC色ベージュサイズ(mm)Φ92.5×43アズワン品番65-2252-91コネクタネジサイズG3/4(14・16・22)