制御機器 :「表面抵抗測定器」の検索結果
関連キーワード
配管表面測定用の測温抵抗体で既に稼働しているプラントや空調の配管で後から温度計測が必要になった場合や、配管が細くて温度センサーを挿入する事ができない場合でも温度計測を可能にします。
用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。
配管の温度を計測目的に。
温度測定範囲(℃)0~100
仕様測温抵抗体
測定電流1mA
端子M4圧着Y端子
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数シングルエレメント
関連資料寸法図
階級(級)B
エレメント種類Pt100Ω
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥2,088
¥1,898
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。