制御機器 :「防爆型 led」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型式バリア内蔵 消費電力(W)約1.5(DC24Vにて) 保護等級IP20 使用周囲温度(℃)-10~60(但し、氷結しない事) 取付け方法35mm幅DINレール又はM4ねじパネル直取付 アズワン品番1-2363-11 動作機能電源供給時:緑LED点灯、正常(漏液無し)時:緑LED点灯、異常(漏液)時:赤LED点灯 供給電圧(V)DC24(±10%) リレー出力正常(漏液無し)時:接点ON(ショート)、異常(漏液)時:接点OFF(オープン)、Ui=AC250V、DC125V、3A、最小負荷:DC0.1V、0.1mA(参考値)
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります