制御機器 :「メタル軸受」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ
質量(kg)1.65
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
モーター単相クマトリコイル誘導電動機
最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.20/3.60
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下
保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2150/1850
絶縁階級E種絶縁
騒音値(dB(A))(50/60Hz)50/46
入力(W)(50/60Hz)43/40
電流(A)(50/60Hz)0.76/0.69
保護方式インピーダンスプロテクト
最大静圧(Pa)(50/60Hz)72.5/91.1
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類メタルスリーブ
モータ配置右
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ
質量(kg)1.8
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
モーター単相クマトリコイル誘導電動機
最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.20/4.40
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下
保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2050/1700
絶縁階級E種絶縁
騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/42
入力(W)(50/60Hz)50/45
電流(A)(50/60Hz)0.90/0.78
保護方式インピーダンスプロテクト
最大静圧(Pa)(50/60Hz)66.6/77.4
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類メタルスリーブ
モータ配置右
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ
質量(kg)1.2
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
モーター単相クマトリコイル誘導電動機
最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.04/1.84
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下
保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1800/1650
絶縁階級E種絶縁
騒音値(dB(A))(50/60Hz)42/39
入力(W)(50/60Hz)22/20
電流(A)(50/60Hz)0.38/0.35
保護方式インピーダンスプロテクト
最大静圧(Pa)(50/60Hz)44.1/50.0
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類メタルスリーブ
モータ配置右
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ
質量(kg)1.76
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
モーター単相クマトリコイル誘導電動機
最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.70/3.80
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下
保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2000/1600
絶縁階級E種絶縁
騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/41
入力(W)(50/60Hz)45/41
電流(A)(50/60Hz)0.81/0.71
保護方式インピーダンスプロテクト
最大静圧(Pa)(50/60Hz)68.6/77.4
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類メタルスリーブ
モータ配置右
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥10,980
税込¥12,078
32日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ
質量(kg)1.76
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
モーター単相クマトリコイル誘導電動機
最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.70/3.80
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下
保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2000/1600
絶縁階級E種絶縁
騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/41
入力(W)(50/60Hz)45/41
電流(A)(50/60Hz)0.81/0.71
保護方式インピーダンスプロテクト
最大静圧(Pa)(50/60Hz)68.6/77.4
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類メタルスリーブ
モータ配置左
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥10,980
税込¥12,078
41日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ
質量(kg)1.2
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
モーター単相クマトリコイル誘導電動機
最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.04/1.84
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下
保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1800/1650
絶縁階級E種絶縁
騒音値(dB(A))(50/60Hz)42/39
入力(W)(50/60Hz)22/20
電流(A)(50/60Hz)0.38/0.35
保護方式インピーダンスプロテクト
最大静圧(Pa)(50/60Hz)44.1/50.0
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類メタルスリーブ
モータ配置左
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ
質量(kg)1.8
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
モーター単相クマトリコイル誘導電動機
最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.20/4.40
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下
保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2050/1700
絶縁階級E種絶縁
騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/42
入力(W)(50/60Hz)50/45
電流(A)(50/60Hz)0.90/0.78
保護方式インピーダンスプロテクト
最大静圧(Pa)(50/60Hz)66.6/77.4
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類メタルスリーブ
モータ配置左
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ
質量(kg)1.65
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
モーター単相クマトリコイル誘導電動機
最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.20/3.60
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下
保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2150/1850
絶縁階級E種絶縁
騒音値(dB(A))(50/60Hz)50/46
入力(W)(50/60Hz)43/40
電流(A)(50/60Hz)0.76/0.69
保護方式インピーダンスプロテクト
最大静圧(Pa)(50/60Hz)72.5/91.1
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類メタルスリーブ
モータ配置左
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。