制御機器 :「AA-60」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 モーター単相クマトリコイル誘導電動機 最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.20/4.40 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下 保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2050/1700 絶縁階級E種絶縁 騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/42 入力(W)(50/60Hz)50/45 電流(A)(50/60Hz)0.90/0.78 保護方式インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz)66.6/77.4 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタルスリーブ モータ配置 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ 質量(kg)1.65 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 モーター単相クマトリコイル誘導電動機 最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.20/3.60 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下 保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2150/1850 絶縁階級E種絶縁 騒音値(dB(A))(50/60Hz)50/46 入力(W)(50/60Hz)43/40 電流(A)(50/60Hz)0.76/0.69 保護方式インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz)72.5/91.1 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタルスリーブ モータ配置 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ 質量(kg)1.2 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 モーター単相クマトリコイル誘導電動機 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.04/1.84 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下 保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1800/1650 絶縁階級E種絶縁 騒音値(dB(A))(50/60Hz)42/39 入力(W)(50/60Hz)22/20 電流(A)(50/60Hz)0.38/0.35 保護方式インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz)44.1/50.0 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタルスリーブ モータ配置 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ 質量(kg)1.76 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 モーター単相クマトリコイル誘導電動機 最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.70/3.80 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下 保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2000/1600 絶縁階級E種絶縁 騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/41 入力(W)(50/60Hz)45/41 電流(A)(50/60Hz)0.81/0.71 保護方式インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz)68.6/77.4 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタルスリーブ モータ配置 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
10,980 税込12,078
32日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング