制御機器 :「後付け ボックス」の検索結果
関連キーワード
従来必要だった設置金具がいらない壁付け一体型!。「ワンタッチコネクタ」方式を採用で、VVFケーブル(Φ2、Φ1.6)を使用して制御板等にも簡単に取り付け取り外しができる「ラクラク取り付け構造」なので、配線後も容易に本機を取り外すことができ、盤の移動、搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。取り付けピッチは、JIS規格で定められたスイッチボックス(JISC8435)に対応しています。(取り付けピッチ83.5、66.7)。露出配線も可能です。高い位置に設置する場合に、下から認識しやすいよう、本体を逆に取り付ける事が可能です。設置面に、EDPM発泡体の高性能パッキンを使用し、高い防水性、防錆性を実現しています。ギヤ機構による駆動方式により、振動に対しても回転のムラがありません。12V5Wの低電圧白熱球を使用した大光量の回転灯です。遠方からの視認性はバツグンです。ボディは耐候性に優れた、ASA樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリルを使用しています。予備球を1個内蔵しています。保護構造IP54(正方向取り付け時粉塵や水のかかる場所でも使用可能)です。
種別ASL回転灯
口金BA15S/19
閃光数(min-1[回/分])約130
電球形状G18
対応コネクタVVF Φ2、Φ1.6用
取付後高さ(mm)165
最大外径(mm)110
防塵・防噴流 保護特性記号IP54
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。