絞り込み
ブランド
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)
  • 坂詰製作所(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • エスコ(3)
  • omron(オムロン)(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • 内外電機(1)
  • 日本エアーテック(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • 共和電業(KYOWA)(1)
  • キムデン(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(36)
  • 50,000-100,000円(25)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「100v表示ランプ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(直付) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(直付)アロー(シュナイダーエレクトリック)
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
スーパーLEDサインタワーΦ60積層式LED表示灯超高輝度LED使用!!Φ60ポール取付タイプ 明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した積層式LED表示灯ポール取付タイプです。 耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。 切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601) 建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 AC/DC12/24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。 また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。 消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。 引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。 (※) 保護特性IP54(正方向・水平面取り付け時)。 保護特性IP23(垂直面取り付け時)です。 UL規格認定品です。 (UL File No.E164353) IEC EN規格適合品です。 EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。 (※)色配列の変更は購入後に可能です。 購入時の仕様変更はできません。
積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(直付) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(直付)アロー(シュナイダーエレクトリック)
30,980税込34,078
1台
53日以内出荷
スーパーLEDサインタワー Φ60 ブザー付き積層式LED表示灯 超高輝度LED使用!!Φ60直付けタイプ 明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したブザー付き積層式LED表示灯直付けタイプです。 消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。 AC/DC24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。 また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。 耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。 切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601) 建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 連続音・断続音を吹鳴します。 音量は、外部音量調節ダイヤルにて70~85dBまで調節することができます。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。 引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。 (※)保護特性IP54(正方向取り付け時)です。 UL規格認定品です。 (UL File No.E164353) IEC EN規格適合品です。 EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。 (※)色配列の変更は購入後に可能です。 購入時の仕様変更はできません。
積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール)アロー(シュナイダーエレクトリック)
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
スーパーLEDサインタワーΦ60積層式LED表示灯超高輝度LED使用!!Φ60ポール取付タイプ 明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した積層式LED表示灯ポール取付タイプです。 耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。 切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601) 建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 AC/DC12/24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。 また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。 消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。 引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。 (※) 保護特性IP54(正方向・水平面取り付け時)。 保護特性IP23(垂直面取り付け時)です。 UL規格認定品です。 (UL File No.E164353) IEC EN規格適合品です。 EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。 (※)色配列の変更は購入後に可能です。 購入時の仕様変更はできません。
積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付)アロー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
スーパーLEDサインタワー Φ60 ブザー付き積層式LED表示灯 超高輝度LED使用!!Φ60直付けタイプ 明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したブザー付き積層式LED表示灯直付けタイプです。 消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。 AC/DC24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。 また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。 耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。 切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601) 建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 連続音・断続音を吹鳴します。 音量は、外部音量調節ダイヤルにて70~85dBまで調節することができます。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。 引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。 (※)保護特性IP54(正方向取り付け時)です。 UL規格認定品です。 (UL File No.E164353) IEC EN規格適合品です。 EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。 (※)色配列の変更は購入後に可能です。 購入時の仕様変更はできません。
積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付)アロー(シュナイダーエレクトリック)
30,980税込34,078
1台
6日以内出荷
スーパーLEDサインタワーΦ60積層式LED表示灯超高輝度LED使用!!Φ60ポール取付タイプ 明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した積層式LED表示灯ポール取付タイプです。 耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。 切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601) 建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 AC/DC12/24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。 また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。 消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。 引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。 (※) 保護特性IP54(正方向・水平面取り付け時)。 保護特性IP23(垂直面取り付け時)です。 UL規格認定品です。 (UL File No.E164353) IEC EN規格適合品です。 EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。 (※)色配列の変更は購入後に可能です。 購入時の仕様変更はできません。
取付方式on base耐電圧0.8 kV外径(Φmm)60ブザー音連続音断続音切替ありケーブル長(mm)550取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24
ハーモニーブランド Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 100-240V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 100-240Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
国外取扱製品、Φ40、ポール取付、アローブランド/ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応) グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。 オプション品の使用により、異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
ハーモニーブランド Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 100-240V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 100-240Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
22,980税込25,278
1台
53日以内出荷
国外取扱製品、Φ40、ポール取付、アローブランド/ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応) グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。 オプション品の使用により、異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
ハーモニーブランド Φ100 積層式LED表示灯+ブザー 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ100 積層式LED表示灯+ブザー 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
68,980税込75,878
1台
53日以内出荷
国外取扱製品、Φ100、直付け、電子音、騒音の中でも威力を発揮、大音量102dBのマルチサウンド 表示ユニットは1~4段の間で色配列を自由に組み替えできます。 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 表示ユニットには、ディップスイッチを内蔵しており、各層毎に点灯・点滅の切り替えができます。 また、点滅速度調節ダイヤルで点滅速度の調節も行えます。 内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。 ビット入力では、本体背面の音色設定ダイヤルで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。 バイナリ入力では、15音の音色を外部信号により制御できます。 アラームの最大音量は102dBです。 (本体背面の音量調節ダイヤルにて最小0dB~最大102dBまで調節可能) 音量を20dB下げる減音回路を採用しているので、タイマーを別途組み合わせていただくと、夜間に音量を下げるなどの仕様でご使用いただけます。 無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 保護特性IP64(正方向取付け時)です。
ハーモニーブランド Φ100 積層式LED表示灯 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ100 積層式LED表示灯 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
62,980税込69,278
1台
6日以内出荷
国外取扱製品、Φ100、直付け、電子音、騒音の中でも威力を発揮、大音量102dBのマルチサウンド 表示ユニットは1~4段の間で色配列を自由に組み替えできます。 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 表示ユニットには、ディップスイッチを内蔵しており、各層毎に点灯・点滅の切り替えができます。 また、点滅速度調節ダイヤルで点滅速度の調節も行えます。 内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。 ビット入力では、本体背面の音色設定ダイヤルで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。 バイナリ入力では、15音の音色を外部信号により制御できます。 アラームの最大音量は102dBです。 (本体背面の音量調節ダイヤルにて最小0dB~最大102dBまで調節可能) 音量を20dB下げる減音回路を採用しているので、タイマーを別途組み合わせていただくと、夜間に音量を下げるなどの仕様でご使用いただけます。 無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 保護特性IP64(正方向取付け時)です。
Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 24V PNP仕様 アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 24V PNP仕様アロー(シュナイダーエレクトリック)
73,980税込81,378
1台
6日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷から113日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 200V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 200Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷から103日以内出荷
クリアーグローブ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100V アロー(シュナイダーエレクトリック)クリアーグローブ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
37,900税込41,690
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷から112日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯+ブザー 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+ブザー 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷から93日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯+ブザー 200V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+ブザー 200Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯+ブザー 100V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+ブザー 100Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷から103日以内出荷
クリアーグローブ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(4音) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)クリアーグローブ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(4音) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷から73日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯+電子音(4音) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+電子音(4音) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯+電子音(4音) 200V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+電子音(4音) 200Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
60,980税込67,078
1台
6日以内出荷
クリアーグローブ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(4音) 100V アロー(シュナイダーエレクトリック)クリアーグローブ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(4音) 100Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
44,980税込49,478
1台
53日以内出荷から113日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯+電子音(4音) 100V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+電子音(4音) 100Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷から103日以内出荷
クリアーグローブ Φ100 積層式LED表示灯 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)クリアーグローブ Φ100 積層式LED表示灯 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯 200V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯 200Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
クリアーグローブ Φ100 積層式LED表示灯 100V アロー(シュナイダーエレクトリック)クリアーグローブ Φ100 積層式LED表示灯 100Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
29,900税込32,890
1台
6日以内出荷から113日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯 100V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯 100Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
29,900税込32,890
1台
6日以内出荷から113日以内出荷
Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 100V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 100Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 100V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 100Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
10,900税込11,990
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 100V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 100Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付) 100V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付) 100Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 AUS用LEDユニット アロー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 AUS用LEDユニットアロー(シュナイダーエレクトリック)
4,898税込5,388
1台
当日出荷から86日以内出荷
Φ100 LED表示灯 XVR3型 AC100-230V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 LED表示灯 XVR3型 AC100-230Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
Φ100 LED表示灯 XVR3型 DC48V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 LED表示灯 XVR3型 DC48Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
仕様ブザーなし
Φ100 LED表示灯 XVR3型 DC12-24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 LED表示灯 XVR3型 DC12-24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+100mmポール+ブザー24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+100mmポール+ブザー24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
16,900税込18,590
1台
6日以内出荷
赤黄緑段数3段
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯円形取付台+100mmポール+ブザー24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯円形取付台+100mmポール+ブザー24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
16,800税込18,480
1台
6日以内出荷
赤黄緑段数3段
ハーモニーブランド Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100/200V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100/200Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
1台
欠品中
ハーモニーブランド Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
1台
欠品中
Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 100V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 100Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から53日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら