中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。
小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。
1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。
音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。
電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。
取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。
ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。
保護特性IP53です。
Φ130 パワーLED回転灯 耐震型 直付けタイプアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)当日出荷
「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。環境温度-30℃まで使用可能です。(冷蔵庫や寒冷地での使用可能)
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ:ABS樹脂質量(kg)0.8取付直付け耐振規格CE適合品。RoHS対応品保護構造IP66光源パワーLED引出し線長さ(mm)400引出し線線種電線線 VCT(Φ8.8)0.75mm2×2芯突入電流(A)2動作回転閃光速度(min-1)160
中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)当日出荷から62日以内出荷
ギヤ機構による駆動式により、振動に対しても回転のムラが無く、逆さ取り付けもOK。制御盤や広告看板等の四角形にもマッチングした斬新なデザインで様々な用途でご使用いただけます。比較的大型の設備機器に最適です。このクラスでは最大の明るさです。ボディはABS樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリル、取り付けボルトナットはSUS製で耐塩性、耐錆性に優れています。保護構造IP23(正方向取り付け時水のかかる場所でも使用可能)です。予備球は1個付属しています。
電球形状RP35取付後高さ(mm)181最大外径(mm)Φ130引出し線長さ(mm)約400IP等級IP23
コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ電球回転灯 ACMシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)6日以内出荷から53日以内出荷
コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。
外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。
最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)
内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。
ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。
バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。
無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
予備の電球を1個付属しています。
保護特性IP53(正方向取付け時)です。
積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)5日以内出荷
表示ユニットは1~3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。(ビット入力時)
外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオープンコネクタ引出し線線種VCT-F(Φ10)13芯/信号線:0.33mm2/AWG22/電源線・アース線:0.83mm2/AWG18引出し線長さ(mm)500音圧レベル(dB)最大102(1m前方)音色ホーンスピーカタイプ・アラーム・メロディ/16音規格CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:アロイ樹脂取付直付け制御方式マルチサウンド点滅132min-1調節範囲(42~180min-1)動作点滅(点灯)保護構造IP54(水平面取付時)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥142,780~¥129,800~
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥30,778¥27,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥19,778¥17,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥16,478¥14,980