中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。
小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。
1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。
音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。
電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。
取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。
ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。
保護特性IP53です。
中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)当日出荷から103日以内出荷
種別マルチタイプ音圧レベル(dB)最大105(1m前方)引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCTF(Φ8.5)11芯材質(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2
中型電子音警報器アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)当日出荷から6日以内出荷
アローシリーズ電子音警報器アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)当日出荷
ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵10音色の内、1音色をスイッチで選択し制御できるシングルタイプです。あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストです。音量は蓋を外すことなく背面のツマミで0~102dBまで無段階の調整が可能です。
用途機械接地用。異常報知、注意喚起に。フォークリフト接近警報。高所作業車、電設作業車のアウトリガー張り出し警報。クレーン旋回警報。印刷機のトラブル警報、稼働警報、呼び出し警報。トラスコ品番856-8097材質ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)幅(mm)140色白高さ(mm)114奥行(mm)223消費電力(W)8定格電圧(V)AC110/220音圧レベル(dB)最大102(at1m)RoHS指令(10物質対応)対応音色10音
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります