制御機器 :「COD」の検索結果
関連キーワード
仕様●力率改善回路(PFC):IEC 61000-3-2準拠 PFC搭載●高調波防止フィルター:低周波高調波電流
取付方式DINレール
周波数(Hz)50/60
規格CCSA C22.2 No 60950-1、UL 508、EN/IEC 62368-1
保護構造IP20
出力電圧24Vdc
使用周囲温度(℃)-25~60(結露及/氷結無きこと)
接続端子ネジ
取付方向1方向
出力電圧可変範囲(V)調整ボリュームにて24~28.8dc
環境3M4 IEC 60721-3-3準拠
運転並列可/直列可(2台まで)
保護過温度保護: 自動復帰過電流/短絡保護: マニュアル/自動復帰過電圧保護30~32Vdc: マニュアル復帰不足電圧保護:21.6Vdc以下で遮断
絶縁耐力3500V(入力グランド間)、4000V(入出力間)、500V(出力グランド間)
使用高度2000m以下
突入電流30A
認証マークCCSAus、EAC、UL、RCM、KC
1個
¥219,800
税込¥241,780
50日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
50日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
60日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。