制御機器 :「セーフティベース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUEP シリーズのセーフティモジュールは、XPS ユニバーサルセーフティモジュールの安全出力コンタクトの数を拡張するように設計及び製造されています。 これらのモジュールには、緊急停止、リミットスイッチ、両手操作制御などのベースモジュールも装備されています。XPSUAT をベースモジュールとして使用する場合は、構成を使用して、XPSUEP の出力が XPSUAT の即時出力と時間遅延出力のどちらに従うかを選択します。 特長及び利点 前面にある 3 つの LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス スタート入力はホストモジュールに依存します ゼロ安全入力、拡張バス 4 NO + 2 シングル NC 安全出力 接続は、ベースモジュールを介してによって行われます コネクタです 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 16 端子 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUEP14AP です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全接点の数を増やすために、優先的に使用されます 安全レベル : ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC 62061 に適合する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC 61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます 定格供給電圧は 24 V AC です -15 → 10 % 及び 24 V dc - 20 → 20 % 内部および電子入力保護タイプ 入力の互換性は、常閉回路、XC リミットスイッチ、機械式コンタクト、常閉回路、Antialバレ ントペア、OSSD ペア、及び 3 線式近接センサです 消費電力: 1.5W、24V ( DC 安全出力: 4 NO 冗長、2 NC シングル 従来のフリーエア熱電流: 8 A
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止監視●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1494
アズワン品番65-8064-14
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUEP シリーズのセーフティモジュールは、XPS ユニバーサルセーフティモジュールの安全出力コンタクトの数を拡張するように設計及び製造されています。 これらのモジュールには、緊急停止、リミットスイッチ、両手操作制御などのベースモジュールも装備されています。XPSUAT をベースモジュールとして使用する場合は、構成を使用して、XPSUEP の出力が XPSUAT の即時出力と時間遅延出力のどちらに従うかを選択します。 特長及び利点 前面にある 3 つの LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス スタート入力はホストモジュールに依存します ゼロ安全入力、拡張バス 4 NO + 2 シングル NC 安全出力 接続は、ベースモジュールを介してによって行われます コネクタです 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 16 端子 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUEP14AC ですの Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全接点の数を増やすために、優先的に使用されます 安全レベル : ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC 62061 に適合する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC 61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます 定格供給電圧は 24 V AC です -15 → 10 % 及び 24 V dc - 20 → 20 % 内部および電子入力保護タイプ 入力の互換性は、常閉回路、XC リミットスイッチ、機械式コンタクト、常閉回路、Antialバレ ントペア、OSSD ペア、及び 3 線式近接センサです 消費電力: 1.5W、24V ( DC 安全出力: 4 NO 冗長、2 NC シングル 従来のフリーエア熱電流: 8 A
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止監視●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1493
アズワン品番65-8064-13
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUEP シリーズのセーフティモジュールは、XPS ユニバーサルセーフティモジュールの安全出力コンタクトの数を拡張するように設計及び製造されています。 これらのモジュールには、緊急停止、リミットスイッチ、両手操作制御などのベースモジュールも装備されています。XPSUAT をベースモジュールとして使用する場合は、構成を使用して、XPSUEP の出力が XPSUAT の即時出力と時間遅延出力のどちらに従うかを選択します。 特長及び利点 前面にある 3 つの LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス スタート入力はホストモジュールに依存します ゼロ安全入力、拡張バス 4 NO + 2 シングル NC 安全出力 接続は、ベースモジュールを介してによって行われます コネクタです 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 16 端子 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUEP34AP です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品番号 安全接点の数を増やすために、優先的に使用されます 安全レベル : ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC 62061 に適合する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC 61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます 定格供給電圧は 48 ~ 240 V AC/DC です -10 ~ 10% 内部および電子入力保護タイプ 入力の互換性は、常閉回路、XC リミットスイッチ、機械式コンタクト、常閉回路、Antialバレ ントペア、OSSD ペア、及び 3 線式近接センサです 消費電力: 1.5W、24V ( DC 安全出力: 4 NO 冗長、2 NC シングル 従来のフリーエア熱電流: 8 A
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1475
アズワン品番65-8064-59
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUEP シリーズのセーフティモジュールは、XPS ユニバーサルセーフティモジュールの安全出力コンタクトの数を拡張するように設計及び製造されています。 これらのモジュールには、緊急停止、リミットスイッチ、両手操作制御などのベースモジュールも装備されています。XPSUAT をベースモジュールとして使用する場合は、構成を使用して、XPSUEP の出力が XPSUAT の即時出力と時間遅延出力のどちらに従うかを選択します。 特長及び利点 前面にある 3 つの LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス スタート入力はホストモジュールに依存します ゼロ安全入力、拡張バス 4 NO + 2 シングル NC 安全出力 接続は、ベースモジュールを介してによって行われます コネクタです 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 16 端子 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUEP34AC です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品番号 安全接点の数を増やすために、優先的に使用されます 安全レベル : ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC 62061 に適合する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC 61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます 定格供給電圧は 48 ~ 240 V AC/DC です -10 ~ 10% 内部および電子入力保護タイプ 入力の互換性は、常閉回路、XC リミットスイッチ、機械式コンタクト、常閉回路、Antialバレ ントペア、OSSD ペア、及び 3 線式近接センサです 消費電力: 1.5W、24V ( DC 安全出力: 4 NO 冗長、2 NC シングル 従来のフリーエア熱電流: 8 A
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止監視●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1497
アズワン品番65-8064-02
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
アクセサリタイプねじ止め端子コネクタキット
仕様品番:464-946464-946及び:464-930464-930はスターターキットです。これらのキットには、セーフティコントローラ、XPS-MCWIN設定ソフトウェア、USB-8ピンオスコネクタケーブル、8ピンメスミニDIN-RJ45ケーブル、25極オスコネクタ-R45ケーブル、ケージクランプ端子セット、及びスクリュークランプ端子セットが含まれています。プログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには9ピンシリアルポート付きのラップトップPC:RS382-2645及び544-490を使用USBポート付きのラップトップPCの場合:RS464-962及びRS218-080を使用.XPSMC、設定可能セーフティコントローラ、ベースユニット.緊急停止、安全インターロック、磁気安全インターロック、両手コントローラ、ライトカーテン、ゼロ速度検出、イネーブルスイッチなど複数の安全機能を一元監視できるデバイスを設定できます。EN954-1/ISO13849-1規格のカテゴリ4又はIEC61508規格のSIL3要件への準拠を必要とする安全アプリケーション向けのソリューションとして設計されています。オペレータ対話端末(Magelis)又はPLCと通信するためのインターフェイスが搭載されています。.標準で8制御入力シンプルで視覚的な診断を可能にする前面のLEDModbus経由の通信安全出力に割り当て可能な30の認定取得安全機能、XPSMCWINソフトウェアで設定(品番:464-899464-899)必要な安全機能は、製品受け取り後に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:イーサネットケーブル併用:XPS-MC安全コントローラ品番 ; 464-946 464-946 及び ; 464-930 464-930 はスターターキットです。 これらのキットには、セーフティコントローラ、XPS-MCWIN設定ソフトウェア、USB - 8ピンオスコネクタケーブル、8ピンメスミニDIN - RJ45ケーブル、25極オスコネクタ - R45ケーブル、ケージクランプ端子セット、及びスクリュークランプ端子セットが含まれています。 プログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには: 9ピンシリアルポート付きのラップトップPC: RS 382-2645及び544-490を使用 USBポート付きのラップトップPCの場合: RS 464-962及びRS 218-080を使用. XPS MC、設定可能セーフティコントローラ、ベースユニット. 緊急停止、安全インターロック、磁気安全インターロック、両手コントローラ、ライトカーテン、ゼロ速度検出、イネーブルスイッチなど複数の安全機能を一元監視できるデバイスを設定できます。 EN 954-1 / ISO 13849-1規格のカテゴリ4又はIEC 61508規格のSIL 3要件への準拠を必要とする安全アプリケーション向けのソリューションとして設計されています。 オペレータ対話端末(Magelis)又はPLCと通信するためのインターフェイスが搭載されています。. 標準で8制御入力 シンプルで視覚的な診断を可能にする前面のLED Modbus経由の通信 安全出力に割り当て可能な30の認定取得安全機能、XPS MCWINソフトウェアで設定(品番 ; 464-899 464-899 参照) 必要な安全機能は、製品受け取り後に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:スプリング端子コネクタキット品番 ; 464-946 464-946 及び ; 464-930 464-930 はスターターキットです。 これらのキットには、セーフティコントローラ、XPS-MCWIN設定ソフトウェア、USB - 8ピンオスコネクタケーブル、8ピンメスミニDIN - RJ45ケーブル、25極オスコネクタ - R45ケーブル、ケージクランプ端子セット、及びスクリュークランプ端子セットが含まれています。 プログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには: 9ピンシリアルポート付きのラップトップPC: RS 382-2645及び544-490を使用 USBポート付きのラップトップPCの場合: RS 464-962及びRS 218-080を使用. XPS MC、設定可能セーフティコントローラ、ベースユニット. 緊急停止、安全インターロック、磁気安全インターロック、両手コントローラ、ライトカーテン、ゼロ速度検出、イネーブルスイッチなど複数の安全機能を一元監視できるデバイスを設定できます。 EN 954-1 / ISO 13849-1規格のカテゴリ4又はIEC 61508規格のSIL 3要件への準拠を必要とする安全アプリケーション向けのソリューションとして設計されています。 オペレータ対話端末(Magelis)又はPLCと通信するためのインターフェイスが搭載されています。. 標準で8制御入力 シンプルで視覚的な診断を可能にする前面のLED Modbus経由の通信 安全出力に割り当て可能な30の認定取得安全機能、XPS MCWINソフトウェアで設定(品番 ; 464-899 464-899 参照) 必要な安全機能は、製品受け取り後に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。