キャビネット / プラボックス (1) モーター制御・インバータ・電磁開閉器 (87) 接続・省配線(制御機器) (5) 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (250) 産業用PC用品 (5) 電子部品(オンボード) (119) 検出・センサ (6) 報知器 (78) 制御機器・PLC・リレー (29) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (4) 通信(制御機器) (18) 電源(制御機器) (252) カテゴリ: 制御機器ブランド: シュナイダーエレクトリックすべて解除
産業用PC PSA6000シリーズ シュナイダーエレクトリック 109日以内出荷
PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
仕様 拡張ユニット:M.2 PCIe/USB 2.0 card × 1, M.2 Key E, Type 2230 シリーズ PSA6000 定格電圧 24Vdc 対応OS Windows(R) 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit) メモリー 8GB 表示色 1,600万色 タッチパネル方式 投影型静電容量方式(マルチタッチ、2点) ストレージ プライマリー/M.2 SATA SSD 128GB 、セカンダリー/M.2 SATA SSD 3.0/PCIe(自動切り替え)× 1 シリアルポート COM1/RS-232C × 1、COM2/RS-422 / 485×1 Ethernet 対応規格:10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T、コネクター:モジュラージャック(RJ-45) x 3、Wake-on-LAN (WOL)対応 USB USB 2.0(Type A)× 2、USB 3.0(Type A)× 2
産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 512GB シュナイダーエレクトリック 109日以内出荷
PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 128GB シュナイダーエレクトリック 109日以内出荷
PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
積層式LED表示灯 XVUシリーズ組立完成品 ブザー付き シュナイダーエレクトリック 65日以内出荷
Φ60 、ポール取付け、直付け、ブザー付き、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVUシリーズ組立完成品(発注後すぐに使用できる完成品)組み立て完成品はニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせてご注文いただける、受注生産方式(BTO)にも対応しています。ブザー付タイプは、比較的高音を採用し、最小 70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤルで調節できます。また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー音をお選びいただけます。表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。超高輝度 LEDの採用により、同等製品では業界トップクラスの明るさです。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。保護特性 IP54 ~ IP65(正方向取付け時)
質量(kg) 0.442 色 赤 橙 緑 高さ(mm) 257 取付方式 直付け 段数 3段 消費電力(W) 4.7 取付径(Φmm) 60 音声内容 電子音::断続音・ビブラート標準連続音・ビブラート標準断続音・ビブラート速い連続音・ビブラート速い(音色切替スイッチで設定) 音色 ブザー付き 定格制御電源電圧(V) AC/DC24
LED表示灯 Φ170 LAL-Aシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリック 3日以内出荷 から 9日以内出荷
Φ170、直付けタイプ、点滅 / 点灯、超高輝度LED使用。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。点滅速度を本体で簡単に調節できます。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm) 170 高さ(mm) 256 引出し線長さ(mm) 400 取付径(Φmm) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 無
LED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリック 9日以内出荷
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、オプションでラバーベースを装着するとIP67に対応します。
幅(mm) 84 質量(kg) 0.21 色 赤 高さ(mm) 149.5 消費電力(W) 1.5 引出し線長さ(mm) 500 取付径(Φmm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 無 定格制御電源電圧(V) 12 AC/DC
LEDマルチカラー表示灯 LPASシリーズ シュナイダーエレクトリック 当日出荷
壁付け、マルチカラー表示灯、長さ110mmのコンパクトボディ、幻想的に七変化表示ユニット1段に、7色を外部接点で制御できるマルチカラータイプです。視認性を高めるため、表示部分に乳白色のグローブを採用しています。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。保護特性IP54(正方向取付け時)です。
質量(kg) 0.1 色 赤 緑 青 黄 紫 水 白 高さ(mm) 47 取付方式 直付け 外形寸法(mm) 110 47 段数 1段 消費電力(W) 15 引出し線長さ(mm) 500 取付径(Φmm) 70 音色 なし
LED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリック 当日出荷 から 9日以内出荷
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm) 84 質量(kg) 0.28 高さ(mm) 149.5 消費電力(W) 3.5 引出し線長さ(mm) 500 取付径(Φmm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 無 定格制御電源電圧(V) 100 AC
パワーLED回転灯 Φ84 LAP-Aシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリック 3日以内出荷 から 9日以内出荷
Φ84、台座付きタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単 点滅多機能タイプ。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm) 84 高さ(mm) 168 引出し線長さ(mm) 500 取付径(Φmm) 70 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 無
LED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズ シュナイダーエレクトリック 翌々日出荷 から 9日以内出荷
Φ84、回転灯と置き換え可能 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。消費電力2Wの省エネ設計です。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm) 84 質量(kg) 0.19 消費電力(W) 2 引出し線長さ(mm) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 無 定格制御電源電圧(V) 24 AC/DC
LED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリック 当日出荷 から 9日以内出荷
Φ66、直付けタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単点滅多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm) 66 高さ(mm) 125.5 引出し線長さ(mm) 500 取付径(Φmm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 無
LED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリック 9日以内出荷
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、オプションでラバーベースを装着するとIP66に対応します。
幅(mm) 84 質量(kg) 0.21 色 緑 高さ(mm) 149.5 消費電力(W) 1.5 引出し線長さ(mm) 500 取付径(Φmm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 無 定格制御電源電圧(V) 12 AC/DC
マルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズ シュナイダーエレクトリック 当日出荷 から 9日以内出荷
101~120dB帯、43音色を外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の43種類の音色と音階、無音信号をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、8音を制御できます。バイナリ入力では、63パターンの警報音を外部信号により制御できます。ビット入力時の音色グループは、内蔵の8グループに加えて、カスタマイズで任意のグループを1つ登録できます。4種類の動作モード<1優先モード2後着優先モード3ワンショットモード4バイナリモード>を内蔵し、機器の動作に合わせた吹鳴が可能です。音量は最大105dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大105dBを無段階で調節可能)無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは別料金受注生産で対応可能)IEC/EN規格適合品です。EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。(直流タイプのみ)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質 ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準、赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネイト樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS) 定格出力(W) 2 定格時間 連続 音圧レベル(dB) 最大105(1m前方)
マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ シュナイダーエレクトリック 当日出荷 から 90日以内出荷
101~120dB帯、16音色をが外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは、DC12/24Vタイプのみ受注生産で対応可能)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質 ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS) 後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS) 接続 NPNオープンコレクタ接続 定格時間 連続
増設アンプ ST302Pシリーズ シュナイダーエレクトリック 9日以内出荷
取付け:257.5×50、スピーカー外付けタイプ用の増設アンプ。最大30Wまで出力を増幅できる機器組込みBOX型増設アンプです。スピーカー出力に各種インピーダンス端子を設けておりますので、複数台のスピーカーを接続できます。オプションのマイクDM330Sを使用してマイク放送ができます。警報音出力中にマイク放送を行う場合、警報音を減音してマイク放送を優先するマイクミキシング回路がついています。再生音とマイク音を個別で音量調節できます。保護特性IP20(正方向取付け時)です。
質量(kg) 5.5 定格消費電力(W) 50,65, 65 出力インピーダンス(Ω) 2・4・8・16・330 入力レベル ライン:6.3V 100Ω製品質量 備考(0dB 1kΩに切り替え可能) 定格電圧範囲(V) DC24,19~29, AC110,90~120,, AC220,180~240
小型電子音警報器 ST21シリーズ シュナイダーエレクトリック 3日以内出荷 から 9日以内出荷
小型電子音警報器ホーンスピーカタイプ小型電子音警報器車両用走行警報に最適!!105dBの大音量小型強力ホーン。車両走行警報に最適、直流専用小型強力ホーンです。外部信号により音量を、強弱の2段階に切り換えができる減音回路付きです。強音時は最大105dB、弱音時は90dBです。電子部品にモールド処理を行い、耐振性能の向上を図っています。保護特性IP53です。
材質 ABS樹脂(ホワイトグレー) 定格時間 連続 音圧レベル(dB) 105(1m前方)
圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ シュナイダーエレクトリック 当日出荷
2音、81~100dB帯、取付け:Φ30.5、防まつタイプもご用意。小型機器への組込みが容易な超小型電子音警報器です。最大音量はお選びいただく仕様によって異なりますが、最も音圧レベルが高いもので85dBです。(全機種で最小68dB ~最大音量を前面開口部にて調節可能)内蔵の2音色を外部接点で制御できるマルチタイプです。無電圧接点回路で、(NPN/PNPオープンコレクタ)接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(AC/DC24Vタイプのみ)ST113Nは保護特性IP20(正方向取付け時)で屋内使用に最適、ST113NPはIP34(正方向取付け時)で防まつタイプとしてご使用いただけます。
材質 締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート 定格時間 連続 音声内容 電子音:1. アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ…)2. フリッカー音(ピー、ピー、ピー…)
中型電子音警報器 ST25CPシリーズ(メロディDタイプ) シュナイダーエレクトリック 翌々日出荷 から 9日以内出荷
16音、101~120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質 ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS) 定格時間 連続 色調 白
電子音警報器 ST203シリーズ シュナイダーエレクトリック 10日以内出荷
2音、101~120dB帯、20W×2chのアンプ内蔵。壁掛けセパレートタイプの電子音警報器です。オプションのマイクを使用すると拡声放送に対応します。警報音出力中にマイク放送を行う場合、警報音を減音してマイク放送を優先するマイクミキシング回路がついています。複数スピーカーの接続が可能です。保護特性IP50(正方向取付け時)です。
材質 SPCCアイボリー(マンセル5Y7/1) 定格消費電力(W) 60, 75, 75 出力インピーダンス(Ω) 2・4 ・8/500 ×2ch 信号線接点容量 DC15V以上50mA以上 定格時間 15分 回路 リモート:2回路、入力:MIC45dB 600Ω 音声内容 電子音:1. フリッカー音(プープープー…)2. サイレン音(ウー・ウー…) 定格電圧範囲(V) DC2419~27, AC110,90~120, AC220,180~240
中型電子音警報器 ST25CBシリーズ(アラーム音) シュナイダーエレクトリック 3日以内出荷 から 9日以内出荷
8音、101~120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質 ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS) 定格時間 連続 音圧レベル(dB) 最大102 (1m前方) 音声内容 電子音:A.非常ベル音(標準)(自火報ベルに類似)B.発車ベル音(標準)C.警鐘音(標準)D.ピンポン音(標準)(ピンポーン・ピンポーン・・・)E.非常ベル音(標準)F.非常ベル音(音程が高い)G.警鐘音(周期が速い)(カン・カン・カン…) H.ピューピュー音(ピュー・ピュー…)再生数1音(音色切換スイッチで設定)
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック 9日以内出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP14(正方向取付け時)です。
幅(mm) 110 質量(kg) 0.7 色 緑 高さ(mm) 162 消費電力(W) 4.5 取付径(Φmm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 ブザー 定格制御電源電圧(V) 100 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック 9日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP28です。(正方向取付け時)
幅(mm) 116 質量(kg) 0.7 色 青 高さ(mm) 220 消費電力(W) 3 取付径(Φmm) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 無 定格制御電源電圧(V) 24 AC/DC
小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き) シュナイダーエレクトリック 9日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP22です。(正方向取付け時)
幅(mm) 116 質量(kg) 0.8 色 赤 高さ(mm) 220 消費電力(W) 7 取付径(Φmm) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 ブザー 定格制御電源電圧(V) 100 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック 9日以内出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP21(正方向取付け時)です。
幅(mm) 110 質量(kg) 0.5 色 青 高さ(mm) 162 消費電力(W) 4.5 取付径(Φmm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 ブザー 定格制御電源電圧(V) 24 AC/DC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック 9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP28(正方向取付け時)です。
幅(mm) 110 質量(kg) 0.5 色 青 高さ(mm) 177 消費電力(W) 3 取付径(Φmm) 70 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 無 定格制御電源電圧(V) 24 AC/DC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック 9日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP24です。(正方向取付け時)
幅(mm) 116 質量(kg) 0.8 色 青 高さ(mm) 220 消費電力(W) 4 取付径(Φmm) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 無 定格制御電源電圧(V) 200 AC
コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音) シュナイダーエレクトリック 9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型アラーム電子音内蔵電球回転灯 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP51(正方向取付け時)です。
幅(mm) 130 質量(kg) 1.1 色 青 高さ(mm) 215 消費電力(W) 15 引出し線長さ(mm) 500 取付径(Φmm) 104 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 サイレン 定格制御電源電圧(V) 100 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック 予約販売
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP16(正方向取付け時)です。
幅(mm) 110 質量(kg) 0.7 色 黄 高さ(mm) 162 消費電力(W) 4.5 取付径(Φmm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 ブザー 定格制御電源電圧(V) 100 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック 9日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP21です。(正方向取付け時)
幅(mm) 116 質量(kg) 0.8 色 青 高さ(mm) 220 消費電力(W) 4 取付径(Φmm) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 無 定格制御電源電圧(V) 100 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック 9日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP27です。(正方向取付け時)
幅(mm) 116 質量(kg) 0.8 色 黄 高さ(mm) 220 消費電力(W) 4 取付径(Φmm) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 無 定格制御電源電圧(V) 200 AC
コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音) シュナイダーエレクトリック 9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型アラーム電子音内蔵電球回転灯 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP52(正方向取付け時)です。
幅(mm) 130 質量(kg) 1.1 色 緑 高さ(mm) 215 消費電力(W) 15 引出し線長さ(mm) 500 取付径(Φmm) 104 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 サイレン 定格制御電源電圧(V) 100 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック 9日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP29です。(正方向取付け時)
幅(mm) 116 質量(kg) 0.7 色 緑 高さ(mm) 220 消費電力(W) 3 取付径(Φmm) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 無 定格制御電源電圧(V) 24 AC/DC
小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズ シュナイダーエレクトリック 当日出荷 から 9日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
幅(mm) 116 質量(kg) 0.8 高さ(mm) 220 消費電力(W) 7 取付径(Φmm) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 無
大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) シュナイダーエレクトリック 当日出荷 から 9日以内出荷
Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。
幅(mm) 156 引出し線長さ(mm) 400 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 無
コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音) シュナイダーエレクトリック 9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型アラーム電子音内蔵電球回転灯 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP54(正方向取付け時)です。
幅(mm) 130 質量(kg) 0.9 色 青 高さ(mm) 215 消費電力(W) 15 引出し線長さ(mm) 500 取付径(Φmm) 104 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 サイレン 定格制御電源電圧(V) 24 DC
超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ シュナイダーエレクトリック 9日以内出荷
Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP42(正方向取付け時)です。
幅(mm) 84 質量(kg) 0.6 色 緑 高さ(mm) 168 消費電力(W) 4 引出し線長さ(mm) 500 取付径(Φmm) 70 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 無 定格制御電源電圧(V) 100 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付 シュナイダーエレクトリック 9日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP25です。(正方向取付け時)
幅(mm) 116 質量(kg) 0.8 色 緑 高さ(mm) 220 消費電力(W) 4 取付径(Φmm) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 ブザー 定格制御電源電圧(V) 200 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック 9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP24(正方向取付け時)です。
幅(mm) 110 質量(kg) 0.6 色 青 高さ(mm) 177 消費電力(W) 4 取付径(Φmm) 70 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 無 定格制御電源電圧(V) 200 AC
大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) シュナイダーエレクトリック 9日以内出荷
Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP72(正方向取付け時)です。
幅(mm) 156 質量(kg) 1.2 色 黄 高さ(mm) 219 消費電力(W) 10 引出し線長さ(mm) 400 取付径(Φmm) 140 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 無 定格制御電源電圧(V) 48 DC
防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆 シュナイダーエレクトリック 9日以内出荷
Φ215、直付けタイプ、防爆、危険物第1種指定場所で使用可能な耐圧防爆型 IEC規格に順応した耐圧防爆構造の回転灯です。(構造規格:Exd II BT5、社団法人産業安全技術協会型式検定番号:第TC17095号)第1種危険場所にて使用可能です。グローブは硬質ガラスとメタクリル樹脂の二重構造で、さらにガードによって保護されています。ボディはアルミニウム合金を採用し、焼付け塗装処理を施しています。端子箱の開口部を広く設計しているため、結線が簡単です。計算された反射鏡の曲面とハイテクメッキにより、小型ながら強力に閃光します。予備の電球を1個付属しています。保護特性は、IP66です。(正方向取付け時)
幅(mm) 215 質量(kg) 7 色 黄 高さ(mm) 266 消費電力(W) 7 取付径(Φmm) 175 音色 無 定格制御電源電圧(V) 100 AC
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります センサー切替 神保電器 税込 ¥ 3,738 ¥ 3,398 バスケットへ
食洗器用 神保電器 税込 ¥ 934 ¥ 849 バスケットへ
CPUユニット omron(オムロン) 税込 ¥ 373,780 ¥ 339,800 バスケットへ