制御機器 :「ファイル 止め」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー スターデルタ マルチ動作
エコ商品
仕様電源電圧:24 → 240 V ac時間範囲:0.1秒 → 100時間操作のモード:スターデルタ取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:4シリーズ:RE22 R2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:8 Aターミナルタイプ:ねじ幅:22.5mm多機能タイマ - Zelio RE22シリーズ. プロファイル幅22.5mm ねじ止め端子接続 LEDによる状態表示 反復精度: +/- 0.5 %、IEC61812-1に準拠 負荷を並列にするオプションあり 動作温度範囲: -20 → 60 ℃ 自消性のハウジング材質 IP20 (端子台)、IP40 (ハウジング)、IP50 (フロントフェース)の浸入保護等級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー 非対称 シングル動作
エコ商品
仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc操作のモード:非対称取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:1シリーズ:RE22 R1時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:SPDT最大電流:8 Aターミナルタイプ:ねじ最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc長さ:22.9mm多機能タイマ - Zelio RE22シリーズ. プロファイル幅22.5mm ねじ止め端子接続 LEDによる状態表示 反復精度: +/- 0.5 %、IEC61812-1に準拠 負荷を並列にするオプションあり 動作温度範囲: -20 → 60 ℃ 自消性のハウジング材質 IP20 (端子台)、IP40 (ハウジング)、IP50 (フロントフェース)の浸入保護等級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります