101~120dB帯、16音色をが外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは、DC12/24Vタイプのみ受注生産で対応可能)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS) 後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)
接続NPNオープンコレクタ接続
定格時間連続
101~120dB帯、43音色を外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の43種類の音色と音階、無音信号をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、8音を制御できます。バイナリ入力では、63パターンの警報音を外部信号により制御できます。ビット入力時の音色グループは、内蔵の8グループに加えて、カスタマイズで任意のグループを1つ登録できます。4種類の動作モード<1優先モード2後着優先モード3ワンショットモード4バイナリモード>を内蔵し、機器の動作に合わせた吹鳴が可能です。音量は最大105dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大105dBを無段階で調節可能)無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは別料金。受注生産で対応可能)IEC/EN規格適合品です。EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。(直流タイプのみ)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準、赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネイト樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)
定格出力(W)2
定格時間連続
音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
定格電圧(V)DC12~24
定格出力(W)1
インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)
信号線接点容量電源電圧以上10mA以上
定格時間連続
使用電圧範囲(V)DC10~30
音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
小型電子音警報器ホーンスピーカタイプ小型電子音警報器車両用走行警報に最適!!105dBの大音量小型強力ホーン。車両走行警報に最適、直流専用小型強力ホーンです。外部信号により音量を、強弱の2段階に切り換えができる減音回路付きです。強音時は最大105dB、弱音時は90dBです。電子部品にモールド処理を行い、耐振性能の向上を図っています。保護特性IP53です。
材質ABS樹脂(ホワイトグレー)
定格時間連続
音圧レベル(dB)105(1m前方)
RoHS指令(10物質対応)対応
HE10 コネクタを備えた PLC カードの制御信号の接続及び適応を可能にする配線済みシステムプラグアンドプレイソリューション 8 / 12 / 16チャンネルモジュール構造 1線 / 2線 / 3線式接続 LED 状態表示 55 mm 幅のサブベース 電圧及び電源変換 一般的な極性分布 ソリッドステート / 電気機械式技術 アナログ信号接続専用サブベース 利点 Modicon ABE7 は、オートメーションシステム機器の配線の合理化を簡素化することを意味します。 用途 あらゆるタイプの産業用途に対応しますサブベースはんだ付け電気機械式リレー ABE7-16 チャンネル - リレー 5 mm
仕様●アクセサリタイプ:電気機械式リレー●範囲:Advantys Telefast ABE7●終端:ねじ●コード番号:188-1210
アズワン品番65-7349-42
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ
質量(kg)0.2
消費電力(W)AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3
定格電圧(V)AC12/DC12/AC24/DC24
定格出力(W)0.2
定格時間連続
音圧レベル(dB)最大90(1m前方)
音色16音色
仕様アクセサリタイプ:Base併用可能製品:Modicon Premium, Modicon TSXTelefast 2インターフェイス. プラグアンドプレイソリューション 8 / 12 / 16チャンネルモジュール構造 1線 / 2線 / 3線式接続 一般的な極性分布 ソリッドステート / 電気機械式技術 アナログ信号接続専用サブベース
2音、101~120dB帯、20W×2chのアンプ内蔵。壁掛けセパレートタイプの電子音警報器です。オプションのマイクを使用すると拡声放送に対応します。警報音出力中にマイク放送を行う場合、警報音を減音してマイク放送を優先するマイクミキシング回路がついています。複数スピーカーの接続が可能です。保護特性IP50(正方向取付け時)です。
材質SPCCアイボリー(マンセル5Y7/1)
定格消費電力(W)60, 75, 75
出力インピーダンス(Ω)2・4 ・8/500 ×2ch
信号線接点容量DC15V以上50mA以上
定格時間15分
回路リモート:2回路、入力:MIC45dB 600Ω
音声内容電子音:1. フリッカー音(プープープー…)2. サイレン音(ウー・ウー…)
定格電圧範囲(V)DC2419~27, AC110,90~120, AC220,180~240
1個
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザー付タイプは最大音量85dBで、連続音・断続音を吹鳴します。(外部音量調節ダイヤルにて最小60dB~最大85dBまで調節可能)。表示ユニットには、ディップスイッチを内蔵しており、各層毎に点灯・点
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。