制御機器 :「切り抜き」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
換気グリル切り抜き径: 45.5 mm
仕様●寸法:55.8 Dia. x 12.8mm●材料:ポリアミド6●カラー:白●高さ:12.8mm●幅:55.8 Dia.mm●シリーズ:ClimaSys●コード番号:186-1918
アズワン品番65-8080-32
1袋(2個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様XB5パネル取り付けRJ45コネクタ.SchneiderElectricXB5パネル取り付けRJ45cat.6ジャックです。これらのインターフェイスは、HarmonyXB5シリーズに適合する一般的なパッケージにRJ45ポートを搭載しています。.22パネル切抜き
シリーズHarmonyXB5
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプRJ45パネル取り付けインターフェイス
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●押しボタンの作動: キーリリース●押しボタンの素材: プラスチック●イルミネーション: なし●Better World 製品: あり●Schneider Electric 緊急停止押ボタンスイッチ - Harmony ZB4-B シリーズ. Schneider ElectricのHarmony ZB 4-Bシリーズ押ボタンスイッチをご紹介します。この非常停止ボタンにはスナップフィットアセンブリが付いており、1本のネジで締め付けられるため、取り付けを簡単に固定できます。 SchneiderのHarmony ZB 4-Bシリーズは、EN/IEC 60204-1、EN/ISO、機械指令2006/42/ECなどの最も要求の厳しい国際規格及び認証に適合しています。 注: すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。. 特長と利点. 単一のインストーラを使用して、取り付けが簡単(ヘッドを切抜きの中に自己維持)。 クリップで一体化したコンポーネントシステム(ヘッド、ボディ、コンタクトブロック) クロムメッキメタル、 Durable 、リサイクルが簡単 スイッチは、 IEC (クラス 1 )の機械安全基準に準拠し、感電に対する優れた耐性を備えています。 シングルロックねじにより、ボタンの取り付けが簡単で、信頼性が高く、安全です。 マッシュルームヘッドプッシュボタンスイッチ、マークなし赤で視認性が明確 回して解除するだけで簡単にリセット IP65 、 IP69K 、 IP67 、 IP66 、 NEMA 4 、 NEMA 4X 、 NEMA 12 、 NEMA 13 の防塵・防湿性を標準装備 - 過酷な環境での信頼性を確保化学薬品に対する優れた耐性及び / 又は二重電気絶縁耐性。 コンパクトな性質上、危険な機械で非常停止が重要な狭い場所に最適です。 回して解除する簡単にリセット可能なコントロール。ユニットに警告後にユニットが作動し、始動 / 停止操作が簡単 標準でSchneider Green Premium製品のXALK非常停止ボタンシリーズ Schneider18か月のメーカー保証. 用途. エネルギーインフラ産業 ( 制御パネル、機械運転、包装 ) 食品 / 飲料産業(レストラン、台所 - IP66 防水は洗浄手順に最適) 水・排水管理システム(制御パネル、機械運転、包装) 金属、採掘、鉱物産業(マテハン、ポンプ、作業) 石油ガス産業(ポンプ制御盤、危険機械)
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。