Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)110
高さ(mm)177
取付径(Φmm)70
音色無
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP24(正方向取付け時)です。
幅(mm)110
質量(kg)0.6
色青
高さ(mm)177
消費電力(W)4
取付径(Φmm)70
音色無
定格制御電源電圧(V)200 AC
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP21(正方向取付け時)です。
幅(mm)110
質量(kg)0.6
色青
高さ(mm)177
消費電力(W)4
取付径(Φmm)70
音色無
定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP28(正方向取付け時)です。
幅(mm)110
質量(kg)0.5
色青
高さ(mm)177
消費電力(W)3
取付径(Φmm)70
音色無
定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP25(正方向取付け時)です。
幅(mm)110
質量(kg)0.6
色緑
高さ(mm)177
消費電力(W)4
取付径(Φmm)70
音色無
定格制御電源電圧(V)200 AC
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP27(正方向取付け時)です。
幅(mm)110
質量(kg)0.6
色黄
高さ(mm)177
消費電力(W)4
取付径(Φmm)70
音色無
定格制御電源電圧(V)200 AC
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP26(正方向取付け時)です。
幅(mm)110
質量(kg)0.6
色赤
高さ(mm)177
消費電力(W)4
取付径(Φmm)70
音色無
定格制御電源電圧(V)200 AC
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP29(正方向取付け時)です。
幅(mm)110
質量(kg)0.5
色緑
高さ(mm)177
消費電力(W)3
取付径(Φmm)70
音色無
定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP22(正方向取付け時)です。
幅(mm)110
質量(kg)0.6
色緑
高さ(mm)177
消費電力(W)4
取付径(Φmm)70
音色無
定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
取付け:257.5×50、スピーカー外付けタイプ用の増設アンプ。最大30Wまで出力を増幅できる機器組込みBOX型増設アンプです。スピーカー出力に各種インピーダンス端子を設けておりますので、複数台のスピーカーを接続できます。オプションのマイクDM330Sを使用してマイク放送ができます。警報音出力中にマイク放送を行う場合、警報音を減音してマイク放送を優先するマイクミキシング回路がついています。再生音とマイク音を個別で音量調節できます。保護特性IP20(正方向取付け時)です。
質量(kg)5.5
定格消費電力(W)50,65, 65
出力インピーダンス(Ω)2・4・8・16・330
入力レベルライン:6.3V 100Ω製品質量 備考(0dB 1kΩに切り替え可能)
定格電圧範囲(V)DC24,19~29, AC110,90~120,, AC220,180~240
1個
¥86,980
税込¥95,678
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Modicon TM3 - デジタル出力モジュール. Modicon M221、M241及びM251ロジックコントローラ用のデジタル出力モジュール. Modicon TM3デジタル出力モジュール デジタル出力数の異なるタイプ リレー出力又はトランジスタ出力タイプを用意 ねじコネクタ又はスプリングコネクタの付いた端子台
寸法(mm)90×23.6×70
シリーズModicon TM3
出力電流(mA)500
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Better World 認証:Green Premium
アクセサリタイプPLC I/Oモジュール
併用可能製品Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251
実装タイプDINレール
最大動作温度(℃)55
出力タイプソース、トランジスタ
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。