APC NetShelter Rack PDU Advanced 拡張用センサーハブ
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
Schneider Electric TeSys GV 拡張ロータリハンドルは、モータ回路ブレーカ GV2L、GV2P をエンクロージャ内に取り付けて、外部から操作します。緊急スイッチを使用する場合は、黄色のフロントプレートに赤色のハンドルを備え、2 つのポジション(オフ、オン)を表示します。エンクロージャのドアに取り付けるため、ハンドル機構により、取り付け時に IP65
仕様●範囲:TeSys です
アズワン品番65-7330-51
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys GV 拡張ロータリハンドルは、エンクロージャ内に取り付けられたモータ回路ブレーカ GV4 用で、外部から操作することができます。メインスイッチを使用する場合は、グレーのフロントプレートに 3 つの位置(オフ、オン、トリップ)を示す黒色のハンドルを備えています。エンクロージャのドアに取り付けられるように、ハンドル機構により IP54 保護等級の取り付けを実現しています。また、回路ブレーカの面にねじ止めする取り付けアダプタと長さ調整する延長シャフトも付属してい
仕様●種類:外部ロータリハンドル●範囲:TeSys です●シリーズ:Gv4Apn●ハンドルの色:黒●コード番号:221-1108
アズワン品番65-7830-69
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric トグル拡張と Easy Pact CVS 400/630 用です。エクステンションは、標準トグルのねじで固定されています。このエクステンションにより、取り扱いが簡単になり、回路ブレーカの操作に必要な労力が軽減されます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:トグルエクステンション●併用可能製品:小型の CoS/630 、Easypact CVS/400/630●コード番号:221-1254
アズワン品番65-8081-73
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Schneider Electric では、Compact INS250_100 → 250 及び Compact INV100 → 250 スイッチ遮断器を接続できるように、黄色の前面に赤色のロータリハンドルを延長しています。絶縁に適しており、緊急停止用途に使用されます。このロータリハンドルは、フロント制御アクセサリです。この拡張バージョンでは、スイッチボードの背面に取り付けられたデバイスをスイッチボードの前面から操作できます。1 → 3 個の南京錠でオフ位置にロックできます。ロータリハンドル取り付けスタイル 水銀不使用
仕様●種類:ロータリハンドル●併用可能製品:コンパクトイン / インチ 250●シリーズ:Lv4●コード番号:221-1219
アズワン品番65-7831-06
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。