制御機器 :「無線 富士電機」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●Emission power:3mW
幅(mm)56
質量(kg)0.15
高さ(mm)144
タイプProduct or Component:Wireless and batteryless transmitter、Antenna:Omnidirectional
取付方式Between 2 ropes、Panel mount with universal support
使用温度範囲(℃)-25~70
規格UL 508、EN/IEC 60947-1、EN/IEC 62479、EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 300328
シリーズZBRP1
深さ(mm)38
チャンネル数1
保護等級IP65 IEC 62262
締付トルク(N・m)1.8~2.2
最大消費電力(mW)1
保存温度範囲(℃)-40~70
機械的耐久性1000000サイクル
許容相対湿度(%)95(結露のないこと)
プロトコルZigBee Green Power対応
操作位置任意の位置
送受信周波数(MHz)2405
材質(ベゼル)Plastic
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。