Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。保護特性IP54(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。
幅(mm)64
質量(kg)0.2
色黄
高さ(mm)98
消費電力(W)2.5
取付径(Φmm)64
音色無
定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。保護特性IP53(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。
幅(mm)64
質量(kg)0.2
高さ(mm)98
取付径(Φmm)64
音色無
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。