。IEC、JIS。UL、CSA。キースイッチ。Schneiderキースイッチはキーの回転により手動操作できます。 スイッチにはさまざまなバージョンがあり、作業員が装置の電子制御に必要なコマンドやスイッチ位置をはっきりと視覚的に表示を確認できます。キーは解除することも異なる位置でそのまま維持することもできます (スイッチタイプによる)。 仕様の詳細はメーカーのデータシートを参照してください。 モデルによっては、キーでスイッチを作動させた後、元のキー位置に戻るスプリングリターン機能が備わっています。
仕様●シリーズ:Harmony XB5●アクチュエータタイプ:キー●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:331-0293
アズワン品番65-7830-60
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XB5●カットアウト直径: 22mm●ノッチ数: 2●キータイプ: 455●スイッチ作動: ラッチ●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●投角: 90°●イルミネーション: なし●キー配列: 2●動作温度 Max: +70℃●機械的寿命: 1000000●Better World 製品: あり℃●IEC、JIS. UL、CSA. キースイッチ. Schneiderキースイッチはキーの回転により手動操作できます。 スイッチにはさまざまなバージョンがあり、作業員が装置の電子制御に必要なコマンドやスイッチ位置をはっきりと視覚的に表示を確認できます。. キーは解除することも異なる位置でそのまま維持することもできます (スイッチタイプによる)。 仕様の詳細はメーカーのデータシートを参照してください。 モデルによっては、キーでスイッチを作動させた後、元のキー位置に戻るスプリングリターン機能が備わっています。
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 4 インチディスプレイ Schneider Electric ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの成果で、総合的なオートメーションの鍵となる製品です。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに対応する、究極の利便性と自動化ソリューションを提供します。1600 万色、50000 時間のバックライト寿命、480 x 272 ピクセルのディスプレイ解像度でお客様にお届けします。Schneider Electrics タッチパネルディスプレイは、オペレータの Web インターフェイスとして最適なソリューションです。4 インチディスプレイサイズ、16 レベルの輝度、各種文字フォントから選択できます。 特長及び利点 シングルタッチアナログ抵抗膜タッチパネルタイプ カラー TFT LCD ディスプレイ 定格供給電圧は 24 V dc です 突入電流は 30 A です ローカルシグナリングは、赤と緑の LED によって実行されます 消費電力は 6.9 W、プロセッサ周波数は 800 MHz USB および Ethernet 統合接続タイプ リアルタイムクロック内蔵 フロント素材はアルミニウムで構成されているが エンクロージャの材質は PC です この製品が使用されている場合に、防塵性と耐湿性を提供します ソリッドペインにインストールされます 範囲情報 Harmony ST6/STW6 Basic シリーズは、さまざまな規格、認定、要件に準拠して設計されています Harmony ST6 Basic 及び STW6 Basic Web HMI パネルは、高品質のグラフィックとスタイリッシュなデザインを提供します。カラータッチスクリーン端子( TFT 技術)です。 Harmony ST6 ベーシックパネルは、EcoStruxure オペレータ Terminal Expert ソフトウェアを使用して構成されます。このソフトウェアとそのユーザーインターフェイスにより、プロジェクト開発やオンラインアップデートをより簡単に行うことができます。EcoStruxure オペレータ Terminal Expert を使用すると、HMI 用途を作成できます Harmony ST6 の革新的なナビゲーションコンセプトを採用しています Harmony ST6 HMI パネルは、Schneider Electric ( Uni-TE、Modbus )、Mitsubishi Electric、Omron、Allen-Bradley、Siemens のいずれかの通信プロトコルを使用して、1 つ又は 2 つの内蔵シリアルリンク経由で PLC と通信しますEcoStruxure オペレータ Terminal Expert 付きのパネルには、次の機能があります。 8 種類のアニメーションによる合成光のアニメーション表示 ( タッチパネルの押し、色の変化、塗りつぶし、動き、回転、サイズ、表示、値表示 ) 数値および英数字の制御、変更 現在の日付と時刻を表示します ログ付きのリアルタイムカーブとトレンドカーブ アラーム表示、アラームログ、およびアラームグループの管理 マルチウィンドウ レシピ管理 ビルドタイムエディタでの多言語サポート (10 言語 ) アプリケーションログを USB スティックに保存します
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:4インチ●ディスプレイの解像度:480 x 272pixels●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:43mm●コード番号:200-8969
アズワン品番65-7298-30
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。