6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックインバータモジュール ATV61/71
AltivarATV61/ATV71-エンコーダインターフェイスカード。エンコーダインターフェイスカードは、非同期モータに対するセンサ(FVCモード)による磁束ベクトル制御操作、又は同期モータに対する速度フィードバック(FSYモード)によるベクトル制御操作に使用されます。非同期モータの場合、他の制御モード(電圧ベクトル制御、電圧/周波数比)では、エンコーダインターフェイスカードにより静的速度精度が改善されます。インターフェイスエンコーダカードは専用のスロットに挿入短絡及び過負荷から保護さまざまなタイプを選択可能:-RS422対応差動出力タイプ-VW3A3401/402-オープンコレクタ出力タイプ-VW3A3403/404-プッシュプル出力タイプ-VW3A3405/406/407
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダオプションカードRS422●併用可能製品:ATV61/71 アズワン品番65-7361-94
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Schneider Electric TeSys GV 拡張ロータリハンドルは、エンクロージャ内に取り付けられたモータ回路ブレーカ GV4 用で、外部から操作することができます。メインスイッチを使用する場合は、グレーのフロントプレートに 3 つの位置(オフ、オン、トリップ)を示す黒色のハンドルを備えています。エンクロージャのドアに取り付けられるように、ハンドル機構により IP54 保護等級の取り付けを実現しています。また、回路ブレーカの面にねじ止めする取り付けアダプタと長さ調整する延長シャフトも付属してい
仕様●種類:外部ロータリハンドル●範囲:TeSys です●シリーズ:Gv4Apn●ハンドルの色:黒●コード番号:221-1108 アズワン品番65-7830-69
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックハンドル TeSys
Schneider Electric TeSys GV 拡張ロータリハンドルは、モータ回路ブレーカ GV2L、GV2P をエンクロージャ内に取り付けて、外部から操作します。緊急スイッチを使用する場合は、黄色のフロントプレートに赤色のハンドルを備え、2 つのポジション(オフ、オン)を表示します。エンクロージャのドアに取り付けるため、ハンドル機構により、取り付け時に IP65
仕様●範囲:TeSys です アズワン品番65-7330-51
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック熱回路ブレーカ 32A TeSys 690V
。IEC947、UL508タイプE適合。Schneider Electric TeSys GV3 ( GV3P )シリーズモータ保護回路ブレーカです。TeSys GV3 モータ保護回路ブレーカは、高電圧、短絡、リレーシャットダウンの過負荷などの障害からモータを保護し、ダウンタイムがビジネスや操作に悪影響を及ぼすおそれがある時代に欠かせません。Schneider Electric は、GV3P シリーズのモータ保護回路ブレーカとして知られている、信頼性の高い堅牢なシリーズを構築しており、予期しない事態が発生した場合に重要な機器を保護し、デバイス間を仲介する役割を果たします。TeSys GV3 回路ブレーカは、接続品質に優れた Everlink 電力 Terminal システムを装備しています。これにより、あらゆる環境でケーブル締め付け圧力を確実に維持します。特長と利点。55 mm の標準幅で DIN レールを固定するすべての構成と簡単に統合できます。 Everlink 端子 GV3 P 熱磁気ブレーカ。 7 磁気 / 熱モータ保護( 5.5 → 30 kW )の定格電流: 25 → 65 A 。 50 kA の Icu 遮断容量: 40 A → 65 A ( 100 kA Icu ( 9 A → 32 A ) 省スペースで設置が簡単です。 3 ポジションロータリスイッチ / ノブ。 フロントフェース南京錠。 強力なケーブル接続。 過酷な環境でも優れた性能を発揮します。 シンプルで簡単な取り付け。 トリップテストボタン シール可能なフラップで熱設定を保護します。 ダウンタイムの削減。 IP 及び IK 等級。 TeSys シリーズの製品( TeSys GV3P ( Green Premium ))の一部を形成しています。 。用途:。産業 インフラストラクチャ 建物 ねじ又はクリップで取り付けレールに取り付けて、任意の構成に簡単に組み込むことができます。 。適切なモータ保護サーキットブレーカを選択するには。MPCB は今まで以上に重要になっています。現在、ほとんどのインフラストラクチャでは、背後にあるモータを使用して、暖房、換気、冷却などの重要な無停電システムに電力を供給しています。これらのシステムはすべて許可されています。これらのシステムは、ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため、過電流、熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには、お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮してください。各 MPCB の機能と利点をチェックすることは、保護する重要なインフラストラクチャを決定する際に非常に重要です。
仕様●定格電流:32A●範囲:TeSys●定格電圧:690V●幅:55mm●シリーズ:GV3●トリップメカニズム:熱磁気●定格AC電圧:690V●全奥行き:136mm●コード番号:830-3060 アズワン品番65-8079-52
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 延長シャフト
仕様アクセサリタイプ:Handle, Padlockable併用可能製品:GV3L Series, GV3P Series外部操作. TeSys GV3L及びGV3Pモータ回路ブレーカ用外部操作ハンドル
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります