外形寸法(mm)Φ10×38
シリーズDF2
定格電圧(V)AC500
定格電流(A)2
コード181-2608
アズワン品番65-8064-22
アプリケーションカテゴリ:aM
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
TeSys DF、LS1/GK1 は、0.5 → 125 A のヒューズキャリア製品で、最大 690 V の幅広い用途向けに設計されていますモジュラ設計の TeSys DF、LS1/GK1 ヒューズキャリアは、さまざまなニーズを満たすように設計されています。このソリューションには複数のバージョンがあり、広範なオプションが用意されています 利点 TeSys DF、LS1 / GK1 シリーズのシンプルで効果的なヒューズキャリアは、低電圧機器を短絡から保護するコスト効果と信頼性の高いソリューションです 安全性
外形寸法(mm)Φ10×38
シリーズDF2
定格電圧(V)AC500
定格電流(A)16
コード188-1213
アズワン品番65-8090-94
アプリケーションカテゴリ:gG
1袋(10個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
。入力電圧: 単相 100 ~ 240 V 出力電圧: 調整型単相 12 および 24 VDC/60 W ~ 240 W オプションの高調波防止フィルタ 全範囲に組み込まれた熱保護 接続 Terminal Block の保護 過負荷、短絡、過電圧からの保護 ねじまたは 35 mm レールをオプションとして固定 用途 リフト、ディスプレイパネル、エスカレーター、洗車機、食料品オーブンなど安定化 SMPS。単相 -100.240V 入力 - 12V 出力 - 60W
仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:aM●シリーズ:DF2●コード番号:181-2611
アズワン品番65-8091-10
1箱(10個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
PLC 信号用の専用入出力モジュール 電気機械的スイッチングおよびソリッドステートスイッチング 制御信号状態を示す LED 表示 あらゆるニーズに対応するソリューションを提供する幅広い製品 電気機械的およびソリッドステートスイッチング 専用の入出力モジュール 広い制御電
仕様●定格電流:62mA●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:125 V dc, 230V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:aM●シリーズ:TeSys●コード番号:181-2609
アズワン品番65-8064-23
1箱(10個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)690
定格電流(A)32
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
取付方式DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)690
定格電流(A)32
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
インジケータあり
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。