Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
。Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
仕様●最大負荷電流:3.5 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:24 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:1 V dc●最小負荷電流:0.001 A●出力装置:MOSFET●シリーズ:SSL●コード番号:203-5231
アズワン品番65-8088-02
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
仕様●最大負荷電流:3.5 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:24 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:1 V dc●最小負荷電流:0.001 A●出力装置:MOSFET●範囲:Harmony Relay●コード番号:203-5207
アズワン品番65-8087-89
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
仕様●最大負荷電流:0.1 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:48 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:1 V dc●最小負荷電流:0.001 A●出力装置:トランジスタ●シリーズ:SSL●コード番号:203-5208
アズワン品番65-8086-34
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
仕様●最大負荷電流:0.1 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●スイッチングタイプ:DCスイッチング●最小負荷電流:0.001 A●出力装置:トランジスタ●範囲:Harmony Relay●コード番号:203-5199
接点構成SPNO
使用電圧範囲(V)DC1~30
アズワン品番65-8088-85
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Schneider Electric RSLZRA4 は、LED と保護回路を装備したスプリングソケットです。IP 保護等級: IP20
仕様●入力電圧 Min:184V●入力電圧 Max:264.5V●接点構成:SPDT●シリーズ:RSLZ●コード番号:212-4769
アズワン品番65-8060-93
1袋(10個)
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
Schneider Electric RSLZVA3 は、LED と保護回路を装備したねじソケットです。IP 保護等級: IP20
仕様●入力電圧 Min:88V●入力電圧 Max:126.5V●接点構成:SPDT●シリーズ:RSLZ●コード番号:212-4770
アズワン品番65-8061-04
1袋(10個)
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
AltivarATV61/ATV71-通信カード。通信カードにより、Altivar61/71可変速ドライブをその他のネットワークに統合することができます。VW3A3303Modbus/Uni-Telway(品番;822-6285822-6285)VW3A3304-InterBus(品番;822-6304822-6304)VW3A3307-PROFIBUSDP(品番;823-0300823-0300)VW3A3307S371-PROFIBUSDPV1(品番;823-3659823-3659)VW3A3309-DeviceNet(品番;822-6291822-6291)VW3A3310D-ModbusTCPデイジーチェーン(品番;822-6301822-6301)VW3A3312-Lonworks(品番;822-6281822-6281)VW3A3314-ApogeeFLNP1(品番;822-6294822-6294)VW3A3316-EtherneNetIP(品番;822-6297822-6297)VW3A3318-METASYS(品番;822-6308822-6308)VW3A3326-EtherCAT(品番;797-0833797-0833)VW3A3501-プログラマブルカード(品番;822-6272822-6272)VW3A3503-水溶液制御カード(ATV61)(品番;822-6279822-6279)
仕様●アクセサリタイプ:Profibus DP●併用可能製品:Altivar 61、Altivar 71
アズワン品番65-7352-72
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。