制御機器 :「IDEC 端子台」の検索結果
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:端子台併用可能製品:TM5SD000ダミーモジュールModicon M238及びM258用アクセサリ. Schneider Modicon M238及びM258シリーズ用の各種アクセサリです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様許容電流値:100 A併用可能製品:Acti9 Isobar Aタイプ配電盤、Acti9 Isobar Bタイプ配電盤タイプ:端子台Acti9 Isobar分電盤. Acti9 IsobarのAタイプ及びBタイプ分電盤は、商用にも産業用にも使用できる分電盤の包括的なシリーズです。. Aタイプ. 定格125 Aの単相分電盤 最大24極の標準分電盤 100 Aまで対応できる端子台 分散ニュートラルキットを用いて、全ボードへのニュートラル出力を切り替えるオプション 新規又はレトロフィットデバイス密度を維持するシングルポールRCBO ケーブルグランドとコンジットを混在させて、スペースを無駄にせず設置のニーズを満たすためのノックアウト. Bタイプ. 定格250の三相分電盤 最大24極の標準分電盤 分散ニュートラルキットを用いて、全ボードへのニュートラル出力を切り替えるオプション 新規又はレトロフィットデバイス密度を維持するシングルポールRCBO 分散ニュートラルバー 取り外し可能なグランドプレート 取り外し可能な絶縁パンアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ: 端子台●使用用途: LR3Dシリーズ、LRDシリーズ●製品シリーズ: TeSys●Better World 製品: あり●シリーズ: LAD7●Schneider Electric 過負荷リレー用アクセサリ. TeSys接触器及び過負荷リレーに使用できる各種アクセサリです。. Terminal Block は、ねじで取り付けるか、 DIN レールにクリップで固定できます
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
Schneider Electric Terminal Block マーカーは、Terminal Block の電気パネル識別に使用される産業用ラベリングアプリケーションです。ほとんどの Terminal Block マーカーは、サーマルプリントシステムによって作られており、産業用制御盤や回路ボックスで見られるような条
仕様●種類:番号マーカー●併用可能製品:Preventa 安全オートメーション●コード番号:201-1459
アズワン品番65-7552-18
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。CANopen 通信モジュールは、絶縁シリアルリンク、9 極 D-Sub ( DE-09 )オス CANopen、10 kbps、20 kbps、50 kbps、125 kbps を提供します。 250 kbps、500 kbps、800 kbps、1000 kbps、自動検出統合接続。消費電流 300 mA、最大消費電力 1.5
仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:Modicon TM5 です●範囲:Modicon TM5 です
アズワン品番65-7329-26
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys 追加アースブロック(最大電流 63 A )は、ドアに取り付けることができます。灰色の Terminal 1760 ° F ( 960 ℃ )の耐火性
仕様●種類:アースブロック●併用可能製品:TeSys VLS●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:グレー●コード番号:203-6857
アズワン品番65-7837-01
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Schneider Electric 製品の Modicon TM5 Terminal ブロックです。白色でコンタクトが 16 個あります。白色
仕様●アクセサリタイプ:接続アクセサリ●併用可能製品:ディスクリート I/O モジュール、24 V dc●範囲:Modicon TM5 です
アズワン品番65-7330-81
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
SchneiderElectricLA9Dシリーズ4極Terminalブロックは、LC1D115コンタクタ用のねじクランプ端子付きです。毒性の強い金属不使用水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:LC1D115●範囲:TeSys
アズワン品番65-7288-36
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Schneider Electric LA9D 電源コネクタ( TeSys D コンタクタ用)。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:Tesys D●範囲:TeSys●コード番号:211-2566
アズワン品番65-7287-08
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Schneider Electric LA9D シリーズ電源コネクタ Terminal Block - TeSys D コンタクタ用。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:LC1D150 です●範囲:TeSys
アズワン品番65-7288-63
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Schneider Electric LA9D シリーズ 3 極 Terminal Block は、LC1D115 又は LC1D150 コンタクタ用のリングラグ端子を備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:LC1D115 又は LC1D150 です●範囲:TeSys●コード番号:211-2567
アズワン品番65-7286-45
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Schneider Electric LA7D シリーズアダプタ Terminal ブロックは、ねじ端子付きで、TeSys D コンタクタ LC1D115-d150 に直接取り付けできます。Green Premium 製品 正味重量 - 0.30 Kg
仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:LC1D115 、LC1D150 、LR2D 、LR3D●範囲:TeSys
アズワン品番65-7287-59
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質ボディ:ポリカーボネート樹脂(ホワイトグレー)、アングル:ステンレス鋼(SUS)
質量(kg)0.8
消費電力(W)AC10~27V:4/DC10~30V:5
定格電圧(V)AC12~24/DC12~24
ケーブル端子台ケーブルグランド:Φ6.5~8.5mm差し込み可能な線径:1×1.5mm
定格時間連続
音圧レベル(dB)最大106弱音時90(1m前方)
使用電圧範囲(V)AC10~27/DC10~30
突入電流(A)AC10~27V:3/DC10~30V:6.5
配線方式端子台タイプ
音色2音色(音色切替スイッチで設定)ピーポー音ピーピー音
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 → 240 V ac時間範囲:0.1秒 → 100時間操作のモード:スターデルタ取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:4シリーズ:RE22 R2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:8 Aターミナルタイプ:ねじ幅:22.5mm多機能タイマ - Zelio RE22シリーズ. プロファイル幅22.5mm ねじ止め端子接続 LEDによる状態表示 反復精度: +/- 0.5 %、IEC61812-1に準拠 負荷を並列にするオプションあり 動作温度範囲: -20 → 60 ℃ 自消性のハウジング材質 IP20 (端子台)、IP40 (ハウジング)、IP50 (フロントフェース)の浸入保護等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc操作のモード:非対称取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:1シリーズ:RE22 R1時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:SPDT最大電流:8 Aターミナルタイプ:ねじ最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc長さ:22.9mm多機能タイマ - Zelio RE22シリーズ. プロファイル幅22.5mm ねじ止め端子接続 LEDによる状態表示 反復精度: +/- 0.5 %、IEC61812-1に準拠 負荷を並列にするオプションあり 動作温度範囲: -20 → 60 ℃ 自消性のハウジング材質 IP20 (端子台)、IP40 (ハウジング)、IP50 (フロントフェース)の浸入保護等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Modicon TM3 - デジタル出力モジュール. Modicon M221、M241及びM251ロジックコントローラ用のデジタル出力モジュール. Modicon TM3デジタル出力モジュール デジタル出力数の異なるタイプ リレー出力又はトランジスタ出力タイプを用意 ねじコネクタ又はスプリングコネクタの付いた端子台
寸法(mm)90×23.6×70
シリーズModicon TM3
出力電流(mA)500
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Better World 認証:Green Premium
アクセサリタイプPLC I/Oモジュール
併用可能製品Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251
実装タイプDINレール
最大動作温度(℃)55
出力タイプソース、トランジスタ
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
仕様時間範囲:0.1 s → 100h
取付方式DINレール
シリーズHarmony Time
電源電圧24 → 240V ac/dc
接点構成ソリッドステート
最大電流(A)20
タイマ機能オンディレー、シングル
遅延時間<100ms
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric Zelio RE17L タイミングリレーシリーズです. 一連のタイミングリレーは、設定された時間の前後に接点を開閉してイベントを発生させるように設計されています。DIN レールに取り付けたり、直接取り付けたりできる産業オートメーションシステムに最適です。有線のロジックを使用してシンプルな自動化サイクルを設定できるようになったこれらのタイマは、 PLC の機能を補完するためにも使用されます。このシリーズのリレー出力は、複数の出力回路を備えているので、供給回路と出力間を完全に絶縁することもできます。また、試運転やトラブルシューティングを支援する診断ボタンを備えており、エネルギー効率が高く、さまざまな出力(ねじ接続端子又はスプリング接続端子)を選択できます。. 特長と利点:. LED 状態インジケータ シンプル、迅速、簡単なセットアップ 柔軟性、コンパクト性、高性能 リレーまたはソリッドステート出力 モジュール DIN レール取り付け、ミニチュアプラグイン及びパネル取り付け 単一または複数の機能 電源電圧範囲は 24 ~ 240 V です フロントパネルのセレクタスイッチ. 保護等級及び安全機能:. 国際規格及び認定 IEC61812-1 、 EN61812-1 UL 、 CSA 、 GL 、 RCM 、 EAC 、 CCC 、 China ROHS に適合しています IEC60529 準拠の IP50 (フロントパネル) IEC60529 準拠の IP40 (ハウジング) IEC60529 準拠の IP20 ( 端子台 耐衝撃性 - IEC60068-2-27 に準拠した 15 gn (持続時間10 → 150 Hz ). 用途 - 時間遅延リレーは、通常、産業用途で使用され、小型パネルやサブパネルの要件などの多くの産業プロセスで重要な役割を果たします。その他の用途: 照明回路 モータ始動制御 精密機器 安全制御 コンベアベルトのシーケンス遅延 機械、単一の機械、自動化 建物、ドアロック、ローラーシャッター 水セグメント(ポンプ、灌漑など HVAC 、ファン、冷却水システム
最大電圧(V)240 ac/dc
ターミナルタイプねじ
時間増分時間 , 分 , 秒
最小電圧(V)24 ac/dc
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
取付方式DINレール
電源電圧24 V dc, 24 → 240V ac
接点構成SPDT
最大電流(A)8
タイマ機能オフディレー、 オンディレー、 対称、多機能
遅延時間<100ms
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric Zelio RE17 タイミングリレーシリーズです. 一連のタイミングリレーは、設定された時間の前後に接点を開閉してイベントを発生させるように設計されています。DIN レールに取り付けたり、直接取り付けたりできる産業オートメーションシステムに最適です。有線のロジックを使用してシンプルな自動化サイクルをセットアップできるようになったこれらのタイマは、 PLC の機能を補完するためにも使用されます。このシリーズのリレー出力は、複数の出力回路を備えているので、供給回路と出力間を完全に絶縁することもできます。また、試運転やトラブルシューティングを支援する診断ボタンを備えており、エネルギー効率が高く、さまざまな出力(ねじ接続端子又はスプリング接続端子)を選択できます。. 特長と利点:. LED 状態インジケータ シンプル、迅速、簡単なセットアップ 柔軟性、コンパクト性、高性能 リレーまたはソリッドステート出力 モジュール DIN レール取り付け、ミニチュアプラグイン及びパネル取り付け 単一または複数の機能 電源電圧範囲は 24 ~ 240 V です フロントパネルのセレクタスイッチ. 保護等級及び安全機能:. 国際規格及び認定 IEC61812-1 、 EN61812-1 UL 、 CSA 、 GL 、 RCM 、 EAC 、 CCC 、 China ROHS に適合しています IEC60529 準拠の IP50 (フロントパネル) IEC60529 準拠の IP40 (ハウジング) IEC60529 準拠の IP20 ( 端子台 耐衝撃性 - IEC60068-2-27 に準拠した 15 gn (持続時間10 → 150 Hz ). 用途 - 時間遅延リレーは、通常、産業用途で使用され、小型パネルやサブパネルの要件などの多くの産業プロセスで重要な役割を果たします。その他の用途:. 照明回路 モータ始動制御 精密機器 安全制御 コンベアベルトのシーケンス遅延 機械、単一の機械、自動化 建物、ドアロック、ローラーシャッター 水セグメント(ポンプ、灌漑など HVAC 、ファン、冷却水システム
最大電圧(V)24 dc, 240 ac
時間増分時間 , 分 , 秒
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。