制御機器 :「LED オレンジ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 超高輝度LED。レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧
仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:橙●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8302
アズワン品番65-7841-91
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆ
アズワン品番65-7827-93
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型 Orange 突出型照光式押ボタンヘッド、内蔵 LED 用●コード番号:185-3859
アズワン品番65-7829-12
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべての分野と用途に対応する汎用製品: 産業 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 食品及び飲料、船舶などの過酷な環境に最適 構築とインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型 Orange PROJECTING ILLUM プッシュボタンヘッド、内部 LED 用
仕様●シリーズ:ZB5●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:オレンジ●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック(ベゼル)●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:36.5mm●コード番号:185-8912
アズワン品番65-7826-78
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●プッシュボタンの色: オレンジ●押しボタンの作動: スプリングリターン●プッシュボタンの型: 丸形●押しボタンの素材: メタル●IP保護等級: IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径: 28.5mm●イルミネーション: あり●動作温度 Min: -40℃●Schneider Electric 押ボタンヘッド - Harmony XB4 シリーズ. Schneider Electrics XB4 シリーズの金属製押ボタンは、設置の簡便性と高性能を兼ね備えながら、柔軟性と堅牢性を実現するように設計及び設計されています。Harmony XB4 シリーズの押ボタンは、革新的で人間工学に基づいた設計を採用し、簡単に操作できるようにしています。また、制御盤や機械を美しく仕上げることもできます。. 特長及び利点. ;ul> ;li>ほとんどの産業用途における最も堅牢性と性能要件に適合します ;/li> ;li>シンプルさと効率性を提供しながら、コストを最小限に抑えます ;/li> ;li>標準取り付けから埋込取り付けに変換するオプションがあります ;/li> ;li>過酷な環境でも極めて堅牢な性能を発揮します ;/li> ;li>発光 ;/li> ;li>スプリングリターン ;/li> ;li>Harmony XB4 シリーズの一部です ;/li> ;li>このシリーズのすべてのヘッドには、固定色、内蔵 LED 、コンタクトアセンブリが必要です ;/li> ;li>注意: LED ブロックを使用している場合は、ヘッドの色を LED の色と合わせる必要があります ;/li> ;li>このヘッド製品は、完全な押ボタンを形成できるように組み立てられています ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>商業ビルの制御パネル ;/li> ;li>ファクトリオートメーションライン ;/li> ;li>ボタンを押すだけで電源を切断する必要がある緊急時に使用します ;/li> ;/ul>
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●照光色: オレンジ●形状: 丸型●材質: 金属●IP保護等級: IP66, IP67, IP69K●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです. Schneider Electric は、 XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、 LED 色、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、基板などがあります。. 用途. XB4 シリーズは、汎用、ビル及びインフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に、機械及び制御パネル、化学産業、食品及び飲料、自動車、製紙工場、船舶用途、洗車などの用途があります。. 一体型LED、ネオン、又はLEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。 すべてのヘッドでボディ / 固定色(品番331-0142を参照)とコンタクトボディ(品番331-0158などを参照)が必要
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
材質金属
形状丸型
シリーズHarmony XB4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです. Schneider Electric は、 XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、 LED カラー、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、基板などがあります。. 用途. XB4 シリーズは、汎用、ビル及びインフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に、機械及び制御パネル、化学産業、食品及び飲料、自動車、製紙工場、船舶用途、洗車などの用途があります。. 一体型LED、ネオン、又はLEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。 すべてのヘッドでボディ / 固定カラー(品番331-0142を参照)とコンタクトボディ(品番331-0158などを参照)が必要
照光色オレンジ
IP等級IP66, IP67, IP69K
カットアウト直径(Φmm)22
実装タイプパネルマウント
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XB5●カットアウト直径: 22mm●照光色: オレンジ●形状: 丸型●材質: プラスチック●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●IEC、JIS. UL、CSA. パイロットライト用照光式ヘッド. 一体型LEDのみで構成された本体、又はBA9s白熱電球、ネオン、LEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球。XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED
仕様●アクセサリタイプ:ランプ●色:白●バルブタイプ:LED灯●電球ベース:BA15D●定格電圧:120 V ac●コード番号:814-4987
アズワン品番65-7360-99
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)
色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。
(ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応)
引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。
(引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください)
4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。
グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。
ブザー付タイプは最大音量80dBです。
(音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能)
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。
詳細は仕様表でご確認ください。
Φ60 、ポール取付け、直付け、ブザー付き、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVUシリーズ組立完成品(発注後すぐに使用できる完成品)。組み立て完成品はニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせてご注文いただける、受注生産方式(BTO)にも対応しています。ブザー付タイプは、比較的高音を採用し、最小 70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤルで調節できます。また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー音をお選びいただけます。表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。超高輝度 LEDの採用により、同等製品では業界トップクラスの明るさです。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。保護特性 IP54 ~ IP65(正方向取付け時)
質量(kg)0.442
色赤 橙 緑
高さ(mm)257
取付方式直付け
段数3段
消費電力(W)4.7
取付径(Φmm)60
音声内容電子音::断続音・ビブラート標準連続音・ビブラート標準断続音・ビブラート速い連続音・ビブラート速い(音色切替スイッチで設定)
音色ブザー付き
定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品
色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。
引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。
(引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください)
ブザー付タイプは最大音量80dBです。
(音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能)
AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
保護特性IP42(正方向取付け時)です。
XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球。XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED
仕様●アクセサリタイプ:ランプ●色:青●バルブタイプ:LED灯●電球ベース:BA15D●定格電圧:120 V ac●コード番号:814-4981
アズワン品番65-7354-20
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球。XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED
仕様●アクセサリタイプ:バルブ●色:クリア●バルブタイプ:ネオン灯●電球ベース:BA9S●定格電圧:110 V●寸法:11 (直径) x 28 mm
アズワン品番65-7326-50
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球。XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED
仕様●アクセサリタイプ:バルブ●色:クリア●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA9S●定格電圧:12 V●寸法:11 (直径) x 28 mm
アズワン品番65-7352-98
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、IEC 61140準拠クラスII。CE、UR、UL。Schneider XVR超高輝度LED信号灯。Schneider XVR信号灯には可視性が向上する超高輝度LEDが搭載されており、4種類のスタイル及び4種類のカラーが用意されています。 これら信号灯の用途には産業の安全確保、車両、産業工程、製紙製造、建物などがあります。すばやく簡単に設置 超高輝度LED 低消費電力 IP66保護 赤色、オレンジ色、緑色、青色の装置を用意 RoHS対応(2022年10月現在) 長距離の信号用途に設計された回転ミラー信号灯
EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、IEC 61140準拠クラスII。CE、UR、UL。Schneider XVR超高輝度LED信号灯。Schneider XVR信号灯には可視性が向上する超高輝度LEDが搭載されており、4種類のスタイル及び4種類のカラーが用意されています。 これら信号灯の用途には産業の安全確保、車両、産業工程、製紙製造、建物などがあります。すばやく簡単に設置 超高輝度LED 低消費電力 IP66保護 赤色、オレンジ色、緑色、青色の装置を用意 RoHS対応(2022年10月現在) 長距離の信号用途に設計された回転ミラー信号灯
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●電流タイプ:AC , DC●ベース直径:120mm●本体色:緑●ランプ含む:あり●シリーズ:XVR●コード番号:814-5108
アズワン品番65-7352-04
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ:XVR●電流タイプ:AC , DC●光効果:回転●レンズ色:青●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●ベース直径:120mm●ハウジング色:緑●EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、IEC 61140準拠クラスII. CE、UR、UL. Schneider XVR超高輝度LED信号灯. Schneider XVR信号灯には可視性が向上する超高輝度LEDが搭載されており、4種類のスタイル及び4種類のカラーが用意されています。 これら信号灯の用途には産業の安全確保、車両、産業工程、製紙製造、建物などがあります。. すばやく簡単に設置 超高輝度LED 低消費電力 IP66保護 赤色、オレンジ色、緑色、青色の装置を用意 RoHS対応 長距離の信号用途に設計された回転ミラー信号灯
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様定格電圧:230 V●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:クリア●EN / IEC 60947-5-1. CSA、eマーク、cULus. Schneider XVPCモジュラ信号タワー. Schneider Harmony XVPCシリーズは、機械の開始 / 停止、資材切れ、技術者の呼び出し、障害信号など、機械動作 / 設置作業のさまざまな状態を表示できる可視音声信号タワーです。 これらの信号タワーのサイズは直径50 mmと非常にコンパクトなため、小型の機械に最適です。 XVPCには高度な保護レベル、高い輝度、高い信頼性が備わっているため、あらゆる種類の環境に対応できます。 梱包機、ラベル貼り機、巻き取り機などの用途に対応 製薬、電子などの清潔な環境に最適なクリーム色. モジュラ設計 - シンプルなフィット、レンズ装置のツイストロック機能 コンパクトなサイズ: O 50 mm 長距離信号: 35 → 50 m IP65保護 国際規格: CE、cULus 最大5台のレンズ装置(オプションの音声装置を含む) 2色のボディを用意: 産業環境向けに黒色、清潔な環境向けにクリーム色 6色の照明を用意: 緑色、赤色、オレンジ色、青色、黄色、透明. 照明装置は他の装置の上部に追加でき、シンプルに位置を交換して入れ替えも可能 照明装置間を自動的に電気接続、ロックリングにより安全に組み立て及び分解が可能 点灯 / 点滅可視信号(BA 15dベース装着の白熱電球 / LED) 高可視性が必要な用途向けの出荷装着済みキセノン点滅装置 音声信号(連続 / 断続) LED保護テクノロジーにより、メンテナンス不要で100,000時間の点灯を実現 取り付けオプションの選択
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。