絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • エスコ(19)
  • 廣杉計器(7)
  • AMPHENOL(1,371)
  • RS PRO(542)
  • omron(オムロン)(408)
  • IDEC(和泉電気)(164)
  • フエニックス・コンタクト(161)
  • オムロンヘルスケア(118)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(113)
  • 富士電機(108)
  • SICK(54)
  • マルヤス電業(52)
  • azbil(旧:山武)(45)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(42)
  • 三菱電機(37)
  • 日東工業(30)
  • 東洋技研(30)
  • SUS(エスユーエス)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(27)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「M2 ネジ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • m2 ネジ
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータ保護回路ブレーカ Schneider Electric 9 → 14 A TeSys Deca シュナイダーエレクトリックモータ保護回路ブレーカ Schneider Electric 9 → 14 A TeSys Decaシュナイダーエレクトリック
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
仕様●許容電流値 : 9 → 14 A●製品シリーズ : TeSys Deca●モータ保護コンポーネント : 回路ブレーカ●電源電圧 : 690 V●シリーズ : GV2ME●全長 : 89mm●全体の幅 : 45mm●全体的な深さ : 78.2mm●動作温度 Min : -20℃●定格電圧 : 690 V ac℃●Better World 製品 : あり●エンクロージャのタイプ : DINレール●UL●CSA認定. 最大15kWのTeSysコンタクタ用 - 代表的なコンタクタについては●品番 ; 394-9813 394-9813 を参照してください. Schneider Electric モータ保護回路ブレーカ - GV2M シリーズ. 高電圧の過負荷●短絡●リレーの停止などの障害からモーターを保護することは●ダウンタイムがビジネスとその運営に悪影響を及ぼす時代には不可欠です。Schneider Electric は●信頼性が高く堅牢なGV2Mシリーズのモーター保護回路ブレーカーを提供●予期しない事態が発生した場合に機器間の仲介役として重要な機器を保護します。. 特長. 3つのパドロックを使用してN/Cポジションをロックすることが可能 モータープロテクションスイッチボタンでの制御は色分けされてすぐに分かるボタンを使います。 電気的 / 機械的耐久性: 100000 回 軽量かつ堅牢でコンパクトなデザインのGV2Mシリーズは●狭い場所での使用に最適 単独で使用する場合●MPCBは手動またはローカルで制御しますコンタクタと組み合わせることで●自動 / リモート制御が可能 スプリングターミナルとスクリュークランプを用意 保護等級と安全機能: 稼動中の部品に外部から直接触れることができないため●MPCB周辺での作業の安全性が向上します 回路ブレーカに内蔵されたユニットを保護する熱磁気トリップ技術を採用 EN60204 ● IEC60947-1 ● IEC60947-2 ● IEC60947-4-1 標準定格(全リストはデータシートに記載) ATEX ● BV ● CCC 認定CSA など(全リストはデータシートに記載) IEC 60529に準拠した保護等級IP20 - 人の指などの固形物に対する保護がさらに強化されています IK04保護等級 - 0.5ジュールまでの衝撃に対する限定的な保護. 用途. 電気モータの制御と保護 マウントレールにネジやクリップで固定することで●どのような構成にも簡単に組み立てることができます。. どのように適切なモータ保護回路ブレーカを選択しますか. MPCBは●これまでになく重要になっています。現在●ほとんどのインフラでは●私たちが当たり前のように使っている暖房●換気●冷房などの重要な電源が重要で停止できないシステムを動かすために●モーターを使っています。これらのシステムは●ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため●過電流●熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには●お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮する必要があります。各MPCBの機能や利点を確認することは●保護したい重要なインフラを決定する際に非常に重要です。
モータ保護回路ブレーカ Schneider Electric 6 → 10 A TeSys シュナイダーエレクトリックモータ保護回路ブレーカ Schneider Electric 6 → 10 A TeSysシュナイダーエレクトリック
6,598税込7,258
1個
予約販売
仕様●許容電流値 : 6 → 10 A●製品シリーズ : TeSys●モータ保護コンポーネント : 回路ブレーカ●電源電圧 : 690 V●シリーズ : GV2ME●全長 : 89mm●全体の幅 : 44.5mm●全体的な深さ : 78.2mm●動作温度 Min : -20℃●定格電圧 : 690 V ac℃●接続方式 : ねじ●制御電圧 : 6 → 10 A●UL●CSA認定. 最大15kWのTeSysコンタクタ用 - 代表的なコンタクタについては●品番 ; 394-9813 394-9813 を参照してください. Schneider Electric モータ保護回路ブレーカ - GV2M シリーズ. 高電圧の過負荷●短絡●リレーの停止などの障害からモーターを保護することは●ダウンタイムがビジネスとその運営に悪影響を及ぼす時代には不可欠です。Schneider Electric は●信頼性が高く堅牢なGV2Mシリーズのモーター保護回路ブレーカーを提供●予期しない事態が発生した場合に機器間の仲介役として重要な機器を保護します。. 特長. 3つのパドロックを使用してN/Cポジションをロックすることが可能 モータープロテクションスイッチボタンでの制御は色分けされてすぐに分かるボタンを使います。 電気的 / 機械的耐久性: 100000 回 軽量かつ堅牢でコンパクトなデザインのGV2Mシリーズは●狭い場所での使用に最適 単独で使用する場合●MPCBは手動またはローカルで制御しますコンタクタと組み合わせることで●自動 / リモート制御が可能 スプリングターミナルとスクリュークランプを用意 保護等級と安全機能: 稼動中の部品に外部から直接触れることができないため●MPCB周辺での作業の安全性が向上します 回路ブレーカに内蔵されたユニットを保護する熱磁気トリップ技術を採用 EN60204 ● IEC60947-1 ● IEC60947-2 ● IEC60947-4-1 標準定格(全リストはデータシートに記載) ATEX ● BV ● CCC 認定CSA など(全リストはデータシートに記載) IEC 60529に準拠した保護等級IP20 - 人の指などの固形物に対する保護がさらに強化されています IK04保護等級 - 0.5ジュールまでの衝撃に対する限定的な保護. 用途. 電気モータの制御と保護 マウントレールにネジやクリップで固定することで●どのような構成にも簡単に組み立てることができます。. どのように適切なモータ保護回路ブレーカを選択しますか. MPCBは●これまでになく重要になっています。現在●ほとんどのインフラでは●私たちが当たり前のように使っている暖房●換気●冷房などの重要な電源が重要で停止できないシステムを動かすために●モーターを使っています。これらのシステムは●ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため●過電流●熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには●お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮する必要があります。各MPCBの機能や利点を確認することは●保護したい重要なインフラを決定する際に非常に重要です。
モータ保護回路ブレーカ Schneider Electric 1 → 1.6 A TeSys シュナイダーエレクトリックモータ保護回路ブレーカ Schneider Electric 1 → 1.6 A TeSysシュナイダーエレクトリック
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
仕様●許容電流値 : 1 → 1.6 A●製品シリーズ : TeSys●モータ保護コンポーネント : 回路ブレーカ●電源電圧 : 690 V●シリーズ : GV2ME●全長 : 89mm●全体の幅 : 44.5mm●全体的な深さ : 78.2mm●動作温度 Min : -20℃●動作温度 Max : +60℃●Better World 認証 : Green Premium●制御電圧 : 1 → 1.6 A●UL●CSA認定. 最大15kWのTeSysコンタクタ用 - 代表的なコンタクタについては●品番 ; 394-9813 394-9813 を参照してください. Schneider Electric モータ保護回路ブレーカ - GV2M シリーズ. 高電圧の過負荷●短絡●リレーの停止などの障害からモーターを保護することは●ダウンタイムがビジネスとその運営に悪影響を及ぼす時代には不可欠です。Schneider Electric は●信頼性が高く堅牢なGV2Mシリーズのモーター保護回路ブレーカーを提供●予期しない事態が発生した場合に機器間の仲介役として重要な機器を保護します。. 特長. 3つのパドロックを使用してN/Cポジションをロックすることが可能 モータープロテクションスイッチボタンでの制御は色分けされてすぐに分かるボタンを使います。 電気的 / 機械的耐久性: 100000 回 軽量かつ堅牢でコンパクトなデザインのGV2Mシリーズは●狭い場所での使用に最適 単独で使用する場合●MPCBは手動またはローカルで制御しますコンタクタと組み合わせることで●自動 / リモート制御が可能 スプリングターミナルとスクリュークランプを用意 保護等級と安全機能: 稼動中の部品に外部から直接触れることができないため●MPCB周辺での作業の安全性が向上します 回路ブレーカに内蔵されたユニットを保護する熱磁気トリップ技術を採用 EN60204 ● IEC60947-1 ● IEC60947-2 ● IEC60947-4-1 標準定格(全リストはデータシートに記載) ATEX ● BV ● CCC 認定CSA など(全リストはデータシートに記載) IEC 60529に準拠した保護等級IP20 - 人の指などの固形物に対する保護がさらに強化されています IK04保護等級 - 0.5ジュールまでの衝撃に対する限定的な保護. 用途. 電気モータの制御と保護 マウントレールにネジやクリップで固定することで●どのような構成にも簡単に組み立てることができます。. どのように適切なモータ保護回路ブレーカを選択しますか. MPCBは●これまでになく重要になっています。現在●ほとんどのインフラでは●私たちが当たり前のように使っている暖房●換気●冷房などの重要な電源が重要で停止できないシステムを動かすために●モーターを使っています。これらのシステムは●ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため●過電流●熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには●お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮する必要があります。各MPCBの機能や利点を確認することは●保護したい重要なインフラを決定する際に非常に重要です。
モータ保護回路ブレーカ Schneider Electric 1.6 → 2.5 A TeSys シュナイダーエレクトリックモータ保護回路ブレーカ Schneider Electric 1.6 → 2.5 A TeSysシュナイダーエレクトリック
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
仕様●許容電流値 : 1.6 → 2.5 A●製品シリーズ : TeSys●モータ保護コンポーネント : 回路ブレーカ●電源電圧 : 690 V●シリーズ : GV2ME●全長 : 89mm●全体の幅 : 44.5mm●全体的な深さ : 78.2mm●動作温度 Min : -20℃●動作温度 Max : +60℃●Better World 製品 : あり●制御電圧 : 1.6 → 2.5 A●UL●CSA認定. 最大15kWのTeSysコンタクタ用 - 代表的なコンタクタについては●品番 ; 394-9813 394-9813 を参照してください. Schneider Electric モータ保護回路ブレーカ - GV2M シリーズ. 高電圧の過負荷●短絡●リレーの停止などの障害からモーターを保護することは●ダウンタイムがビジネスとその運営に悪影響を及ぼす時代には不可欠です。Schneider Electric は●信頼性が高く堅牢なGV2Mシリーズのモーター保護回路ブレーカーを提供●予期しない事態が発生した場合に機器間の仲介役として重要な機器を保護します。. 特長. 3つのパドロックを使用してN/Cポジションをロックすることが可能 モータープロテクションスイッチボタンでの制御は色分けされてすぐに分かるボタンを使います。 電気的 / 機械的耐久性: 100000 回 軽量かつ堅牢でコンパクトなデザインのGV2Mシリーズは●狭い場所での使用に最適 単独で使用する場合●MPCBは手動またはローカルで制御しますコンタクタと組み合わせることで●自動 / リモート制御が可能 スプリングターミナルとスクリュークランプを用意 保護等級と安全機能: 稼動中の部品に外部から直接触れることができないため●MPCB周辺での作業の安全性が向上します 回路ブレーカに内蔵されたユニットを保護する熱磁気トリップ技術を採用 EN60204 ● IEC60947-1 ● IEC60947-2 ● IEC60947-4-1 標準定格(全リストはデータシートに記載) ATEX ● BV ● CCC 認定CSA など(全リストはデータシートに記載) IEC 60529に準拠した保護等級IP20 - 人の指などの固形物に対する保護がさらに強化されています IK04保護等級 - 0.5ジュールまでの衝撃に対する限定的な保護. 用途. 電気モータの制御と保護 マウントレールにネジやクリップで固定することで●どのような構成にも簡単に組み立てることができます。. どのように適切なモータ保護回路ブレーカを選択しますか. MPCBは●これまでになく重要になっています。現在●ほとんどのインフラでは●私たちが当たり前のように使っている暖房●換気●冷房などの重要な電源が重要で停止できないシステムを動かすために●モーターを使っています。これらのシステムは●ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため●過電流●熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには●お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮する必要があります。各MPCBの機能や利点を確認することは●保護したい重要なインフラを決定する際に非常に重要です。
Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 2極 GC25シリーズ, GC2520M5 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 230 V ac 2極 GC25シリーズ, GC2520M5シュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 2●コンタクトの定格電圧: 250 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys GC●通常端子構成: 2NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●幅: 17.5mm●奥行き: 65mm●Better World 製品: あり●回路: 2P℃●Schneider Electric GC2520M5ミニチュアコンタクタ GC2520M5は、240 V ac動作コイルを搭載し、AC-3全負荷電流が25 Aの小型2極コンタクタです。
ロータリーハンドル シュナイダーエレクトリックロータリーハンドルシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
コネクタ ねじ込み端子台 M262コントローラ用 シュナイダーエレクトリックコネクタ ねじ込み端子台 M262コントローラ用シュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
小型・高性能なプログラマブルロジックコントローラー(PLC)
適合M262用摘要端子台キット、コネクターセット、スプリング端子用
XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Interlock Lock シュナイダーエレクトリックXCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Interlock Lockシュナイダーエレクトリック
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。安全スイッチは、磁場がある状態で接触を確立又は切断する電気スイッチです。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と、M20 x 1.5 ケーブルグランド用のタップ付きケーブルエントリ x 2 が付属します。動作サイクル数が約 100 万回の長い機械的耐久性を実現しています。 IP67 等級の製品です これらの安全インターロックスイッチは、危険性のある機械の慣性で作業者を保護するのに適しています
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:24V●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:XCS●コード番号:220-1364アズワン品番65-7830-51
制御リレー TeSysシリーズ CA2KN 10 A 220 → 230 V ac 4.5 VA シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ CA2KN 10 A 220 → 230 V ac 4.5 VAシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
TeSys K 制御リレー - 3 NO + 1 NC -<:690 V - 220 → 230 V ac Coil
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:220 → 230 V ac●範囲:TeSys●シリーズ:CA2KN●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4.5 VA●通常端子構成:3NO + 1NC●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25→ +50 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:188-4706アズワン品番65-7358-34
XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 1 NC + 2 NO Interlock Lock シュナイダーエレクトリックXCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 1 NC + 2 NO Interlock Lockシュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。1 個の常時閉 + 2 個の常時開、スローブレークコンタクト、正開動作の常時閉コンタクトを備えています。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と M20 ケーブルグランド用の 2 つのケーブルエントリが付属し、機械的耐久性が高く、動作回数は約 100 万回です。これは I です
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO/1NC●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:240V●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:XCS●コード番号:220-1361アズワン品番65-7829-88
Preventa Safety Detection 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Solenoid Lock シュナイダーエレクトリックPreventa Safety Detection 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Solenoid Lockシュナイダーエレクトリック
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electrics 製品は、安全スイッチである XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と M20 ケーブルグランド用のタップ付きケーブルエントリを 2 つ備えています。ソレノイドの通電を遮断したり、ロックを解除したりするときに、電磁石がインターロックされます。機械的耐久性が高く、動作サイクルは約 100 万回です。IP67 等級の製品です。キー操作のタレットヘッドリミットスイッチは、Zamak 製の長方形の金属製ボディを備えています。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●ロックスタイル:キー付き●通常端子構成:2NC/1NO●ロックタイプ:ソレノイドロック●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:Preventa Safety Detection●コード番号:219-9198アズワン品番65-7831-09
コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Easypact CVSシュナイダーエレクトリック
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、50mm2 2 C 2 から 120mm 2 C 2 C 2 までの 2 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1146アズワン品番65-8082-14
コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Easypact CVSシュナイダーエレクトリック
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、50mm2 2 C 2 から 120mm 2 C 2 C 2 までの 2 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。4 個セットで販売されています毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1147アズワン品番65-8082-72
アクセサリ シュナイダーエレクトリックアクセサリシュナイダーエレクトリック
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 デバイス用シーリングアクセサリの Schneider Electric バッグです。トグル、ロータリハンドル、モータ機構、トリップユニット、フロントカバー、Terminal shieldp などにシールを使用することができます。バッグには、6 個のシーリングアクセサリ、6 個のリードシール、2 個のねじ、0.5 m のワイヤが含まれています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:シーリングアクセサリ●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1210アズワン品番65-8080-91
Schneider Electric PLC I/Oモジュール TMC2AI2 PLC I/Oモジュール Modicon M221用 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール TMC2AI2 PLC I/Oモジュール Modicon M221用シュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様終端:ねじ、Better World 製品:あり寸法(mm)41×15×35シリーズModicon M221、TM3出力電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応特性Modicon M221 - ロジックコントローラ用オプションカートリッジ. Modicon M221ロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. M221ロジックコントローラ用カートリッジ 寸法を拡大しなくても、1つ又は2つのカートリッジを前面に挿入できます。 次の3つの異なるタイプのカートリッジを用意しています。 - アナログI/Oカートリッジ - 通信カートリッジ - アプリケーションカートリッジアクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品Modicon M221入力数2最大動作温度(℃)55出力タイプ電流
Schneider Electric リレーソケット DINレール 14 Harmony Relay RXM, RXZE2M114M シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレーソケット DINレール 14 Harmony Relay RXM, RXZE2M114Mシュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
Schneider Electric リレーソケット DINレール 14 RXZ, RXZE2S114M シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレーソケット DINレール 14 RXZ, RXZE2S114Mシュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXM4AB1BD、RXM4AB1P7、RXM4AB2BD、RXM4AB2P7
Schneider Electric リレーソケット DINレール 14 Harmony Relay RXM, RXZE2M114 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレーソケット DINレール 14 Harmony Relay RXM, RXZE2M114シュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
Schneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RXM, RXZE2S108M シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RXM, RXZE2S108Mシュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
Schneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RXG, RUZC2M シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RXG, RUZC2Mシュナイダーエレクトリック
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様RXMシリーズリレー用のサポート及びアクセサリ. RXMシリーズリレー用のサポート / アクセサリ製品が用意されています。. コード ; 8841339 8841339 :モジュール + ダイオード コード ; 8841332 8841332 :モジュールのみ電圧(V)<250シリーズHarmony Relay RXGRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Relais シリーズ RSZ終結タイプねじ
制御リレー TeSysシリーズ CA2KN 10 A 220 → 230 V ac 4.5 VA シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ CA2KN 10 A 220 → 230 V ac 4.5 VAシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
TeSys K 制御リレー - 2 NO + 2 NC -<:690 V - 220 → 230 V ac Coil
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:220 → 230 V ac●範囲:TeSys●シリーズ:CA2KN●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4.5 VA●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25→ +50 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7349-34
制御リレー TeSysシリーズ CA2KN 10 A 220 → 230 V ac 4.5 VA シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ CA2KN 10 A 220 → 230 V ac 4.5 VAシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
TeSys K コントロールリレー - 4 NO -<:690 V - 220 → 230 V ac Coil
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:220 → 230 V ac●範囲:TeSys●シリーズ:CA2KN●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4.5 VA●通常端子構成:4NO●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25→ +50 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7349-95
TM3拡張IOユニット アナログ出力 シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット アナログ出力シュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1台
41日以内出荷
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ仕様【出力サイクル】1または10ms(設定可)取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付けタイプ電圧/電流範囲-10…+10VDC,0…+10VDC/0…20mA,4…20mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.6×90×70出力点数2点分解能12ビットまたは11ビット+符号電源電圧(V)DC24(外部電源)
TM3拡張IOユニット デジタル入出力 シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット デジタル入出力シュナイダーエレクトリック
11,900税込13,090
1台
4日以内出荷から41日以内出荷
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け接点N/O接点1つ定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大2(出力あたり)、最大7(チャンネルグループあたり)定格出力電圧(V)DC24/AC240デジタル入力シンク/ソース
TM3拡張IOユニット デジタル出力 シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット デジタル出力シュナイダーエレクトリック
13,900税込15,290
1台ほか
7日以内出荷から66日以内出荷
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け
TM3拡張IOユニット アナログ入出力 シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット アナログ入出力シュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1台
41日以内出荷
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.6×90×70電源電圧(V)DC24(外部電源)出力範囲-10…+10VDC,0…+10VDC/0…20mA,4…20mA出力タイプ電圧/電流
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Kシリーズシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズシュナイダーエレクトリック
7,798税込8,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA3SK シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA3SKシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA3KN シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA3KNシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA2KN シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA2KNシュナイダーエレクトリック
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール) シュナイダーエレクトリック積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール)シュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
マニュアルモータスタータ GVシリーズ Schneider Electric シュナイダーエレクトリックマニュアルモータスタータ GVシリーズ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Harmonyタイマーリレー REXLシリーズ シュナイダーエレクトリックHarmonyタイマーリレー REXLシリーズシュナイダーエレクトリック
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
Schneider Electric PLC I/Oモジュール 電流、電圧入力 TM3シリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール 電流、電圧入力 TM3シリーズシュナイダーエレクトリック
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC I/Oモジュール 電流、温度、電圧入力 TM3シリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール 電流、温度、電圧入力 TM3シリーズシュナイダーエレクトリック
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC I/Oモジュール TM3シリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール TM3シリーズシュナイダーエレクトリック
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
TM3拡張IOユニット デジタル入力 シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット デジタル入力シュナイダーエレクトリック
9,890税込10,879
1台
41日以内出荷から121日以内出荷
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
TM3拡張IOユニット アナログ入力 シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット アナログ入力シュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から41日以内出荷
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器