制御機器 :「MSD」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MMSでMCCBとサーマルリレーを一体化
MMSとコンタクタTeSysDシリーズの組合わせは省配線、省スペースを実現
仕様標準形(熱動-電磁)
質量(kg)0.26
外形寸法(mm)44.5×89×78
適合規格IEC、UL508、CSA
Schneider Electric アクセサリは、モータ制御、オートメーション、PLC、ディスプレイなどのさまざまな分野で使用されている最先端の ART 設計ですハイレンジ対応 業界標準に準拠しています。
仕様●アクセサリタイプ:RJ45コネクタ●併用可能製品:Altivar●範囲:Altivar
アズワン品番65-7329-24
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
質量(kg)0.2
摘要ネジ留め式端子用Modbusラインターミネーター 120 Ohm
1袋(2個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
TheSchneiderElectricTeSysDseriesofcontactorfromSchneiderElectricarebestsuitedforautomationandmotorcontrolapplicationsTheSchneiderElectricTeSysDcontactorsofferquicksimplesetupwhilemaintainingcompliancewithinternationalstandards.EasilyinstalledaccessoriesFlexiblecontrolcircuittosuitawiderangeofapplications
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:3NO + 2NC
アズワン品番65-7290-89
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。