制御機器 :「dinレール 寸法」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット デジタル入力
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
1台
9,890 税込10,879
41日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット デジタル出力
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ 取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け
1台ほか
13,900 税込15,290
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 253V ac
エコ商品
仕様コイル電圧:253V ac接点構成:DPNOスイッチング電流:30 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:15.6 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V最大スイッチング電圧 DC:250V長さ:33.7mm奥行き:39.05mm高さ:68.5mm寸法:33.7 x 39.05 x 68.5mm寿命:100000(電気的)サイクル、50000000(機械的)サイクルRPFシリーズ. RPFシリーズのプラグインパワーリレーです。オプションのパネル取り付け用の2つの穴があります。. 30 Aリレー、2つのCO又は2つのNOコンタクト 4つ又は6つのクイック接続端子 2つのリレーコイル端子 DINレール取り付け用の位置決めスロット コイル定格電圧(V)DC24 取付方式DINレール/プリント基板 接点構成4PDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)AC240 接点最大許容電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC120V/AC240V/DC30V 3A
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット アナログ出力
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ 仕様【出力サイクル】1または10ms(設定可) 取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け タイプ電圧/電流 範囲-10…+10VDC,0…+10VDC/0…20mA,4…20mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.6×90×70 出力点数2点 分解能12ビットまたは11ビット+符号 電源電圧(V)DC24(外部電源)
1台
26,980 税込29,678
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール ディスクリート入力 170AD
エコ商品
仕様メーカーシリーズ:170AD入力数:16出力数:16入力タイプ:ディスクリート出力タイプ:ディスクリート入力/出力数:16電圧カテゴリ:3 → 30 V出力電流:4 A (グループ)、500 mA (ポイント)、8 A (モジュール)モジュールタイプ:ディスクリートソリッドステートI/OベースDC長さ:60mm幅:141.5mm深さ:125mm寸法:141.5 x 125 x 60 mm動作温度 Max:+60℃Schneider Modicon MomentumディスクリートI/Oモジュール. 170ADM35010は、Modicon Momentumオートメーションプラットフォームで使用する、高性能の16入力 / 16出力ベースモジュールです。フィールド検出デバイスからの情報を解釈し、ディスクリートのフィールド作動デバイスを制御します。内蔵インターフェイスコネクタ、接地ねじ、ロック及び接地コンタクト、LEDステータスディスプレイ、パネル取り付け用穴、DINレール取り付け用ロックタブを備えています。. 特長と利点. 16個のディスクリート入力が1グルーブに、16個のディスクリート出力が8個組の2グループに. LEDステータスインジケータ. パネル又はDINレール取り付け可能. ソリッドステートスイッチ出力. ポジティブロジック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール デジタル入力 PM8000
エコ商品
仕様メーカーシリーズ:PM8000入力数:6出力数:2入力タイプ:デジタル出力タイプ:リレー入力/出力数:8モジュールタイプ:デジタル長さ:90.5mm幅:22mm深さ:90.5mm寸法:90.5 x 22 x 90.5 mm取り付けタイプ:DINレールSchneider Electric I/Oモジュール. PM8000シリーズ電力計用の拡張I/Oモジュールです。. モデル仕様. METSEPM89M0024 ( ; 913-9643 913-9643 )- アナログ入力 x 4、アナログ出力 x 2 METSEPM89M2600 ( ; 913-9652 913-9652 )- デジタル入力 x 6、リレー出力 x 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷


シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット デジタル入出力
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ 取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け 接点N/O接点1つ 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大2(出力あたり)、最大7(チャンネルグループあたり) 定格出力電圧(V)DC24/AC240 デジタル入力シンク/ソース
1台
11,900 税込13,090
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様Modicon TM3 - デジタル出力モジュール. Modicon M221、M241及びM251ロジックコントローラ用のデジタル出力モジュール. Modicon TM3デジタル出力モジュール デジタル出力数の異なるタイプ リレー出力又はトランジスタ出力タイプを用意 ねじコネクタ又はスプリングコネクタの付いた端子台 寸法(mm)90×23.6×70 シリーズModicon TM3 出力電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Better World 認証:Green Premium アクセサリタイプPLC I/Oモジュール 併用可能製品Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251 実装タイプDINレール 最大動作温度(℃)55 出力タイプソース、トランジスタ
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷


シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット アナログ入力
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット アナログ入出力
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ 取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.6×90×70 電源電圧(V)DC24(外部電源) 出力範囲-10…+10VDC,0…+10VDC/0…20mA,4…20mA 出力タイプ電圧/電流
1台
29,980 税込32,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 60V dc
エコ商品
コイル定格電圧(V)DC60 接点構成SPDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)277 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric バックプレーン BMEXBP
エコ商品
仕様メーカーシリーズ:BMEXBP併用可能製品:BMEP58プロセッサ、BMXCPS電源、I/Oモジュール、特定アプリケーションモジュールモジュールスロット:12バックプレーンの最大電流:164mA取り付けタイプ:DINレール重量(無負荷):1.377kg長さ:503.2mm幅:105.11mm深さ:19mm動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+60℃寸法:503.2 x 105.11 x 19 mmModicon M580 - デュアルイーサネット及びXバスバックプレーン. M580 PACは、デュアルイーサネット及びXバスバックプレーンと互換性を持ちます。 バックプレーンのいくつかのスロットに接続できるイーサネットスイッチが1つ、バックプレーンに組み込まれています(すべてのスロットがイーサネット接続機能を持つわけではありません)。 Xバス機能は保持され、レガシー実装及び仕様に順応します。 Xバスは、イーサネットバックプレーン上のモジュールのサブセットで使用されます。. イーサネット及びXバスバックプレーン M580バックプレーンは、ラックン内のすべてのモジュールに電源を供給 4 / 8 / 12のスロットを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 220V dc
エコ商品
仕様コイル電圧:220V dc接点構成:4PDTスイッチング電流:8 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:48.4 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V長さ:21mm奥行き:47.7mm高さ:27mm寸法:21 x 47.7 x 27mm極数:4RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り コイル定格電圧(V)DC220 接点構成4PDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 125V dc
エコ商品
仕様コイル電圧:125V dc接点構成:4PDTスイッチング電流:8 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:17.36 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V長さ:21mm奥行き:47.7mm高さ:27mm寸法:21 x 47.7 x 27mm極数:4RXMシリーズミニチュアリレー(LED付). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LED付)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り コイル定格電圧(V)DC125 接点構成4PDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


仕様範囲:Preventa●シリーズ:XPSMCM●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:Preventaモジュラセーフティコントローラ●電源電圧:24 V dc●入力数:10●出力数:8●許容入力:3 W●取付けスタイル:DINレール取り付け●寸法:22.5 x 99 x 114.5 mm●CE、cULus、TUV. XPSMCMシステムは、TUV SUDの認定を受け、EN / ISO13849-1 PLeカテゴリ4、SILCL 3 IEC / EN61508、IEC / EN60261の各規格に準拠しています。. Preventa拡張モジュール、XPSMCM. Preventa XPSMCM拡張モジュールは、安全入力又は安全出力向けに設計されており、個別に、又はペアで設定可能です。 拡張モジュールは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. 専用のテスト出力を介したライン制御監視機能による監視 シングル入力ごとにフィルタと遅延を設定可能 出力の有効化 / 無効化遅延を設定可能 出力ペアの独立した制御 診断出力信号を設定可能 前面のLED信号によるシンプルな診断、構成ソフトウェア、通信拡張モジュール 拡張バスコネクタ経由でセーフティコントローラに接続 取り外し可能なねじ式端子台でマシンのバス又はネットワークチャンネルや電源を接続 対称型DINレールロッククリップ グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 品番 ; 111-3520 111-3520. 8デジタル入力 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4 設定可能な状態出力 x 2 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2. 品番 ; 111-3510 111-3510. 8デジタル入力 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4. 品番 ; 111-3512 111-3512. デジタル入力 x 16 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4. 品番 ; 111-3511 111-3511. デジタル入力 x 12 ライン制御監視機能用テスト出力 x 8: 最大4つの4線式安全マットを監視可能. 品番 ; 111-3513 111-3513. 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2 設定可能な状態出力 x 2. 品番 ; 111-3514 111-3514. 出力電流400 mAのOSSDペア x 4 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 4 設定可能な状態出力 x 4
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXGシリーズ
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
1個ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

仕様Better World 製品:あり 寸法(mm)372.8×103.7×19 シリーズModicon M340 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Modicon M340 ラック. BMX XBPpp00 ラックは、単一ラック構成の Modicon M340 自動化プラットフォームの基本要素です。このラックは、次の機能を実行します。. 機械的機能:. PLC ステーションにすべてのモジュール(電源、プロセッサ、ディスクリート I/O 、アナログ及びアプリケーション固有の I/O )を取り付けるために使用されます。このラックは、パネル、プレート、又は DIN レールに取り付けることができます。. エンクロージャ内 機械フレームなど. 電気的機能:. 同じラック内の各モジュールに必要な電源装置を配置します PLC ステーション全体にデータ及びサービス信号を配信 動作中にモジュールをホットスワップします. ラックにはバス X が組み込まれています次の目的で使用されます。 アクセサリタイプバックプレーン 併用可能製品Modicon M340 実装タイプDIN Rail 最大動作温度(℃)60
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様Modicon M340 ラック. BMX XBPpp00 ラックは、単一ラック構成の Modicon M340 自動化プラットフォームの基本要素です。このラックは、次の機能を実行します。. 機械的機能:. PLC ステーションにすべてのモジュール(電源、プロセッサ、ディスクリート I/O 、アナログ及びアプリケーション固有の I/O )を取り付けるために使用されます。このラックは、パネル、プレート、又は DIN レールに取り付けることができます。. エンクロージャ内 機械フレームなど. 電気的機能:. 同じラック内の各モジュールに必要な電源装置を配置します PLC ステーション全体にデータ及びサービス信号を配信 動作中にモジュールをホットスワップします. ラックにはバス X が組み込まれています次の目的で使用されます。 寸法(mm)503.2×103.7×19 シリーズModicon M340 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Better World 認証:Green Premium アクセサリタイプバックプレーン 併用可能製品Modicon M340 実装タイプDIN Rail 最大動作温度(℃)60
1個
82,980 税込91,278
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります