制御機器 :「m7 ネジ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Kシリーズ
TeSys K コンタクタ - 3P - AC-3<:440 V 9 A - 1 NC 補助-220 ~ 230 V AC コイル Coil
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:20 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NC●接続方式:ねじ●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:188-4695 アズワン品番65-7358-43
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

TeSys K コントロールリレー - 4 NO -<:690 V - 220 → 230 V ac Coil
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:220 → 230 V ac●範囲:TeSys●シリーズ:CA2KN●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4.5 VA●通常端子構成:4NO●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25→ +50 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac アズワン品番65-7349-95
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

TeSys K 制御リレー - 2 NO + 2 NC -<:690 V - 220 → 230 V ac Coil
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:220 → 230 V ac●範囲:TeSys●シリーズ:CA2KN●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4.5 VA●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25→ +50 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac アズワン品番65-7349-34
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

TeSys K 制御リレー - 3 NO + 1 NC -<:690 V - 220 → 230 V ac Coil
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:220 → 230 V ac●範囲:TeSys●シリーズ:CA2KN●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4.5 VA●通常端子構成:3NO + 1NC●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25→ +50 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:188-4706 アズワン品番65-7358-34
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXGシリーズ
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
1個ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 415 V ac●コンタクトの定格電流: 63 A●シリーズ: GC63●通常端子構成: 4NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 81mm●奥行き: 65mm●動作温度 Max: +50℃●Schneider Electric GC6340M5 モジュラ接触器です GC6340M5 は、 240 V ac 動作 Coil 及び 63 A の AC-7A 全負荷電流が特長のモジュラ 4 極コンタクタです
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります