仕様出力スピード = 80 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 7.39 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 2 Aコアコンストラクション = 永久磁石シリーズ = GMPGNidec 24 V dcギア式モータ、シリーズGMPG. 高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズGMPG DCモータです。. ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
仕様出力スピード = 40.1 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.39 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 3 W長さ = 87.8mm幅 = 37mm寸法 = 37 (直径) x 87.8 mm許容電流値 = 210 mA基準適合 = RoHSNidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN29-36G. 高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN29 DCモータです。. スパーギアボックス36Gが統合されたブラシモータシリーズDMN29 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
仕様出力スピード = 52.3 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 0.98 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6.8mm許容入力 = 9.2 W長さ = 112.8mm幅 = 50mm寸法 = 50 (直径) x 112.8 mm許容電流値 = 1.2 A基準適合 = RoHSNidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN37-50G. 高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN37 DCモータです。. スパーギアボックス50Gが統合されたブラシモータシリーズDMN37 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様出力スピード = 270 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 24.5 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 3 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2Nidec 24 V dcギアモータ、シリーズDCK31. 高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズDCK31 DCモータです。. ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。