制御機器 :「レバー 操作」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●セット構成:'スイッチ本体【ALE1D-2M4-10-Z】●操作部形状 レバー【140000050625】●操作部表示:無●極数:単極双投●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:PC端子●定格:AC/DC48V-50mA(MAX)●本体部カラー:操作部カラー:黒●実装:備考:操作部【140000050625】 色【黒】のセットです。●その他の操作部・色をご希望の場合は下記の表をご確認いただき、ご注文時に備考欄にてお知らせください。●取付枠は別売りになります。 アズワン品番67-0442-27
1個
419 税込461
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)レバー・ロッカースイッチ 単極 8Hシリーズ
仕様●セット構成:スイッチ本体【8H1012-Z】●操作部形状 レバー【140000050695】●操作部表示:無●極数:単極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:PC端子●定格:AC125V-6A・AC250V-3A(抵抗負荷)●本体部カラー:青●操作部カラー:黒●実装:備考:操作部【140000050695】 色【黒】のセットです。●その他の操作部・色をご希望の場合は下記の表をご確認いただき、ご注文時に備考欄にてお知らせください。●取付枠は別売りになります。 アズワン品番67-0442-20
1個
579 税込637
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)レバー・ロッカースイッチ 単極 8Hシリーズ
仕様●セット構成:スイッチ本体【8HD1011-Z】●操作部形状 レバー【140000050559】●操作部表示:無●極数:単極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:はんだ端子●定格:AC125V-6A(MAX)●本体部カラー:操作部カラー:赤●実装:備考:操作部【140000050559】 色【赤】のセットです。●その他の操作部・色をご希望の場合は下記の表をご確認いただき、ご注文時に備考欄にてお知らせください。●取付枠は別売りになります。 アズワン品番67-0442-22
1個
679 税込747
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズ
本体幅13mm、防水構造で丸洗い可能な基板取り付け形(ショートレバー)。
仕様●操作部形状:ウォッシャブルタイプ超小型・ショート●極数:単極●スイッチ特性:ON-OFF-ON●端子部形状:RA端子●定格:実装:接触抵抗:10mΩ(max)●耐電圧:AC1000V(1分間)●絶縁抵抗:1000MΩ(min)●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:50000回●レバー倒れ角度:24°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考: アズワン品番67-0442-17
1個
889 税込978
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズ
本体幅13mm、防水構造で丸洗い可能な基板取り付け形(スタンダードレバー)。
仕様●操作部形状:ウォッシャブルタイプ超小型・スタンダード●極数:単極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:RA端子●定格:実装:接触抵抗:10mΩ(max)●耐電圧:AC1000V(1分間)●絶縁抵抗:1000MΩ(min)●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:50000回●レバー倒れ角度:24°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:カラーキャップは別売りです。 アズワン品番67-0442-18
1個
799 税込879
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロッキングトグルスイッチ
幅13mm小型パネル取り付け形の定番(ロック付きレバー)
極数3極 使用温度範囲(℃)-30~85 定格125V-6A 端子形状はんだ端子 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)初期:最小1000(DC500V) 接点材質黄銅+銀または銅+銀、黄銅+銀、銅+銀 機械的開閉耐久性50000回 電気的開閉耐久性50000回 レバー倒れ角度(°)26±6 操作部形状ロッキングトグル スイッチ特性ON-ON アズワン品番67-0442-16 メッキ 耐電圧(V/min)初期:AC1500 最大接触抵抗(mΩ)初期:10(DC2~4V 1A)
1個
1,698 税込1,868
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ
本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
仕様●操作部形状:フラット●極数:単極●スイッチ特性:(ON)-OFF-(ON)●端子部形状:RA端子(2.0インチピッチ)●定格:DC48V-50mA●実装:接触抵抗:50mΩ以下●耐電圧:AC250V(1分間)●絶縁抵抗:500MΩ以上●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:10000回(最大定格)●レバー倒れ角度:26°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:金メッキ接点 アズワン品番67-0442-35
1個
589 税込648
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)微小電流用スイッチ
幅15.8mmピッチ5.08mmの基板取り付け形、金メッキ接点の微小信号向け(基本レバー)
仕様●極数:単極●動作機能:ON-ON●本体部カラー:操作部形状:円形●操作部カラー:別売り●操作部表示:なし●端子部形状:PC端子●定格:AC/DC20V-50mA(MAX)●備考:カラーキャップは別売りです。 アズワン品番67-0442-41
1個
649 税込714
6日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロッキングトグルスイッチ
本体幅9.5mm(4極用のケース使用)ピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(ロック付きレバー)
仕様●操作部形状:ロッキング・スタンダード●極数:4極ボックス・4極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:RA端子(3.0インチピッチ)●定格:DC48V-50mA●実装:接触抵抗:100mΩ以下●耐電圧:AC2500V(1分間)●絶縁抵抗:500MΩ以上●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:10000回(最大定格)●レバー倒れ角度:30°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:カラーキャップは別売りです。 アズワン品番67-0442-40
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ
本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
1個
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ
本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)小形トグルスイッチ ETシリーズ
取り付けねじM12(穴径Φ12.5)、大電流のシリーズです。※型番の4文字目、5文字目の値(Etx□□の□)が大きいほど許容電流が大きくなります。
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)スタンダードトグルスイッチ
幅13mm小型パネル取り付け形の定番、金メッキ接点、小信号向け
仕様カラーキャップは別売りです。 極数単極 使用温度範囲(℃)-30~85 定格DC20V-25mA 端子形状PC端子 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)初期:最小1000(DC500V) 接点材質黄銅+銀または銅+銀、黄銅+銀、銅+銀 機械的開閉耐久性50000回 電気的開閉耐久性50000回 レバー倒れ角度(°)24±6 操作部形状スタンダードトグル スイッチ特性ON-OFF-ON アズワン品番67-0442-14 メッキニッケル+金 耐電圧(V/min)初期:AC1500 最大接触抵抗(mΩ)初期:20(AC200μV 1.5mA)
1個
749 税込824
4日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります