制御機器 :「raspberry pi 3b」の検索結果
関連キーワード
電圧降下を考慮した5.1 V/3.0 A 出力のRaspberry Pi 4 Model B用のUSB ACアダプタです(Raspberry Pi 公式ACアダプタと同出力)。USB Type-Cコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 4で使えます。
出力DC 5.1 V 3.0 A
入力AC 100 V 50/60 Hz 37 VA
プラグUSB Type-C
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
5 V/3.0 A のUSB ACアダプタです。USB Micro-Bコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 3(Model BおよびB+)で使えます。
Raspberry Pi 3のような電力消費の大きな機器を接続すると、ケーブルの抵抗も電圧降下の原因になります。そのためケーブルの長さを少し短めの1 mにしました。また、3 Aの電流を流すことを考え、導体が太いケーブルを選んでいます。
PSE準拠
用途Raspberry Pi 3 用の電源
寸法(mm)64.00×50.00×26.50(突出部、ケーブルを除く本体のみ)
質量(g)約130
出力DC5V MAX3A
ケーブル長(m)1
入力AC100~240V 50/60Hz両対応
コネクタUSB Micro-B
MTBF平均故障間隔(h)最小10万
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。