常時インバーター給電方式のUPS(無停電電源装置)
停電時に無瞬断でバッテリー給電に切り替え
DSPデジタル制御機能を搭載
USBポートとRJ45ポートを搭載
オプションでRS232 / SNMP通信ポートを追加可能
19インチラックまたはタワー設置用に前面液晶ディスプレイは表示回転可能
高度な入力PFC回路搭載
広い入力電圧と周波数に対応
サージや雷、ショート、過電流からの保護機能
UPS停止時にも給電可能なバイパス回路を搭載
用途オンラインUPS/無停電電源装置/停電対策/タワー型/常時インバーター給電方式
質量(kg)バッテリー:26.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)483×450×88
出力電圧(V)AC100
本体質量(kg)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:483×450×88
定格出力(kW)2.4
出力周波数(Hz)50/60
バッテリーVRLAバッテリー、6×12V×7Ah
充電時間5<90%>(h)
入力周波数(Hz)40~60
定格出力(kVA)3
入力電圧範囲(V)65~133
関連資料(1.06MB)
バッテリー容量(Wh)672
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。